船灯/信号器具/形象物の新着商品

「船灯/信号器具/形象物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

23件中 1~23件
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は沿海の船舶に対し搭載しなければならない。
1灯
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。単相AC100~240V用。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
質量(g)1700 タイプ指向角:ワイド 電流(A)0.6A(AC100V時) 電圧(V)単相AC100~240 消費電力(W)60 全光束(Lm)9000 色温度6,000K 周波数範囲50~60Hz専用 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 波形正弦波 サイズ(mm)220×105×100 防水保護等級IP68
1式
64,980 税込71,478
6日以内出荷

CSXシリーズ用電池BOX。1段・2段CSXシリーズ対応
1式
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はステンレス304製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。50cm仕様。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
寸法(mm)32×10×500 質量(g)270 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大21 全光束(Lm)2100(白色の場合) ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)84
1式
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC24V専用。3年保証
電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大8 ケーブル長(cm)14
1式
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
電圧(V)DC12 消費電力(W)最大8 ケーブル長(cm)14
1式
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許出願中商品。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はステンレス304製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。25cm仕様。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
型式MB25-24D(SUS) 寸法(mm)25×16×250 質量(g)160 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大7 全光束(Lm)800 発光色白色LED 6000-6500K ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)24
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC24V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC24 発光色電球色
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC24V専用。1年保証
電圧(V)DC24
1式
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC12
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC12
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品 。DC12V専用。1年保証
仕様取付ベース:2個入り セット内容本体・シリコン取付パーツ 質量(g)60 電圧(V)DC12 消費電力(W)7 長さ(cm)50 LED使用数(個)30
1式
4,498 税込4,948
6日以内出荷

完全防水LED水中灯!!。集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!。高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。0.8MPs(水深約80m)水圧試験済。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
材質ステンレス 型式MWL-24S 寸法(mm)450×85×85 質量(kg)4 電圧(V)DC24 消費電力(W)40 発光色 ケーブル長(cm)10 LED使用数(個)128
1式
349,800 税込384,780
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射。強力な閃光を遠くまで照射。本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)163×110 質量(g)511 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 電圧(V)DC11-30 保証期間1年 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスパネルデザイン採用!。タッチ式・調光・発光色を自由自在に。すべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に。・DC12V/24V兼用。・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用。・高感度/操作性抜群。・屋外で使用可能な防滴仕様。・PWMコントロール技術により安定した色を実現。・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)。・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり。・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能。・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!。・簡単操作/お手入れ簡単。・高温耐性。・埋込有線式。・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで。・1年保証
質量(g)140 出力電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V) 定格電流(A)各チャンネル4まで(最大)※合計12 チャンネル数出力:3チャンネル(R/G/B) 入力電圧(V)DC12/DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパネル:75×13×120 保証期間1年間 動作温度(℃)-20~60 埋め込み寸法(mm)(取付穴)40×D30×H70 調光方式タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷

LEDリングスイッチ付き。LEDスイッチの色は青色。スイッチを押すとLEDリングスイッチのランプが点灯。フライス盤による切削加工品。重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ。専用配線カプラー付きも選択可。メーカー商品MF30W-1224(各色)には使用不可
付属品ステンレス製6角穴付きネジ4本・配線図 材質ステンレス製 寸法(mm)60×50×3 スイッチ:青色 取付方式埋込タイプ
1式
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!。高輝度LED使用!明るさ抜群!。取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm)5.5×28×5000 質量(g)970 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 全光束(Lm)21000 LED昼白色(5000K) LED使用数(個)900
1式
44,980 税込49,478
6日以内出荷

2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!。ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!。高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・カット品も販売中 →購入はこちらから。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC12V専用。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm)5×23×5000 質量(g)700 電圧(V)範囲:DC12-14 消費電力(W)最大110 全光束(Lm)16000 保証期間1年間 LED昼白色(5000K) LED使用数(個)600
1式
40,980 税込45,078
6日以内出荷

2025年11月!内部構造における断線対策技術の特許を出願!。高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!。天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。・特許出願中商品。・設計から生産までメーカーで行った製品!。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・天井や壁などに簡単に取付可。・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。・100cm/50cmから選択可。・発光色選択可。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・3年保証
電圧(V)DC24~28 ケーブル長(cm)14
1式
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。特許出願中商品。設計から生産まで自社で行った製品!。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト セット内容本体・取付用ビス 電圧(V)DC12-14 発光色昼白色(5000K) 保証期間3年間 ケーブル長(cm)16 防水保護等級IP67
1式
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許出願中商品。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC12
1式
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M 寸法(mm)260×52 質量(g)135 電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5 センサー自動点灯:あり 発光色青(2本) 耐用寿命20日間(10h/日) 点滅1.5秒間隔 水深(m)耐防:50
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式CSX2-RGB 寸法(mm)185×48 質量(g)146 電源(V)アルカリ電池 単3(1.5 4本(6 スイッチ横スイッチ 発光色RGB色(レインボーカラー) 耐用寿命12日間(10h/日) 点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1式
5,498 税込6,048
6日以内出荷