舶用電源/バッテリーの新着商品

「舶用電源/バッテリーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 1~14件
マリンテック走行充電器 DC12V
オリジナル走行充電器12V用。充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!。・DC12V電源専用。・業務用走行充電器。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・出力90A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証。・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)241×190×72 質量(kg)2 出力(W)1170 出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) 入力電圧(V)DC10.5~16 バッテリー容量(Ah)120~800 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)充電容量:90(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
1式
76,980 税込84,678
6日以内出荷

マリンテックDCDCコンバーター
大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大100Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
付属品圧着端子3個 型式DCV-100 寸法(mm)L222×W127×H63 出力(W)1200 許容電流(A)最大100 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC18~35 外観IP65・アルミ製モールド 端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ワニ口クリップ付き 電源ケーブル2m
適合MAC12-68M・MAC12/24-80M ケーブル長(m)2
1式
799 税込879
6日以内出荷

シガープラグ付き 電源ケーブル2m
適合MAC12-68M・MAC12/24-80M ケーブル長(m)2
1式
799 税込879
6日以内出荷

インバータのON/OFFを遠隔操作。イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。バッテリー電圧を表示。出力電圧を表示。高電圧、低電圧、過温、過負荷状態を表示。動作状態を表示。(インバータ、GRID、パワーセーブ)。接続不良状態を表示。イグニッションロックアウト。ケーブル7.7m付き
適合機種SPシリーズ 寸法(mm)130×120×31 質量(g)360 保存温度範囲(℃)-30~70 入力電圧範囲(V)10.5~30dc 待機電流80mA未満 動作温度範囲(℃)0~40
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラー。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで。・3段階のPWM充電制御。・大型LCDディスプレイ搭載。・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。・12V/24V自動認識機能。・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)。・タイマー機能付き。・1年保証
質量(g)150 使用温度範囲(℃)-35~60 電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可) 出力USB:5V/2A 定格電圧(V)DC12/24 最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V) 制御方式PWM 定格電流(A)10(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70 消費電流(mA)自己:<10 保証期間1年間 適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池 最大電圧(V)PV:<50
1式
6,498 税込7,148
6日以内出荷

DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス。最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付き。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。80Aまでのヒューズが使用可能。DC12V/DC24V兼用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。赤色インジケーター付き。2IN1機能:2入力/4出力。優れた耐久性・高い防塵性。MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A)。1年保証
付属品六角レンチ 質量(g)445 定格電流(A)80まで(最大) 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×90 保証期間1年間 配線方式入力:0-4AWG、出力:4-8AWG
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷

マリンテック走行充電器 DC24V
DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
質量(kg)2 サイズ276×190×72 出力1300W 出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定) ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 容量(A)【充電】50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC21~32V
1式
86,980 税込95,678
欠品中

メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ。。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。。DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。取り付け方法(下記3種の取付が可能)。a.表面取り付け。b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm。c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm
付属品取り付け用タッピングボルト 4本 寸法(mm)72×72×86 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大300/連続200 ボルト10mm×2本 (M10 R端子)
1式
4,189 税込4,608
6日以内出荷

大型ロータリースイッチ。本体にロック機構が装備!操作時は赤色のボタンを押しながら回す機構。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。。取り付け方法。パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。
寸法(mm)134×134×75 取付パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。 材質(本体)ABS樹脂製 電圧(V)12・24・32 許容電流(A)最大300/連続175 ボルト10mm(3/8インチ)×3本 取付穴5mm×4個 ボディーカラー白色
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

マリンテック安定化電源 DPS-150
手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!。高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!。・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作。・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用。・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載。・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認。・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)。・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算。・静音タイプ。・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給。・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能。・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利。・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応。・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能。・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)。・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載。・入力/出力逆接続防止機能搭載。・温度センサー内蔵。・1年保証
用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に 付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書 型式DPS-150 質量(g)約180 出力(W)0-150 出力電圧(V)0-30 入力電圧(V)DC5-32 出力電流(A)0-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28 入力100mA~5A 入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応 機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止 ディスプレイ2.8インチ(320×240) 保証期間1年 動作温度(℃)0-40 動作湿度(%RH)0~75
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

電圧が確認できるLCDディスプレイ付き!。バッテリー主回路のON-OFFスイッチ。・主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ。・デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色。・スイッチON時のみ電圧表示(OFF時の電流消費なし)。・表面取り付け用バックカバーは取り外し可。・取付方法。 a. 表面取付。 b. フロントパネル取付:穴あけサイズ59mm。 c. リアパネル取付:穴あけサイズ66mm。・1年保証
付属品取り付け用タッピングボルト 4本 型式RS-DL 許容電流(A)最大150/連続100 ボルト(最適ターミナル)(ミリ)10×2本(M10 R端子) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×77 保証期間1年 動作電圧(V)DC5-60
1式
4,098 税込4,508
6日以内出荷

シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30 備考ラジコン機器など多用途に使用可能 タイプメス 許容電流(A)最大25まで 材質(ケーブル)シリコン製 ケーブル長(cm)30 ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
1式
299 税込329
6日以内出荷

シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30 備考ラジコン機器など多用途に使用可能 タイプオス 許容電流(A)最大25まで 材質(ケーブル)シリコン製 ケーブル長(cm)30 ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
1式
299 税込329
6日以内出荷