ルータ用外部アンテナの新着商品

「ルータ用外部アンテナの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 1~11件
ELTRESの通信モジュール(CXM1501GR)へ登録済みの標準品アンテナです。 920MHz帯およびGNSS L1用のアンテナをケース内に内蔵していますが、お互いの干渉を考慮した設計になっています。 取り付けは、ねじと両面テープに対応しています。(両面テープのみ同梱。金属面への貼り付けは非推奨のため、裏面にマグネットは付属していません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

698MHz~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4モノポールアンテナ LTE用λ/4ホイップは、小型端末に適した短い長さのアンテナです。 グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzという幅広いLTEの周波数に対応しています。 屋外での使用を想定しており、耐候性の高いASA樹脂を使用しています。さらに、IP67の防水性能を備えており、難燃性グレードはV-0相当です。また、全数検査された防水性能とトルクレンチを使用して確実に結栓できるという仕様になっており、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。 良好なアンテナ特性 国内で流通する主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0に対応
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷

小型端末に適した短い無指向性のL型SMAプラグアンテナ グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4ホイップアンテナです。IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。また、トルクレンチを使用して確実に結栓できる仕様で、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。
用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。
用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

4G/LTEに対応したツインケーブル付きアンテナ 金属面設置時の特性劣化が小さくなるようにエレメントを設計しています。 1つの筐体に2つのアンテナを組み込んでいるにもかかわらず、メーカーのアンテナ技術により相互の電波干渉を最小限に抑えており、一般的なMIMOアンテナより良好なアンテナ特性を誇ります。 現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済みです。4G/LTEを使ったIoT/M2M機器等に直ぐに使用いただけます。 屋内外でのあらゆる用途や設置を想定し、IP56(コネクタを除く)に対応しています。 耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用し、難燃性はV-0グレードです。
用途自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

IoT/M2M機器に使用できるシングルタイプアンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。
用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

各社の3G、LTE、各種LPWAに登録済みの標準品内蔵アンテナで、様々なIoT/M2M機器に使用できます。 エレメント部にはフレキシブル基板を使用しているので、筐体の形状に合わせて両面テープで設置ができます。 アンテナ設置部分をGND(基板など)に対し垂直に立てて設置する設計になっており、基板実装型アンテナと比較して端末(メイン基板)サイズの小型化が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

698MHz~2690MHzの広帯域に対応し、最大でおよそ-1dBのアンテナ放射効率を実現する高性能な2軸ホイップアンテナです。 45°と90°に可倒可能な軸付きヒンジのアンテナで、設置状況に応じて角度を調整できます。 各社の3G、LTE、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)に登録済み(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください)の標準品2軸ホイップアンテナです。
用途LTEルーター/ゲートウェイ LPWA(Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど) 自動販売機(屋内) IoT/M2M セキュリティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

4G/LTEや920MHz帯に対応したケーブル付きアンテナ 自由空間の特性が良好で、金属面設置時も特性劣化が小さくなるエレメントを設計。 現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み。4G/LTEや、920MHz帯のIoT/M2M機器等に直ぐに使用可能。 IP56(コネクタを除く)に対応。耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用。難燃性はV-0グレード。(アンテナ側のSMA-Pのめっきの種類は、端末側のSMA-BJと合わせることを推奨。) 低損失のケーブル付きのため、電波環境の良い場所まで引き回すことが可能。筐体背面にある磁石により金属面への直接取り付けにも対応。
用途このアンテナの持つ良好なアンテナ特性や、金属面に設置した際の劣化の少なさから、多数の案件に採用されています。 自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

小型で高性能な無指向性ダイポールアンテナ 国内で流通する主要な通信モジュールの認証を取得。 800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応。 100mmという小ささにもかかわらず、幅広い帯域で優れた放射効率を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷