オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品

オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4,138件中 1,3211,360
キャンペーン情報RSS配信

パンテーン エアリーふんわりケア シャンプー パンテーン
1個(1100g)
1,598税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パンテーン エクストラダメージケア シャンプー パンテーン
1個(1100g)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パンテーン モイストスムースケア シャンプー パンテーン
1個(1100g)
1,598税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善)
カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1セット
特価
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

スマートテーブル TOKISEI
省スペースでも設置できるコンパクトなテーブルです。 スタイリッシュなデザインかつシンプルな構造で壊れにくいです。 使用しない時はコンパクトに収納可能です。 高品質な日本製です。
用途ポスター展示に。仕様屋内専用材質ポール:アルミニウム/アルマイト仕上(シルバー)、天板:アクリル板、ベース:スチール/表面コートステンレス(シルバー)ブラック奥行(mm)300間口(mm)300テーパーΦ300mm材質(天板)アクリル板色(天板)ブラック天板厚さ(mm)5ベース径(Φmm)300材質(ポール)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス色(脚部)シルバー
1台
特価
12,980税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ウッドトップチェスト 幅33cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ
【4サイズ】リビングの収納にピッタリの木天板付きのチェストです。木天板はPVCを使用していますので、耐汚染性に優れています。 上下どちらからも引き出せる誰にでも使いやすいデザインです。引き出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを使用しています。衣類を湿気から守る設計で一年中快適です
1個
特価
9,598税込10,558
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イージースクラブウェットディスポーザブルモップキット 3M(スリーエム)
ハンドル内に注入した水や洗剤を吐出させながら清掃ができます。 イージースクラブ フラットモップキット、ウェット ディスポーザブルモップ専用アタッチメントがセットされています。
ハンドル寸法(mm)26Φ×1420繰り返し・詰め替え対応
1セット
特価
16,980税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

回転式名札掛用名札 日本緑十字社
日本緑十字社回転式名札掛用名札
クルッと、表示札が回転。 指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。
材質(本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ寸法(mm)108×21仕様回転ネーム表示盤用名札(赤/白)日本緑十字社品番303102
1枚
特価
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

集塵機 0.75KW インバーター付き ムラコシ
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。集塵容量(L)68出力(kW)0.75風量(m3/min)50Hz/60Hz13電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)98トラスコ品番465-9333質量(kg)45周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)3.04フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053電気代の目安20.8円/hファンプレートファンちり落とし方式なし
1台
特価
169,800税込186,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BMダストカー テラモト
回収・運搬カート。わかりやすいカラー分別等、多種多様な分別回収に対応できます。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキタイプバンパーなしキャスター径(Φmm)75商品タイプ本体(フレーム)
1個
特価
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミズノ フェイスタオル2枚組P8008 林
素材:綿100% 20番手単糸普通糸 刺繍。ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。
用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプフェイスタオル長さ(cm)34×75混率(%)綿100質量(g/枚)87
1セット(2枚)
599税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミズノ コンパクトバスタオルP8008 林
素材:綿100% 20番手単糸普通糸 刺繍。ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。
用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプコンパクトバスタオル長さ(cm)50×100混率(%)綿100質量(g/枚)170
1枚
789税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミズノ スポーツタオルP8008 林
素材:綿100% 20番手単糸普通糸 刺繍。ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。
用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプスポーツタオル長さ(cm)34×110混率(%)綿100質量(g/枚)127
1枚
599税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

キイロビン ストロング 浴室鏡クリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)
浴室鏡の水アカ・ウロコ・油膜汚れをストロング洗浄。浴室の鏡やガラスにこびりついたウロコ状の水アカや石けんカスを、プロ仕様の酸性クリームで根こそぎ落とす浴室鏡クリーナーです。プロが愛用するガラスクリーナーブランド「キイロビン」のノウハウを応用し、ミクロレベルまで浸透する酸性成分が水アカの原因となる成分をしっかり溶解。一般的な浴室用洗剤では落としきれないガンコな汚れを、短時間のこすり洗いでスッキリとリセットします。浴室ドアのガラスや洗面ボウルまわりなどの水まわりにも使え、透明感のあるクリアな視界とツヤのある仕上がりを実現します。車用ガラスケミカルで培った洗浄力をそのままバスルームへ──ワンランク上の浴室ケアを求める方におすすめのクリーナーです。【付属品】専用フェルト付きペフ
1本(80g)
749税込824
4日以内出荷

キイロビン ストロング くもり止めコーティング PROSTAFF(プロスタッフ)
入浴中もクリアに見える浴室鏡のくもり止め&防汚コーティング。入浴時の浴室鏡のくもりを防ぎ、クリアな視界とキレイな状態を長く保つ浴室鏡専用くもり止めコーティング剤です。ガラスケアブランド「キイロビン」のストロングコーティング技術により鏡表面に透明な保護膜を形成し、入浴中の温度差で発生する白いモヤをしっかりブロック。くもりを防いでバスタイムの髭剃りやスキンケアもストレスなく行えます。さらに防汚成分が水アカや石けんカスのこびりつきを抑え、日々のお手入れの負担を軽減。大容量80mLで、家族みんなが使う浴室のミラーケアにも十分対応します。クリアな視界と防汚効果を一度に叶えたい方におすすめの、ワンランク上の浴室鏡専用コーティングです。【付属品】専用フェルト付きペフ
1本(80mL)
698税込768
4日以内出荷

キイロビン ストロング ミラスキット PROSTAFF(プロスタッフ)
浴室鏡・ガラス、いつも視界クリア!。浴室鏡やガラスの水アカ・ウロコ・油膜汚れをスッキリ除去する「キイロビン ストロング 浴室鏡クリーナー」と、入浴時の浴室鏡のくもりを防ぎ、水アカや石けんカス汚れのこびりつきを抑える「キイロビン ストロングくもり止めコーティング」が入った、浴室鏡のお手入れセットです。プロ仕様の酸性クリーナーで鏡表面の汚れを一掃した後にくもり止めコーティングを施工することで、コーティング効果が長続きし、クリアな視界と鏡のキレイな状態を維持します。【特長 1】浴室鏡クリーナー:20g、くもり止めコーティング:20ml入り。【付属品】専用フェルト付きペフ×2・取扱説明書
1セット(1セット)
649税込714
4日以内出荷

ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付) ナカトミ
ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
仕様PL保険:加入付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1材質スチール・樹脂消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0本体質量(kg)40.5冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5電源(三相/V)200(50/60Hz)
1台
116,980税込128,678
翌々日出荷

ドレンレススポットクーラー(三相200V) ナカトミ
ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
仕様PL保険:加入付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1材質スチール・樹脂消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0本体質量(kg)40冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5電源(三相/V)200(50/60Hz)
1台
109,800税込120,780
翌々日出荷

スポットエアコン(単相100V・首振有) J&S
1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。冷房能力2.2/2.5kW。排水量軽減設計(リトルドレン設計)。タッチパネル式スイッチ搭載しております。フィルターの清掃、交換が簡単にできます。付属のホースで常時排水も可能です。
質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)710/880定格電流(A)8.0/9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878風量(m3/min)5.5/6.3電源コード(m)2(アースクリップ付)保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター使用環境温度(℃)16~40ドレンタンク容量(L)4.5操作方法パネル式冷媒HFC R410A(GWP値2090)圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷

冷風扇(単相100V) J&S
エアコンと併用で涼しさUP!。単相100V、タンク容量80L。消費電力わずか299/387W。大風量200m3/min。学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP
質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)299/387タンク容量(L)80定格電流(A)2.99/3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440風量(m3/min)200/200電源コード(m)約3.4(アース付)騒音値(dB)68/68
1台
79,980税込87,978
翌々日出荷

スネークライト(片面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)
片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
1巻
8,898税込9,788
3日以内出荷

スネークライト(両面ダブル)セット PROMOTE(プロモート)
両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/並列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)2長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)180光源LED2835-180Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1800(全光束1m当たり)IP等級65連結最大40mまで
1セット
29,980税込32,978
3日以内出荷

スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)
両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/並列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大40mまで
1巻
28,980税込31,878
3日以内出荷

スネークライト(片面シングル)セット PROMOTE(プロモート)
片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
1セット
9,898税込10,888
3日以内出荷

スネークライト(両面シングル)セット PROMOTE(プロモート)
両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
1セット
18,980税込20,878
3日以内出荷

スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)
両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
1巻
17,980税込19,778
3日以内出荷

スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用 PROMOTE(プロモート)
1本
1,998税込2,198
3日以内出荷

モグラ・コウモリクリン イカリ消毒
モグラとコウモリの嫌いなニオイで通せんぼ。埋めるだけ、撒くだけの粒剤タイプ。
用途モグラ・コウモリの忌避成分粗製ナフタリン使用場所屋根裏、土中
1個(100g)
898税込988
5日以内出荷

コウモリいやがるスプレー イカリ消毒
たっぷり使えてしっかり忌避するコウモリ忌避スプレー。ベランダや倉庫など広い空間を手軽に処理できる。衛生面にも配慮できる除菌効果をプラス。
用途コウモリ忌避成分天然ハッカ油噴射距離(m)約3使用場所ベランダ、屋根裏、通気口、屋根裏等
1個(400mL)
1,229税込1,352
5日以内出荷

カエル・ヤモリいやがる砂 イカリ消毒
カエルによる騒音やヤモリの不快感が軽減できる。粒剤タイプで撒くだけ簡単にカエル、ヤモリ忌避。自然由来成分で安心して使用できる。
用途カエル・ヤモリの忌避成分中国茶葉、木タール、天然ハッカ油使用場所玄関、庭、駐車場、ベランダ、排水口等
1個(800g)
1,398税込1,538
5日以内出荷

ネオラッテクイックリーDX イカリ消毒
夜食べさせて翌朝ポックリ!!急性毒の殺鼠剤。ねずみが巣に持ち帰りやすい袋入りタイプ。マイクロカプセルで食いつきUP。
用途ネズミの駆除に成分リン化亜鉛、ネズミの嗜好品区分医薬部外品
1個(2g×10袋)
1,098税込1,208
5日以内出荷

ムシクリン シロアリ用ハンドスプレー イカリ消毒
シロアリが発生する屋外の木製品で使える(切り株・倒木にも)。最大1年間の予防・防腐効果。防腐・防カビ効果で木製品に安心して使える(水性処方で染みになりにくく、木製品優しいです)。使用状況に応じて、『直』モード(約150cmの直線噴射)と『霧』モード(約40cmの広角噴射)に切替が可能。
用途シロアリの殺虫、予防成分ビフェントリン、ヘキソコナゾール、DMTS使用場所木製品、床下等
1個(900mL)
1,298税込1,428
5日以内出荷

エコノミーデスク片袖タイプ カグクロ
快適で機能的なワークスペースを実現する、片袖デスクです。キズや汚れに強いメラミン化粧板の天板、配線を美しく解決する設計、同時に施錠可能な引出しなど、使い勝手と美しさを兼ね備えました。ミニマルなデザインでありながら、収納力とセキュリティ面も優れた、理想の空間を作る一台です。
材質天板・幕板・脚部側板:メラミン化粧板、フレーム:スチール(粉体塗装)、袖箱:メラミン化粧板機能配線用切り欠きグリーン購入法適合
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エコノミーデスク両袖タイプ カグクロ
快適で機能的なワークスペースを実現する、両袖デスクです。キズや汚れに強いメラミン化粧板の天板、配線を美しく解決する設計、同時に施錠可能な引出しなど、使い勝手と美しさを兼ね備えました。ミニマルなデザインでありながら、収納力とセキュリティ面も優れた、理想の空間を作る一台です。
仕様●組立有無:有り(組立式)●袖箱:後付け可、オールロック機能、全段ダブルサスペンションレール材質天板・幕板・脚部側板:メラミン化粧板、フレーム:スチール(粉体塗装)、袖箱:メラミン化粧板質量(kg)58.5耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W1400×D700×H720機能配線用切り欠きグリーン購入法適合
1台
44,980税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エコノミーデスク カグクロ
シンプルでありながら機能性を追求した、リーズナブルなオフィスデスクです。美しく丈夫なメラミン化粧板の天板に、ごちゃつく配線を解決する工夫が施されています。無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインと、安定感のある脚部が特徴の、理想の空間を作る一台です。
材質天板・幕板・脚部側板:メラミン化粧板フレームスチール(粉体塗装)耐荷重(kg)40機能配線用切り欠きグリーン購入法適合
1台
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ユニバーサルライト デジタルランド
デジタルランドユニバーサルライト
前方と足元を同時に照らし危険を回避!。フロントライト&サイドCOB同時点灯。ズーム機能も搭載!。前後にスライドでズームからワイドまで。電池残量4段階表示。サイドライトでハンズフリー作業が可能!。【5種の点灯パターン】。フロント・サイド同時点灯。フロント点灯・フロント点滅。サイドライト点灯。サイドライト赤点灯。緊急時のモバイルバッテリーとしても使用可能。※他機器を充電の機能はあくまで緊急用になります。※お使いのスマートフォンなどによってはご満足のいく充電が得られないケースがございます。
用途ズーム機能搭載ライトセット内容本体×1、Type-C充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS質量(g)110連続使用時間(時間)3~4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×162充電時間(時間)4.5入力電圧5V1A
1個
1,998税込2,198
6日以内出荷

USBミニ扇風機 吸盤取り付け カシムラ
【吸盤アームで取り付けるUSB電源の扇風機】。約55mm伸縮可能なアーム。ゲル吸盤でしっかり固定します。【コンパクトなのにパワフル】。弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】。上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】。シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】。ケーブル長約1.2m。
付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)/面ファスナー付き両面テープ(1セット)消費電力(W)0.95(風量弱時)~3.15(風量強時)電源USB 5V USB Type-Aケーブル長(m)約1.2(本体~電源スイッチ:約30cm/電源スイッチ~USB端子:約90cm)本体質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W106×D185×H106
1個
2,098税込2,308
6日以内出荷

USBミニ扇風機 エアコン取り付け カシムラ
【エアコンフィンに取り付けるUSB電源の扇風機】。エアコンクリップで挟むだけの簡単取り付け。【コンパクトなのにパワフル】。弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】。上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】。シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】。ケーブル長約1.2m。
付属品面ファスナー付き両面テープ(1セット)消費電力(W)0.95(風量弱時)~3.15(風量強時)電源USB 5V USB Type-Aケーブル長(m)約1.2(本体~電源スイッチ:約30cm/電源スイッチ~USB端子:約90cm)本体質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W106×D115×H106
1個
1,998税込2,198
6日以内出荷

ライトスタンド用ラインプレート 嵯峨電機工業動画あり
プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様
1個
45,980税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)