墜落制止用器具の新着商品
「墜落制止用器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
付属品ロープ帯
材質ポリプロピレン(PP)
穴径(Φmm)55
直径×高さ(mm)Φ150×120
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
従来の墜落制止用器具フックステッカーとは違い、LEDによる能動的な発光を行うので暗所や薄暮時の作業にも墜落制止用器具の使用状況が視認しやすくなります。
用途暗い場所で墜落制止用器具を使用する作業において、墜落制止用器具の使用徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図るためのLED発光器具です。
付属品試用電池(CR2032)1個
材質塩化ビニール(蛍光反射材)
色イエロー
備考【特許】第7271027号
点灯方式高速点滅・低速点滅・点灯
動作時間点滅:約40h 点灯:約20h
装着方法面ファスナー
LED使用数(個)1
防水性防雨/ジッパーパックに基板に収納
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
従来の墜落制止用器具フックステッカーとは違い、LEDによる能動的な発光を行うので暗所や薄暮時の作業にも墜落制止用器具の使用状況が視認しやすくなります。
用途暗い場所で墜落制止用器具を使用する作業において、墜落制止用器具の使用徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図るためのLED発光器具です。
付属品試用電池(CR2032)1個
材質塩化ビニール(蛍光反射材)
色レッド
備考【特許】第7271027号
点灯方式高速点滅・低速点滅・点灯
動作時間点滅:約40h 点灯:約20h
装着方法面ファスナー
LED使用数(個)1
防水性防雨/ジッパーパックに基板に収納
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
カムロック外れ防止バンド!。カムロックの抜けを防止する安全なアイテムです。工具不要でマジックテープで簡単に取り付けることができます。
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM/L
種類ランヤード:タイプ1
関連資料(0.1MB)
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時)
腿バックルワンタッチ
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。
サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。
パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類ランヤード:タイプ1
関連資料(0.1MB)
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時)
腿バックルワンタッチ
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。
ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類ランヤード:タイプ1
関連資料(0.1MB)
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時)
腿バックルワンタッチ
シンプルで価格を抑えているエントリーモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。動きやすい構造且つ着脱がしやすいワンタッチバックルを採用しています。
用途高所作業時の墜落防止。
材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル・D環:スチール、胸クリップ・腿バックル:アルミ合金
サイズS
ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45
最大使用質量(kg)130以下
胸ベルト幅(mm)25
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
シンプルモデルで価格を抑えているエントリーモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。動きやすい構造且つ着脱がしやすいワンタッチバックルを採用しています。
用途高所作業時の墜落防止。
材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル・D環:スチール、胸クリップ・腿バックル:アルミ合金
ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45
最大使用質量(kg)130以下
胸ベルト幅(mm)25
コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しています。ベルトはソフトでしなやかな質感を採用して、肌触りが優しいモデルです。
用途高所作業時の墜落防止。
材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー
ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45
最大使用質量(kg)130以下
胸ベルト幅(mm)25
昇降時に便利なフロントD環付きで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。背部のパッドを従来より首回りを広くとり、使いやすさが向上しており、より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しました。
用途高所作業時の墜落防止。
材質肩・腿・骨盤・胸ベルト:ポリエステル、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー
ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤・胸)45
最大使用質量(kg)130以下
フルハーネス用。アルミフック。第一種ショックアブソーバ付き。100kgまで対応(体重+装備品)。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。ショックアブソーバの小型化を実現しました。
仕様蛇腹・ツインタイプ
材質ポリエステル
長さ(mm)1650
質量(g)930
落下距離(m)4.5
自由落下距離(m)2.3
1本
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
平網式。腿バックル:ワンタッチ式。ワークポジショニング器具を装備できる柱上作業用フルハーネス。第一種ショックアブソーバ付き。フックハンガー付き。EA998FA-11~24をご使用ください。改定規格適合品。
適合【フック適用ロープ】(人体側)12以下 / (構造物側)12以下
寸法(mm)【ロープ】Φ11×1600
全長(mm)【フック】(人体側)105 / (構造物側)158
色ブラック
サイズM
質量(g)【フック】(人体側)205 / (構造物側)280
ベルト幅(mm)【肩・胸・腿】45
耐荷重(kg)100以下
ベルト【腿ベルト】V型
本体質量(g)2020
落下距離(m)4.4
材質(フック)スチール
適応身長(cm)160~190
口開き(mm)【フック】(人体側)9 / (構造物側)18
材質(ロープ)ナイロン
自由落下距離(m)2.3
1セット
¥41,500
税込¥45,650
翌日出荷
レバー切換式リール。炭素鋼フック。第一種ショックアブソーバ。1本つり専用、足場がある高所で使用します。巻取式。
材質【バックル】スチール
寸法(mm)【ランヤード】18×1500
色グリーン
質量(g)1120
耐荷重(kg)100 (体重+装備品)
ウエスト(cm)90
バックルワンタッチ式
材質(ベルト)ナイロン
材質(フック)S55C
ベルト寸法(mm)50×1200
口径(mm)【フック】50
材質(ロープ)耐熱アラミド繊維
1本
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
ロープ式シングル。フックハンガー付き。
適合【フック適用ロープ】(人体側)12以下 / (構造物側)12以下
寸法(mm)【ロープ】Φ11×1600
全長(mm)【フック】(人体側)105 / (構造物側)158
質量(g)【フック】(人体側)205 / (構造物側)280
耐荷重(kg)100以下
本体質量(g)770
落下距離(m)4.4
口開き(mm)【フック】(人体側)9 / (構造物側)18
材質(ロープ)ナイロン
自由落下距離(m)2.3
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
巻取式。第一種ショックアブソーバ。女性がスマートに着用できるように設計・開発された専用モデルです。胸を圧迫しない位置にベルトを配置。腿ベルトバックルで爪を傷つけることがないように開発した専門部品です。爪を使わずにバックルを解除することが出来ます。肩ベルトから調節金具を無くすことで、スッキリさせました。改定規格適合品。
付属品バックル用ホルダー×2、デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトホルダー×4、絡み防止ロープ×1
寸法(mm)【ランヤード】18×750~1,600
サイズ【ベルト】標準
質量(g)【フルハーネス】1340【ランヤード】1250
ベルト幅(mm)【肩・腿】47
ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型
ベルト色ブルー
バックル【胴・腿】ワンタッチ式
材質(フック)スチール+アルミ
適応身長(cm)【ベルト】140~165
胴ベルト幅(mm)50
材質(ロープ)ポリエステル
総耐荷重(kg)130以下
最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130
胸ベルト幅(mm)25
1セット
¥67,200
税込¥73,920
21日以内出荷
ワンタッチ式バックル。軽量・小型の巻取式ランヤード付き。第一種ショックアブソーバ付き。ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。アルミフック。巻取式。必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。ベルト色は視認性の高い明るい青色。フックハンガー2個付き。改定規格適合品。
材質【ストラップ中】ベクトラン、【ストラップ表面】ポリエステル
寸法(mm)【ストラップ】18×1 / 550
サイズM
質量(g)2345
ベルト幅(mm)【肩・腿】45
ベルト【腿ベルト】V型
ロープ仕様(mm)【フック】12以下
フック口開き(mm)50
フック全長(mm)283
フック質量(g)370
適応身長(cm)160~190
胸ベルト幅(mm)30
1個
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
ソーバ。巻取式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。肩ベルトの調節部分は折り返し構造を採用。激しい動きをしても緩みにくくなっています。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。作業ベルトと本体を簡単に組み合わせることができます。50mmベルトの場合はツメで固定することもできます。丈夫な金属製。改定規格適合品。
付属品エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1
材質【ランヤード】ポリエステル
寸法(mm)【ストラップ】18×700~1,600
サイズ【ベルト】フリー
質量(g)【フルハーネス】1860【ランヤード】1250
ベルト幅(mm)【肩・腿】47
適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290
ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型
ベルト色ブルー
バックル【腿】ワンタッチ式【胴】スライド式
落下距離(m)3.5~4.4
胴ベルト幅(mm)50
総耐荷重(kg)130以下
最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130
胸ベルト幅(mm)25
自由落下距離(m)2.3
1セット
¥76,600
税込¥84,260
翌日出荷
第一種ショックアブソーバ。巻取+伸縮式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。動きの激しい作業でも緩みにくく、さらに耐久性に優れた金属製の胴ベルトアタッチメントを採用したプロ仕様。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1
サイズ【ベルト】フリー
ベルト幅(mm)【肩・腿】47
適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290
ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型
伸縮範囲(mm)【ストラップ】25×1100~1600
ベルト色ブルー
材質(フック)スチール+アルミ
胴ベルト幅(mm)50
材質(ロープ)ポリエステル
巻取長さ(mm)【ストラップ】18×700~1620
総耐荷重(kg)130以下
最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130
胸ベルト幅(mm)25
1式
¥70,500
税込¥77,550
翌日出荷
ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。
材質【D環】アルミニウム JIS7075、【フックハンガー】ポリエチレン樹脂、【背あて肩パッド・腿パッド】EVA樹脂、【背中プレート】ポリエチレン樹脂、【連結調節具】アルミニウム
サイズフリー
質量(g)1450
ベルト幅(mm)【肩・腿・胸・尻当て】45
バックル【胴・腿】ワンタッチ式
材質(ベルト)ポリエステル
適応身長(cm)150~185
胴ベルト幅(mm)50
総耐荷重(kg)100以下
1着
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。小型、軽量で持ち運びに大変便利です。ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。
材質アルミ合金
寸法(mm)40×28×3 (T)
質量(g)3.6
耐荷重(kg)22.5
適合ロープ径(Φmm)2~5
1個
¥675
税込¥743
翌々日出荷
ハンガーヘッドは360度回転。両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能。真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。
材質強化ガラス繊維ナイロン
幅(mm)【フック】32
厚さ(mm)15
色OD
質量(g)306
寸法(幅W×高さH)(mm)415×250
耐荷重(kg)75
1本
¥2,100
税込¥2,310
49日以内出荷
2丁掛けランヤード業界最軽量です。メーカー従来のランヤードと比較して重量を22%削減し、作業時の負担を軽減します。ショックアブソーバの小型化・軽量化によりメーカー従来品より78%の軽量化を実現し、さらに快適な使用感を提供します。伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
色ブラック
フック口開き(mm)(構造物側) 65
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様じゃばら式
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプダブル
巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーの2色展開です。
質量(g)1160
タイプフルハーネス型専用
フック口開き(mm)65
ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 巻取式:1480
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプダブル
フルハーネス用背面パッドです。フルハーネス装着時の背中への負担をやわらげます。軽く通気性のある生地です。
用途ハーネス用背面パッド
長さ(mm)220
幅(mm)110
質量(g)25
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)105
ロッキング方式トライアクトロック
破断強度(kN)縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16
各種認証CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B
開口幅(mm)(ゲート)18
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)75
ロッキング方式ボールロック
破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)25
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)75
ロッキング方式ボールロック
破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
材質スチール
色ゴールド
質量(g)195
ロッキング方式トライアクトロック
破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16
各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
材質アルミニウム
色ゴールド
質量(g)75
ロッキング方式トライアクトロック
破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)24
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)70
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)25
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)70
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)25
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)160
ロッキング方式自動ロック
破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10
各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC
開口幅(mm)(ゲート)25
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)70
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)70
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
材質スチール
色ゴールド
質量(g)185
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16
各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
材質スチール
色ブラック
質量(g)185
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16
各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
材質60mm対応胴ベルトホルダー:アルミ製、D環止め:ナイロン、胸・腰調節バックル:ステンレス製、胸・腿ワンタッチバックル:アルミ合金製
ベルト幅(mm)肩・腿・胸・骨盤:45、胴ベルトホルダーベルト:45
使用荷重(kg)130
材質(D環)スチール