胴ベルト式 墜落制止用器具の新着商品

「胴ベルト式 墜落制止用器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
レバー切換式リール。炭素鋼フック。第一種ショックアブソーバ。1本つり専用、足場がある高所で使用します。巻取式。
材質【バックル】スチール 寸法(mm)【ランヤード】18×1500 グリーン 質量(g)1120 耐荷重(kg)100 (体重+装備品) ウエスト(cm)90 バックルワンタッチ式 材質(ベルト)ナイロン 材質(フック)S55C ベルト寸法(mm)50×1200 口径(mm)【フック】50 材質(ロープ)耐熱アラミド繊維
1本
16,600 税込18,260
翌日出荷