ハーネス式 墜落制止用器具の新着商品

「ハーネス式 墜落制止用器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

30件中 1~30件
プロテクタ フルハーネス・巻取り式ランヤード 軽量セット 3M(スリーエム) 動画あり
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。 ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。 調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。 ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM/L 種類ランヤード:タイプ1 関連資料(0.1MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1キット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBI-サラ フルハーネスH式・巻き取り式ランヤード軽量セット 3M(スリーエム) 動画あり
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。 サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。 パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。 ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。 ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM 種類ランヤード:タイプ1 関連資料(0.1MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1キット
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBI-サラ フルハーネス回転式ベルトアジャスターモデル・巻き取り式ランヤード軽量セット 3M(スリーエム) 動画あり
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。 ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。 ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。 調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。 ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM 種類ランヤード:タイプ1 関連資料(0.1MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1キット
41,980 税込46,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス
シンプルで価格を抑えているエントリーモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。動きやすい構造且つ着脱がしやすいワンタッチバックルを採用しています。
用途高所作業時の墜落防止。 材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル・D環:スチール、胸クリップ・腿バックル:アルミ合金 サイズS ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45 最大使用質量(kg)130以下 胸ベルト幅(mm)25
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷

サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス
シンプルモデルで価格を抑えているエントリーモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。動きやすい構造且つ着脱がしやすいワンタッチバックルを採用しています。
用途高所作業時の墜落防止。 材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル・D環:スチール、胸クリップ・腿バックル:アルミ合金 ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45 最大使用質量(kg)130以下 胸ベルト幅(mm)25
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス
コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しています。ベルトはソフトでしなやかな質感を採用して、肌触りが優しいモデルです。
用途高所作業時の墜落防止。 材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45 最大使用質量(kg)130以下 胸ベルト幅(mm)25
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス
昇降時に便利なフロントD環付きで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。背部のパッドを従来より首回りを広くとり、使いやすさが向上しており、より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しました。
用途高所作業時の墜落防止。 材質肩・腿・骨盤・胸ベルト:ポリエステル、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤・胸)45 最大使用質量(kg)130以下
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス用。アルミフック。第一種ショックアブソーバ付き。100kgまで対応(体重+装備品)。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。ショックアブソーバの小型化を実現しました。
仕様蛇腹・ツインタイプ 材質ポリエステル 長さ(mm)1650 質量(g)930 落下距離(m)4.5 自由落下距離(m)2.3
1本
18,200 税込20,020
翌日出荷

平網式。腿バックル:ワンタッチ式。ワークポジショニング器具を装備できる柱上作業用フルハーネス。第一種ショックアブソーバ付き。フックハンガー付き。EA998FA-11~24をご使用ください。改定規格適合品。
適合【フック適用ロープ】(人体側)12以下 / (構造物側)12以下 寸法(mm)【ロープ】Φ11×1600 全長(mm)【フック】(人体側)105 / (構造物側)158 ブラック サイズM 質量(g)【フック】(人体側)205 / (構造物側)280 ベルト幅(mm)【肩・胸・腿】45 耐荷重(kg)100以下 ベルト【腿ベルト】V型 本体質量(g)2020 落下距離(m)4.4 材質(フック)スチール 適応身長(cm)160~190 口開き(mm)【フック】(人体側)9 / (構造物側)18 材質(ロープ)ナイロン 自由落下距離(m)2.3
1セット
41,500 税込45,650
翌日出荷

巻取式。第一種ショックアブソーバ。女性がスマートに着用できるように設計・開発された専用モデルです。胸を圧迫しない位置にベルトを配置。腿ベルトバックルで爪を傷つけることがないように開発した専門部品です。爪を使わずにバックルを解除することが出来ます。肩ベルトから調節金具を無くすことで、スッキリさせました。改定規格適合品。
付属品バックル用ホルダー×2、デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトホルダー×4、絡み防止ロープ×1 寸法(mm)【ランヤード】18×750~1,600 サイズ【ベルト】標準 質量(g)【フルハーネス】1340【ランヤード】1250 ベルト幅(mm)【肩・腿】47 ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型 ベルト色ブルー バックル【胴・腿】ワンタッチ式 材質(フック)スチール+アルミ 適応身長(cm)【ベルト】140~165 胴ベルト幅(mm)50 材質(ロープ)ポリエステル 総耐荷重(kg)130以下 最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130 胸ベルト幅(mm)25
1セット
67,200 税込73,920
21日以内出荷

ワンタッチ式バックル。軽量・小型の巻取式ランヤード付き。第一種ショックアブソーバ付き。ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。アルミフック。巻取式。必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。ベルト色は視認性の高い明るい青色。フックハンガー2個付き。改定規格適合品。
材質【ストラップ中】ベクトラン、【ストラップ表面】ポリエステル 寸法(mm)【ストラップ】18×1 / 550 サイズM 質量(g)2345 ベルト幅(mm)【肩・腿】45 ベルト【腿ベルト】V型 ロープ仕様(mm)【フック】12以下 フック口開き(mm)50 フック全長(mm)283 フック質量(g)370 適応身長(cm)160~190 胸ベルト幅(mm)30
1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

ソーバ。巻取式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。肩ベルトの調節部分は折り返し構造を採用。激しい動きをしても緩みにくくなっています。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。作業ベルトと本体を簡単に組み合わせることができます。50mmベルトの場合はツメで固定することもできます。丈夫な金属製。改定規格適合品。
付属品エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1 材質【ランヤード】ポリエステル 寸法(mm)【ストラップ】18×700~1,600 サイズ【ベルト】フリー 質量(g)【フルハーネス】1860【ランヤード】1250 ベルト幅(mm)【肩・腿】47 適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290 ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型 ベルト色ブルー バックル【腿】ワンタッチ式【胴】スライド式 落下距離(m)3.5~4.4 胴ベルト幅(mm)50 総耐荷重(kg)130以下 最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130 胸ベルト幅(mm)25 自由落下距離(m)2.3
1セット
76,600 税込84,260
翌日出荷

第一種ショックアブソーバ。巻取+伸縮式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。動きの激しい作業でも緩みにくく、さらに耐久性に優れた金属製の胴ベルトアタッチメントを採用したプロ仕様。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1 サイズ【ベルト】フリー ベルト幅(mm)【肩・腿】47 適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290 ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型 伸縮範囲(mm)【ストラップ】25×1100~1600 ベルト色ブルー 材質(フック)スチール+アルミ 胴ベルト幅(mm)50 材質(ロープ)ポリエステル 巻取長さ(mm)【ストラップ】18×700~1620 総耐荷重(kg)130以下 最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130 胸ベルト幅(mm)25
1式
70,500 税込77,550
翌日出荷

ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。
材質【D環】アルミニウム JIS7075、【フックハンガー】ポリエチレン樹脂、【背あて肩パッド・腿パッド】EVA樹脂、【背中プレート】ポリエチレン樹脂、【連結調節具】アルミニウム サイズフリー 質量(g)1450 ベルト幅(mm)【肩・腿・胸・尻当て】45 バックル【胴・腿】ワンタッチ式 材質(ベルト)ポリエステル 適応身長(cm)150~185 胴ベルト幅(mm)50 総耐荷重(kg)100以下
1着
29,700 税込32,670
翌日出荷

材質60mm対応胴ベルトホルダー:アルミ製、D環止め:ナイロン、胸・腰調節バックル:ステンレス製、胸・腿ワンタッチバックル:アルミ合金製 ベルト幅(mm)肩・腿・胸・骨盤:45、胴ベルトホルダーベルト:45 使用荷重(kg)130 材質(D環)スチール
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

束縛感が少なく動きやすい水平型。 レヴォハーネスの特長はそのままに、ご要望の多かった腿ベルト水平型を新発売!。レヴォハーネス共通の特長。 1. 着用しやすい!。 ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい!。 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散!。 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
黒/銀 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.93MB) 背タイプX型 脚部構造水平型
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

身体保持の安定性に優れたV型。 腿ベルトV型に従来のベルト色(赤/黒)に加え、新色BKSL(黒/銀)をラインナップ!。レヴォハーネス共通の特長。 1. 着用しやすい!。 ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい!。 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散!。 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
黒/銀 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.93MB) 背タイプX型 脚部構造V型
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 サイズLL RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録(NETIS登録番号:SK-250002-A)。軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。従来の女性専用ハーネス「プロミネ」の機能に加え、突っ張りがちな腿ベルトにストレッチ機能を盛り込むことで、さらに動きやすい構造にしました。水平型脚ベルトなので、Yラインが気になるという方におすすめです。柔らかく光沢のある滑らかな手触りと強度・しなやかさを兼ね備えた、独自開発のソフトフィット生地を使用しています。フィットリングとスリムブリッジを搭載し、体に沿ってぴったりフィットするので着心地抜群です。色は3色展開です。
用途高所作業時の墜落防止用。 質量(g)680 ベルト幅(mm)40 サイズ(cm)150~175対象 バックル胸部:ワンタッチ 脚部:知恵の輪バックル 最大使用質量(kg)100 背タイプX型 脚部構造水平型 胴ベルト無し ランヤード無し
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多数の革新的なソリューションを備えた完全装備の落下防止用ハーネスです。ロープシステムでの上昇と移動の効率をさらに高めるために、チェストアッセンダーが縫い付けによって取付られています。【製品情報】。・バーティカルバックストラップはヒップの横を通っており、大腿部の動きや上半身を曲げる際の自由度を最大限に高めます。・ウエストベルトはベルクロファスナーでバーティカルバックストラップに固定されており、装備品の重量の負荷をショルダーバンドへ最適に伝達。・3Dデザインと伸縮性インサートを備えたレッグループ構造により、動きやすさとぶら下がり時の快適性を実現。・カバー付きバックルにより、露出部分でのウェビングの早期摩耗を防止。・ストラップ端末付近のストッパーシームにより、手袋を着用していてもストラップ端のすばやく簡単なハンドリングが可能。・EN361に準拠した2つの落下防止アイレットを装備。・リジットギアループは4箇所。・背面にバックル付きのギアストラップが2箇所あり、ファーストエイド等を取付可能。・ウエスト部両サイドのアイレットはEN358に準拠したアルミニウム製のD環。・各レッグループにSMクリップの取付箇所あり。・中央部にワークポジショニングシート取り付け用のループが付属。・Y字型ランヤードを収納するためのギアループが左右に1箇所ずつ付属。・胸周りに2本の伸縮性ストラップがついており、フィット性が向上。・ロープを登る際の効率を高めるため、チェストクルーザーが付属
ナイト/オアシス サイズ1 質量(g)2250 各種認証EN813、EN12841-B、EN358、EN361、ANSI/ASSE Z359.11-2014 最大使用質量(kg)150
1着
93,980 税込103,378
翌々日出荷

SRTでの作業の際にシングルロープで快適に登るための、サイズ調整可能なツリーレックス用チェストハーネスです。【製品情報】。・最高の快適さと通気性を向上させた3Dメッシュバンドを採用。・ガイド付き落下防止装置を固定するためのさまざまなアタッチメントループが付属。・ニーアッセンダーを運搬するための調整可能なバンジーコード。・ツリーレックスのウエストベルトに直接接続することが可能
ナイト/オアシス 質量(g)250
1着
14,980 税込16,478
翌々日出荷

幅広い用途に対応可能なツリーケアハーネスです。さまざまなロープブリッジの構成が可能で、オプションのSRTブリッジによりシングルロープで安全かつ快適に作業できます。幅広なセミリジットパッド革新的な3Dベントテクノロジーを組み合わせることで吊下り時にも非常に快適で優れた通気性があります。大きくて角度のついたDリングにより、動作の自由度が向上し、他のラテラルアイレットの邪魔になるリスクが軽減されます。調整可能なロープブリッジとアルミニウムコネクトリングはあらかじめ取付られています。【製品情報】。・ラテラルアイレットの角度は荷重がかかった状態でも調整可能。・2色のロープブリッジと1つのアンカーリングにより、横方向の動きの自由度が高い。・レッグループストラップにはダイニーマ製の摩耗プロテクターを装備。・すべての荷重支持ストラップにはインジケーターテープがついており、損傷した場合に赤い繊維が露出し、ユーザーにハーネスを交換する必要があることをお知らせします。・ファーストエイドバッグ、SRTブリッジは付属します。・3Dベントテクノロジーにより荷重が広く分散し高い通気性があり、快適性を実現。・ウエストベルトとレッグループにはダブルロックバックルが使用され、ハーネスの着脱が容易。・ツリーレックスバンジーチェスト、ベクターチェストX/Yが取付可能
ナイト/オアシス 各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2、EN361 最大使用質量(kg)150
1着
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレックスシリーズで最軽量のハーネスです。調整も簡単に行うことができ、正確にフィットします。EN361に準拠したテキスタイルの落下防止アイレット(背面に1つ、胸部に2つ)は荷重負荷時でも開いており、カラビナを簡単に取付可能です。背面パッドの落下インジケーターは6kNを超える荷重がかかると背面プレートのウインドウに赤いラベルを表示。すべての耐荷重ストラップにはインジケーターテープ付きです。取り外し可能なレッグパッドが付属しています。安全性を高めるために脚部と腰部にトリプルロックバックルを採用しています。
ナイト/オアシス サイズS-M 質量(g)1153 各種認証EN361、ANSI/ASSE、Z359.11-2014 最大使用質量(kg)150
1着
37,980 税込41,778
翌々日出荷

優れた装備と優れたコストパフォーマンスを備えたツリークライミング用ハーネスです。ウエストベルトには伸縮性のあるベルクロストラップがついており、着脱が簡単で快適なフィット感が得られます。ウエストベルトには革新的なトリプルロックバックルとなっており、レッグループには使いやすいダブルロックバックルが採用されています。荷重負荷時でもリギングプレートを調整できる機構となっており、快適な作業が可能です。リストレインアイレットはEN358に準拠しており、ギアループも多数ついています。【製品情報】。・伸縮性のあるウエストベルトとベルクロトラップで快適なフィット感を実現。・背中とヒップにパッド入り。・レッグループはダブルロックバックルを使用。・ウエストベルトは45mmトリプルロックバックルを使用。・大きな4つのギアループを装備。・ツリーレックスファーストエイドバッグの取付が可能
ナイト/オアシス 質量(g)1455 各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2 最大使用質量(kg)150
1着
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 付属品背当てパッド 材質ナイロン、アルミ、スチール サイズLL ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)28 腿バックルワンタッチ
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 付属品背当てパッド 材質ナイロン、アルミ、スチール サイズLL 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)28 腿バックルワンタッチ
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスで専用の救命胴衣(ST#5801)が装着可能となっています。 ワンタッチバックル付き作業ベルトが同送 3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。 フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。 サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。 フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。 フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個 / エンドクリップ ST#5804:5個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / 絡み防止ロープ:1本 形状【背中】Y型【腿ベルト】平行型 質量(kg)1.5 ベルト【作業ベルト】ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)140 腿バックルワンタッチ
1組
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスで専用の救命胴衣(ST#5801)が装着可能となっています。 軽量バックル付き作業ベルトが同送 3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。 フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。 サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。 フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。 フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個 / エンドクリップ ST#5804:5個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / 絡み防止ロープ:1本 形状【背中】Y型【腿ベルト】平行型 質量(kg)1.44 ベルト【作業ベルト】軽量バックル 最大使用質量(kg)140 腿バックルワンタッチ
1組
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)