ランヤード 墜落制止用器具の新着商品
「ランヤード 墜落制止用器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
2丁掛けランヤード業界最軽量です。メーカー従来のランヤードと比較して重量を22%削減し、作業時の負担を軽減します。ショックアブソーバの小型化・軽量化によりメーカー従来品より78%の軽量化を実現し、さらに快適な使用感を提供します。伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
色ブラック
フック口開き(mm)(構造物側) 65
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様じゃばら式
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプダブル
巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーの2色展開です。
質量(g)1160
タイプフルハーネス型専用
フック口開き(mm)65
ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 巻取式:1480
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプダブル
ショックアブソーバー機能をもった特殊なロープを使用し、火花によるランヤードの劣化の影響が受けにくいランヤードです。
質量(g)710
落下距離(m)4.2
ランヤード(長さ)(mm)1480~1630
最大使用質量(kg)~110
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥26,980
税込¥29,678
34日以内出荷
フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付
自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。
使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。
ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1.02
落下距離(m)5.5
ランヤード(長さ)(mm)1100~1600
最大使用質量(kg)~130
ショックアブソーバの種類第二種
ランヤードタイプ2
1本
¥27,980
税込¥30,778
14日以内出荷
フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付
自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。
使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。
ランヤードの長さは1600mm
質量(g)600
落下距離(m)5.5
ランヤード(長さ)(mm)1100~1600
最大使用質量(kg)~130
ショックアブソーバの種類第二種
ランヤードタイプ2
1本
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード
2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。
巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。
自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。
使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。
伸縮式ランヤードの長さは1300mm
質量(kg)1.13
落下距離(m)3.5~4.4/4.1
ランヤード(長さ)(mm)700~1600/900~1300
最大使用質量(kg)~130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード
2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。
巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。
自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。
使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。
伸縮式ランヤードの長さは1100mm
質量(kg)1.11
落下距離(m)3.5~4.4/3.9
ランヤード(長さ)(mm)700~1600/850~1600
最大使用質量(kg)~130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード
2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。
巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。
自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。
使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。
伸縮式ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1.15
落下距離(m)3.5~4.4/4.4
ランヤード(長さ)(mm)700~1600/1100~1600
最大使用質量(kg)~130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード
自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。
使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。
ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1
落下距離(m)4.4
ランヤード(長さ)(mm)1100~1600
最大使用質量(kg)~130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥21,980
税込¥24,178
14日以内出荷
フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード
自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。
使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。
ランヤードの長さは1600mm
質量(g)590
落下距離(m)4.4
ランヤード(長さ)(mm)1100~1600
最大使用質量(kg)~130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
第二種ショックアブソーバー付きの2丁掛けフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,600mm
使用可能質量は140Kgになっています。
質量(g)1130
落下距離(m)5.3
ランヤード(長さ)(mm)1040~1640
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類第二種
ランヤードタイプ2
1本
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
第二種ショックアブソーバー付きのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,600mm
使用可能質量は140Kgになっています。
質量(g)740
落下距離(m)5.3
ランヤード(長さ)(mm)1040~1640
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類第二種
ランヤードタイプ2
1本
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,300mm
使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)1040
落下距離(m)4.1
ランヤード(長さ)(mm)960~1300
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,100mm
使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)1010
落下距離(m)3.9
ランヤード(長さ)(mm)860~1100
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,600mm
使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)1110
落下距離(m)4.4
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm
質量(g)1070
落下距離(m)4.4
ランヤード(長さ)(mm)960~1300/1000~1600
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは片側が1,100mm もう片側は1,600mm
質量(g)1050
落下距離(m)4.4
ランヤード(長さ)(mm)860~1100/1000~1600
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,300mm
質量(g)1040
落下距離(m)3.9
ランヤード(長さ)(mm)960~1300
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,100mm
質量(g)1010
落下距離(m)3.7
ランヤード(長さ)(mm)860~1100
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,300mm
使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)670
落下距離(m)3.9
ランヤード(長さ)(mm)860~1100
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,100mm
使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)670
落下距離(m)3.9
ランヤード(長さ)(mm)860~1100
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,600mm
使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)730
落下距離(m)4.4
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,300mm
質量(g)690
落下距離(m)3.9
ランヤード(長さ)(mm)960~1300
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,100mm
質量(g)670
落下距離(m)3.7
ランヤード(長さ)(mm)860~1100
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷