周辺器具 墜落制止用器具の新着商品

周辺器具 墜落制止用器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

61件中 140
キャンペーン情報RSS配信
マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業
法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷

マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業
法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55直径×高さ(mm)Φ150×120
1個
1,798税込1,978
翌日出荷

フックライト(墜落制止用器具フック専用ライト)イエロー つくし工房
従来の墜落制止用器具フックステッカーとは違い、LEDによる能動的な発光を行うので暗所や薄暮時の作業にも墜落制止用器具の使用状況が視認しやすくなります。
用途暗い場所で墜落制止用器具を使用する作業において、墜落制止用器具の使用徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図るためのLED発光器具です。付属品試用電池(CR2032)1個材質塩化ビニール(蛍光反射材)イエロー備考【特許】第7271027号点灯方式高速点滅・低速点滅・点灯動作時間点滅:約40h 点灯:約20h装着方法面ファスナーLED使用数(個)1防水性防雨/ジッパーパックに基板に収納
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

フックライト(墜落制止用器具フック専用ライト)レッド つくし工房
従来の墜落制止用器具フックステッカーとは違い、LEDによる能動的な発光を行うので暗所や薄暮時の作業にも墜落制止用器具の使用状況が視認しやすくなります。
用途暗い場所で墜落制止用器具を使用する作業において、墜落制止用器具の使用徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図るためのLED発光器具です。付属品試用電池(CR2032)1個材質塩化ビニール(蛍光反射材)レッド備考【特許】第7271027号点灯方式高速点滅・低速点滅・点灯動作時間点滅:約40h 点灯:約20h装着方法面ファスナーLED使用数(個)1防水性防雨/ジッパーパックに基板に収納
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

カムロック安全バンド FSC藤原産業
カムロック外れ防止バンド!。カムロックの抜けを防止する安全なアイテムです。工具不要でマジックテープで簡単に取り付けることができます。
1個
398税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロープタイトナー エスコ
簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。小型、軽量で持ち運びに大変便利です。ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。
材質アルミ合金寸法(mm)40×28×3 (T)質量(g)3.6耐荷重(kg)22.5適合ロープ径(Φmm)2~5
1個
675税込743
翌々日出荷

タクティカルハンガー エスコ
ハンガーヘッドは360度回転。両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能。真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。
材質強化ガラス繊維ナイロン幅(mm)【フック】32厚さ(mm)15OD質量(g)306寸法(幅W×高さH)(mm)415×250耐荷重(kg)75
1本
2,100税込2,310
49日以内出荷

背面パッドX型(フルハーネス用オプションパーツ) KH(基陽)
フルハーネス用背面パッドです。フルハーネス装着時の背中への負担をやわらげます。軽く通気性のある生地です。
用途ハーネス用背面パッド長さ(mm)220幅(mm)110質量(g)25
1個
2,598税込2,858
4日以内出荷

D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック PETZL
材質アルミニウムグレー質量(g)105ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16各種認証CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B開口幅(mm)(ゲート)18
1個
4,698税込5,168
8日以内出荷

D型カラビナ エーエムディ ボールロック PETZL
材質アルミニウムグレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
1個
3,798税込4,178
8日以内出荷

O型カラビナ オーケー ボールロック PETZL
材質アルミニウムグレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
1個
3,398税込3,738
8日以内出荷

O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン) PETZL
材質スチールゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
1個
2,798税込3,078
8日以内出荷

D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック ゴールド PETZL
材質アルミニウムゴールド質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)24
1個
3,798税込4,178
8日以内出荷

D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック PETZL
材質アルミニウムブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
1個
3,298税込3,628
8日以内出荷

D型カラビナ エーエムディ スクリューロック PETZL
材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
1個
3,298税込3,628
8日以内出荷

ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン PETZL
材質アルミニウムグレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
1個
7,698税込8,468
8日以内出荷

O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック PETZL
材質アルミニウムブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
1個
2,898税込3,188
8日以内出荷

O型カラビナ オーケー スクリューロック PETZL
材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
1個
2,698税込2,968
8日以内出荷

O型カラビナ オグザン スクリューロック PETZL
材質スチールゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
1個
1,998税込2,198
8日以内出荷

O型カラビナ オグザン スクリューロック ブラック PETZL
材質スチールブラック質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
1個
2,298税込2,528
8日以内出荷

フルハーネス用 フックハンガー KH(基陽)
重量16gと軽量です。 アルミ製なので割れにくく、丈夫です。 横掛けで、フックをひっかけやすい設計になっています。 色は3色展開となっております。
用途後付けフックハンガー質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×42×13
1個
699税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

肩パッドf(フルハーネス用) 谷沢製作所
フルハーネス着用時の肩への負担を軽減します。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)約100(2個)タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×270×25
1組
3,698税込4,068
翌々日出荷

墜落時足掛け補助具 谷沢製作所
墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保します。
質量(g)約120(2個1組)タイプフルハーネス用オプション
1組
2,798税込3,078
翌々日出荷

バックガードf(フルハーネス用) 谷沢製作所
フルハーネス着用時、D環やコネクタに髪の毛や安全ネットが絡むのを防ぎます。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)45タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)142×335×10 / (使用時)142×204×20
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷

エンドクリップ(フルハーネス用) 谷沢製作所
サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能
質量(g)16(4個)タイプフルハーネス用オプション
1組
799税込879
翌々日出荷

作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用) 谷沢製作所
作業ベルトと肩ベルトを固定できます。
質量(g)約60(4個)タイプフルハーネス用オプション
1組
999税込1,099
翌々日出荷

フルハーネス用作業ベルトセット(SK) 谷沢製作所
作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。
質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1,200
1組
4,798税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ) 谷沢製作所
作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。
付属品OTⅢベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。質量(g)370ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)
1組
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バックストラップ(フルハーネス用) 谷沢製作所
背中の形状がX型のハーネスを作業ベルトなしで使う時に取り付け。背中の開きを軽減します。
質量(g)14タイプフルハーネス用オプション
1本
1,298税込1,428
翌々日出荷

ハーネス用サポートベルト 谷沢製作所
高いクッション性で腰への圧迫感を軽減します。面ファスナーで簡単取り付け
質量(g)320タイプフルハーネス用オプション
1個
4,798税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サポートベルトf(フルハーネス用) 谷沢製作所
フルハーネス着用時の腰への負担を軽減します。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)300寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)120×660×30
1個
5,598税込6,158
翌々日出荷

休止フック掛け デュアルホルダー 谷沢製作所
移動時に休止フック掛けとして使用し、フックとロープが一度に固定可能です。フックを掛けるループ部と帯ロープなどを挟むクリップが一体化した商品です。肩ベルトに取り付けてご使用いただけます。
質量(g)9/個タイプフルハーネス用オプション
1個
399税込439
翌々日出荷

フック掛け-P 谷沢製作所
谷沢製作所フック掛け-P
作業ベルトに取り付けてご使用いただけます。ワンタッチで取り付け可能なクリップ式
材質ナイロン樹脂質量(g)8/個タイプフルハーネス用オプション
1個
299税込329
翌々日出荷

ハーネス用反射帯 谷沢製作所
面ファスナーでベルトに巻き付けるだけで反射チョッキの代わりになります。身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付可能です。
材質本体:PVCレザー / 反射部:PVC / 面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(g)200タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×長さL)(mm)本体:130×400 / 反射部:42×400
1組
3,698税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋) 谷沢製作所
墜落制止用器具使用確認の視認性向上に。蛍光材を使用しており、タイプ1・タイプ2の区別が手元で確認可能です。
タイプフルハーネス用オプション
1袋
4,198税込4,618
翌々日出荷

ロープガードフラット MIZO
折り畳んでロープにセットするタイプのロープガイドです。巻きつけるタイプのものに比べ、セットしやすく重量も軽くなっています。角に当たる面は帆布が5重で丈夫な造りになっています。
材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロープガード MIZO
ロープに巻き付けてセットするタイプの養生具です。素材に綿帆布を採用することで、耐久性に優れ摩擦に対しても強く、2重インナーはロープを完全に包むことが可能で、あらゆる方向のエッジからもロープをしっかりと守ります。
材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パットマン MIZO
本体の素材には柔軟かつ耐久性のある綿帆布を採用し、特にロープが接触する箇所は耐摩耗性に優れたケブラー生地を使用しており非常に丈夫です。内側に芯を入れ裏面も波型にすることで設置して位置からズレがたく、いろいろな角度に対応します。巻きつけ型養生に比べ養生位置がズレることなく、効率的な下降器のセッティングが可能です。また、持ち運びにも便利なデザインです。
材質本体:綿帆布、インナー:ロープ(使用期限の切れたロープを再利用)、当て布:ケブラー
1個
4,498税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジャイアント MIZO
ジャイアントはトップロープの支点や高所での作業用としてデザインされたカラビナです。径の太いロープとの相性がよく、11mmのロープでインクノットをしても窮屈さを感じさせません。
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

登高器 ハンドクルーザー EDELRID
人間工学に基づいた形状のハンドアッセンダーでロープを快適に登ることができます。湾曲したデザインは快適性を高め、システムの摩擦を減らします。大きなアイレットを使用すると、複数のカラビナを取り付けることができます。方向性アンカーを設定するには、少し高い小さなアイレットが理想的です。また、セカンダリーハンドは上昇時に上部のハンドクルーザーを快適に握ることができます。【製品情報】。・両手持ちで登れるエルゴノミックヘッド。・2コンポーネントハンドルによる快適な握り心地。・最大3つのカラビナを取り付け可能な大きなアイレット。・プーリー取付け用アイレットは高めの場所に配置。・ハンドルには角度がついており、快適な操作が可能。・カムには泥詰まり防止用の穴が開いており、汚れたロープでも適切なクランプが可能
質量(g)200各種認証EN12841-B、EN567
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)