安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品
「安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ニッケル水素電池
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
静音設計、寝袋にも!。災害時、避難先で!。緊急時に!。静音構造!。防寒・保温。コンパクトサイズで、いざという時に!
用途非常時の防寒に
材質PE
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約92×約210
本体質量(g)116
1ケース(48個)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
非常時の必需品。防寒・保温。避難先で!。緊急時に!
用途非常時の防寒に
材質PET
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約160×約210
本体質量(g)57
1ケース(48個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
極厚シートで泥棒から守る。貼るだけで迫りくる危険から守る!。大判サイズで鍵のまわりもしっかりガード
用途防犯用
材質PET
本体質量(g)272
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約470×約390×約0.5
1ケース(20個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍
用途災害発生時、停電時に
付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書
材質ABS
使用温度範囲(℃)約5~40
本体質量(g)46
光源LED
バッテリーリチウムイオン電池
連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間
充電時間(時間)2.5
バッテリー容量(mAh)500(3.7V)
光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
1ケース(36個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
災害時に活躍間違いなし!。災害発生時、停電時に大活躍!。1200mAhのバッテリー内蔵でアウトドア、震災時とさまざまな場面で使用可能!。3段階調光の懐中電灯&1面・2面ライトのランタン
用途災害発生時、停電時に
材質ABS
使用温度範囲(℃)約5~40
本体質量(g)257
バッテリーリチウムイオン電池
点灯方式懐中電灯(弱・強・点滅) ランタン(1面、2面)
充電時間(時間)USB充電:約3 ソーラー充電:約15~20※快晴時
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)懐中電灯:(強)約220/(弱)約60/(点滅)約200 ランタン:(1面)約220/(2面)約320
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×約109×約76
連続点灯時間(時間)懐中電灯:(強)約2.5/(弱)約5.3/(点滅)約5 ランタン:(1面)約2.5/(2面)約1.5
1ケース(12個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで4つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
用途夜間作業、防犯・防災に
付属品Type-Cケーブル、取扱説明書
材質アルミニウム合金・ABS
本体質量(g)35
使用時間(分)(Hi)15・(Mid)55・(Lo)120・(点滅)35
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
点灯方式Hiモード・Midモード・Loモード・点滅モード
充電時間(分)90
LEDCOB(Chip On Board)
バッテリー容量(mAh)150(3.7V 0.555Wh)
光束(Lm)(Hi)約350 ・(Mid)約250 ・(Lo)約105 ・(点滅)約250
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×約60×約20
1ケース(48個)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
防災対策に!。水なし、貼るだけ簡単!。台風、突風などの防災対策に!
用途台風、突風などの防災対策に
材質【粘着剤】アクリル酸エステル
厚さ(mm)0.09
材質(本体)ポリエステル(PET樹脂)
寸法(幅W×長さL)(cm)本体:約46×約90
1ケース(20個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
10分おきにセンサーが自動測定を行い、黒球温度と気温・湿度から体感では分かりにくい環境状態をチャックして熱中症の危険性を正確に計測します。付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です。別売の看板用アタッチメント及び単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場面で使用できます。
用途可部や鉄パイプ、カラーコーン設置可能な熱中症計。作業現場、イベント会場、工場などのWBGT確認用
材質ABS
電源単三アルカリ電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×185×310
適合管径(Φmm)【単管】48.6
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
【軽量アルミニウム合金ボディー】軽さと強さを追求した新設計デザイン。【指をかけやすいトリガー】グリップを固定していても本体が360°回転。ランディングしやすさにとことんこだわりました。【KJラバーリップグリップは、グリップ部にEVAを採用】ソフトな感触で握り込みやすい形状です。【釣り上げた魚をその場で測定】12kgまで測定対応可能です。【魚を傷つけないアーム】幅広タイプのアームなので魚を傷つけません。【ランヤード付き】伸度:16~90cm
用途【KJリップグリップ説明】多くの使用により、KJリップグリップのバネ測りの目盛りがズレることがあります、簡単に正常な位置を戻すことが可能です。【目盛りが正常】バネ測りの目盛(黒いプラスティック部分)の先端が0ポイント。バネ測りの目盛(黒いプラスティック部分)がグリップボディ(シルバーのアルミ部分)の端と面一になっている。この状態で正常な位置で、重さが計測できます。【目盛りがズレた状態】バネ測りの目盛(黒いプラスティック部分)がグリップボディ(シルバーのアルミ部分)の端より飛び出している。【目盛の修正】グリップの後端部のダイヤルを左に回すと目盛がグリップボディより出てきます。右に回すとグリップボディの中に入ります。この修正機能を使用して正常な位置へ目盛を戻してください。【ご注意】ダイヤルを回し過ぎると部品が外れ紛失する恐れがありますのでご注意下さい。【簡易メンテナンスについて】KJリップグリップは、釣行後にメンテナンスを心掛けてください。水洗い後、影干しし、スプレーグリスを下記の両面2箇所で計4箇所の可動部分に吹き付けてください。*KJリップグリップの各六角ボルトは、定期的に増し締めをしてください。
全長(cm)29
自重(g)265
ランヤード【伸度】16~90cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
【軽量アルミニウム合金ボディー】軽さと強さを追求した新設計デザイン。【指をかけやすいトリガー】グリップを固定していても本体が360°回転。ランディングしやすさにとことんこだわりました。【KJラバーリップグリップは、グリップ部にラバーを採用】EVAにより手にフィットし、特に水が付いた時に滑りにくい素材です。【釣り上げた魚をその場で測定】12kgまで測定対応可能です。【魚を傷つけないアーム】幅広タイプのアームなので魚を傷つけません。【ランヤード付き】伸度:16~90cm
色ブラック/パープル
全長(cm)29
自重(g)265
ランヤード【伸度】16~90cm
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
イージーロックスナップはルアー交換のしやすいスナップです。ロック部分がラインに絡みにくいデザインでストレスフリーで釣りが楽しめます。
【さらに軽くなって操作性もアップ!】トラウト大会規定を満たした軽量モデル。「誰よりも早く!」・・・手返しを求められるトーナメントを考慮し、網目数を必要最小限に抑え極力水の抵抗を受けない設計にこだわったランディングネットです。
寸法(cm)【ネット】縦:最長43/横:最長39/ネット深さ:18
全長(cm)シャフト:70
自重(g)350
仕舞(cm)71.5
切れ味抜群!滑らず簡単にPEラインがカットできます。
材質ステンレス製
全長(mm)135
自重(g)27.5
クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。スタートピー機能。送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能。・送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)、ストラップホルダー、簡易取扱説明書、保証書
質量(g)内蔵電池・クリップ含む50
定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)
チャンネル数交互20ch 中継27ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2
通信方式単信、半複信
使用時間交互通話時 25時間(BSオン)
充電時間3時間(EDC-207/208使用)
周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW
アンテナ22cm
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流送信 :70mA、定格出力時 80mA、 BS時20mA
受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)
通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。
動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40
低周波出力50mW以上(8Ω)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
*持ち運びに負荷がかからない*水に落としても回収が可能。カヤックやフローターも釣りにおいても不意に落としても安心*カチッと先端ロックが可能*サーフで目立つ、港湾で目立つ、だから釣場で忘れない。更に、グローカラー採用。夜釣に最適
全長(mm)210
自重(g)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質420ステンレス/ABS
全長(mm)100
自重(g)22
ランヤード【伸度】平常時25~伸長時90cm
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質410 ステンレス
幅(mm)突起先端部:0.6、根本:1.3
全長(mm)69
自重(g)9
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
材質420ステンレス/エラストマー
全長(mm)120
自重(g)47
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
【フック】高い剛性感と錆に強いステンレスタイプ。先端部分はテーパー状で閉じた口にも入れやすいデザイン。【トリガー】ランディング動作を損なわず、快適にランディングができるトリガータイプ。【グリップ】EVAハンドルで水に濡れて状態でも滑りにくく持ちやすい。
用途ランディングしたい魚に向かってトリガーを引き、魚の口にフックを掛ければ確実にホールドします。安全にランディングが可能な設計。超軽量、錆に強いステンレスフックが快適な釣りをサポートします。
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
生きエサを傷つけないラバーコート仕様
寸法(cm)ネット枠:縦9×横18、ネット深さ:7
全長(cm)24
自重(g)39
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
【スケールウィンドウ】魚を持ち上げた際にスケール部を見えやすくするために開口部をデザイン。ウェイトを素早く、見やすく、正確に計れます。【Newスケールハンドル】評価の高かったOG2510のハンドル曲げ角度を踏襲し、10kgスプリングを内蔵。スケールウィンドウをはじめ、カールコードの装着自由度が高い後端デザインなど、細部までこだわった仕様です。【New ATハンドル】掴む/持ち上げる/軽量の動作をスムーズに行う「流れ」コンセプトによるハンドル機構。ランディング時はボディに対してハンドルが曲がっており、手首の自由度が高いベントポジションを実現しました。魚を掴んで持ち上げると自動的にボディとハンドルが真っすぐなストレートポジションに変更され、正確な軽量が可能です。【ステンレスグリップ(SDモデルのみ)】サビに強いステンレス材SUS304をグリップに使用していましたが、OG2100HA SDよりSUS316を導入しました。釣具としては最高峰の、自己修復作用を持つ錆びないステンレス材をグリップに採用したスーパーデュラビリティーモデルです。【プレミアムフィニッシュ】グリップとボディーは軽量で剛性の高いアルミ材を採用し、加工プログラムが複雑な可変チャムファー(面取り)仕上げを施しました。また、チャムファー部は本体色とは異なるダブルアルマイトフィニッシュ。平面ボディーでありながら立体的な造形美を醸し出します。【4点支持高剛性】ボディー先端部から後端部までバランスよく4点のネジで固定しました。あらゆる角度で魚をグリップしてもグリップ部の噛み合わせズレ、ボディーのしなりなどを効果的に抑え込む高剛性設計です。【新形状グリップ】従来の鋭角形状を見直し立体的な加工を施しました。魚を掴んだ瞬間からズレがなく、薄い皮膚を貫通しにくい先端形状です。【サーフェースデザイン】オーシャングリップ全モデルが受け継いできたサーフェースデザイン。各部分のつながりやネジの凹凸処理をスムーズにデザインし、フックやライン絡みの発生を抑えます。
用途アルミ削り出しのグリップとボディー、そしてダブルアルマイト仕上げを施したプレミアムグリップ。オーシャングリップ史上最高のセールスを記録したOG2510がフルモデルチェンジしました。初代OG2507からの進化の系譜:OG2510を更にバージョンアップ!
仕様計量(kg):10
全長(mm)270
自重(g)184
【スケールウィンドウ】魚を持ち上げた際にスケール部を見えやすくするために開口部をデザイン。ウェイトを素早く、見やすく、正確に計れます。【Newスケールハンドル】評価の高かったOG2510のハンドル曲げ角度を踏襲し、10kgスプリングを内蔵。スケールウィンドウをはじめ、カールコードの装着自由度が高い後端デザインなど、細部までこだわった仕様です。【New ATハンドル】掴む/持ち上げる/軽量の動作をスムーズに行う「流れ」コンセプトによるハンドル機構。ランディング時はボディに対してハンドルが曲がっており、手首の自由度が高いベントポジションを実現しました。魚を掴んで持ち上げると自動的にボディとハンドルが真っすぐなストレートポジションに変更され、正確な軽量が可能です。【ステンレスグリップ(SDモデルのみ)】サビに強いステンレス材SUS304をグリップに使用していましたが、OG2100HA SDよりSUS316を導入しました。釣具としては最高峰の、自己修復作用を持つ錆びないステンレス材をグリップに採用したスーパーデュラビリティーモデルです。【プレミアムフィニッシュ】グリップとボディーは軽量で剛性の高いアルミ材を採用し、加工プログラムが複雑な可変チャムファー(面取り)仕上げを施しました。また、チャムファー部は本体色とは異なるダブルアルマイトフィニッシュ。平面ボディーでありながら立体的な造形美を醸し出します。【4点支持高剛性】ボディー先端部から後端部までバランスよく4点のネジで固定しました。あらゆる角度で魚をグリップしてもグリップ部の噛み合わせズレ、ボディーのしなりなどを効果的に抑え込む高剛性設計です。【新形状グリップ】従来の鋭角形状を見直し立体的な加工を施しました。魚を掴んだ瞬間からズレがなく、薄い皮膚を貫通しにくい先端形状です。【サーフェースデザイン】オーシャングリップ全モデルが受け継いできたサーフェースデザイン。各部分のつながりやネジの凹凸処理をスムーズにデザインし、フックやライン絡みの発生を抑えます。
用途アルミ削り出しのグリップとボディー、そしてダブルアルマイト仕上げを施したプレミアムグリップ。オーシャングリップ史上最高のセールスを記録したOG2510がフルモデルチェンジしました。初代OG2507からの進化の系譜:OG2510を更にバージョンアップ!
仕様計量(kg):10
全長(mm)270
色BkT(ブラック/チタン)
自重(g)208
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
1500Whの大容量と定格1800W(瞬間最大3600W)の高出力を備えた、シリーズ最上位クラスのポータブル電源です。電子レンジ・電気ケトル・ドライヤーなど、家庭用の高負荷家電も安定稼働できるパワーを持ちながら、リン酸鉄リチウム(LiFePO?)バッテリーを採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命と高い安全性を実現しています。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。また、停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、UPS的に接続機器をほぼ途切れさせずに保護できる点も大きな特徴です。AC最大1200Wの高速入力で約75~80分の急速充電が可能で、3つのAC口、USB?C(100W/60W×2)、USB?A、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に給電できます。同モデル同士の並列運転にも対応。2台を連結して使用することで容量は3000Wh、出力は3600Wと2倍に拡張可能です。※別売りの並列接続キットが必要です。防災安全協会推奨商品です。
セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード
質量(kg)16.3
容量1500Wh(468750mAh)
外形寸法(mm)335×240×305
出力【AC】3×100V 50/60Hz 1800W、瞬間最大電力3600W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A
入力ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
1台
¥215,000
税込¥236,500
7日以内出荷
【信頼性の高い性能】。高品質の錫メッキ銅バスバーを2本搭載しており、長期間にわたって安定したシステム性能を提供します。【効率的なシステム監視】。BluetoothおよびCAN通信に加え、直感的なLEDライトで各回路の状態を簡単に確認できます。太陽光発電システムの状態を迅速に把握でき、運用効率を向上させます。【コンパクトで軽量】。コンパクトかつ軽量な設計でありながら、太いケーブルや大きめの端子も収納できます。設置場所を選ばず、容易に取り付けられます。【堅牢な筐体による安全接続】。頑丈な外装により、内部配線が曲がったりねじれたりしても接続を保護できます。安心してシステムを運用できます。【拡張された安全性】。MRBF(Marine Rated Battery Fuse:船舶用バッテリー向けヒューズ)などの取り付けにも対応しており、優れた電気的安全性を確保できます。
用途REGO 500A コンバイナーボックス(通信対応版)は、電力システム内での配線接続と分岐を効率的かつ信頼性高く行える中心ハブです。Bluetooth機能とLEDインジケーターを内蔵しており、各回路の状態をBluetooth通信、CAN通信、LEDライトで簡単に確認できます。これにより、システムの管理がより便利になり、安心して運用できます。正極・負極の2本のバスバーと4つのケーブルポート、さらに接地ポートを備え、拡張端子を通じて他のコンバイナーボックスとの接続も可能。12V/24V/36V/48Vのバッテリー、インバーター、チャージコントローラー、バッテリーチャージャー、DC負荷などさまざまな機器と互換性があり、新規・既存のシステムの両方で活用できる多用途ソリューションです。
材質【バスバー】錫メッキ銅【筺体】板金
寸法(mm)バスバー:4×30
電圧(V)9 - 60dc
ユニット質量(kg)2.6
定格電流(A)500
湿度(%RH)0~99(結露なし)
保護等級IP22
通信方式CANbusおよびModbus(Bluetooth対応)
保証期間1年
コネクタM8バスバー
推奨トルク(N・m)【端子】8
保管温度範囲(℃)-40~80
各種認証RoHS、ISO 9001認証取得工場で製造
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.87MB)
動作温度範囲(℃)-20~60
筐体寸法(mm)263×160×115
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1056Whの大容量と定格1200W(瞬間最大2400W)の高出力を備えた”本格派ポータブル電源”で、家庭の非常用からアウトドア、ビジネス用途まで幅広く活躍できる上位モデルです。高耐久のリン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。3000回使用後も80%の性能を維持するため、長期運用でも安心して使えます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、接続機器を停止させずに電力供給を継続できるため、非常用バックアップ電源として非常に優秀です。大型カラーディスプレイで電力状態が視覚的に把握しやすく、AC最大800W入力により約80分で高速フル充電が可能です。USB?C(100W/60W×2)、USB?A、AC×3、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に運用できます。UPS機能あり。防災安全協会推奨商品です。
セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード
質量(kg)14.2
容量1056Wh(330000mAh)
外形寸法(mm)335×240×305
出力【AC】3×100V 50/60Hz 1200W、瞬間最大電力2400W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A
入力ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
1台
¥170,000
税込¥187,000
7日以内出荷
560Whの容量と定格600W(瞬間最大1200W)の高出力を備えた、日常から災害対策まで幅広く使えるポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命で、安全性・耐久性に優れています。大型ディスプレイにより入出力や残量がひと目で確認でき、操作性も向上。最大430WのAC入力 + USB?C 100W に対応し、約78分で高速充電が可能。出力ポートは AC×2、USB?C(100W/60W)、USB?A×2、シガーソケットに加えてワイヤレス充電(15W)まで搭載し、家電・ガジェット・工具など多様なデバイスを同時に給電できます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。さらに最新型BMS回路により、過充電・過熱を防ぎ、安心して長く使える設計です。防災安全協会推奨商品です。
仕様【ワイヤレスチャージャー】1×15W【懐中電灯】1×1W
セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード
質量(kg)6.9
容量560Wh(175000mAh)
外形寸法(mm)247×180×218
出力AC:2×100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W シガーソケット:1×12V/10A USB-A:2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W USB-C(1):1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W USB-C(2)入力兼用:1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W
入力【DC】12-28V、最大120W
1台
¥80,800
税込¥88,880
7日以内出荷
わずか約995gという業界最小クラスの軽量ボディに、AC出力や急速充電機能を搭載した超小型ポータブル電源です。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約90Whの蓄電が可能。純正弦波AC100V/100W出力、USB?C(最大65W)・USB?A QC3.0など豊富なポートを備え、ノートPC・デジタル機器・小型家電など幅広い機器に対応します。付属の専用ソーラーパネル付きバッグに収納すれば太陽光で充電も可能で、持ち運びの利便性も抜群です。また、SOS点滅ライト搭載、50/60Hz切替、BMS安全回路、V0グレード難燃ボディなど、安全性にも配慮。第三者検査機関による検証も実施されています。防災用の非常電源としてはもちろん、屋外ワーク、キャンプ、車中泊、通勤時のバックアップ電源としても活躍します。
仕様【セル】単結晶セル
セット内容ポータブル電源、収納バッグ(ソーラーパネル付き)、ショルダーストラップ、USB-Cケーブル、取扱説明書
寸法(mm)【ソーラーパネル】展開時:約472×217×127、収納時:217×110×127
容量90Wh(12.8V/7Ah)
質量(g)995
外形寸法(mm)178×76×92
出力【AC】2×100V~50/60Hz 100W、瞬間最大電力150W【USB】USB-A:2×5V=3A、最大15W USB-C(1):1×5V=3A、最大15W USB-C(2):1×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3A、最大65W【USB-C】5V/2A、最大10W
温度範囲(℃)充電時:0~40、放電時:ー10~40
入力【USB-C(2)】最大65W
変換効率(%)21.5~23.5
ソーラーパネル質量(g)500
1台
¥28,000
税込¥30,800
7日以内出荷
320Wh・定格330W(瞬間最大660W)を備えた、扱いやすい中容量クラスのポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。従来の三元系リチウムと比べても約10倍の耐久性を誇り、長期的な運用でも安心して使えます。大型ディスプレイ搭載で、入力・出力・残量がひと目で分かる視認性の高い設計も特徴です。最大100W USB?C(PD)入力に対応し、通常のAC充電と組み合わせることで約96分の高速充電が可能。AC×2、USB?C×2(100W+30W)、USB?A(QC3.0)、シガーソケットなど豊富なポートを備え、ノートPC・タブレット・カメラ・小型家電の同時給電にも対応します。最新型BMS回路により、過充電・過熱から本体と接続機器を安全に保護します。防災安全協会推奨商品です。
仕様【懐中電灯】1×1W
セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード
質量(kg)4.8
容量320Wh(100000mAh)
外形寸法(mm)191×180×218
出力AC:2×100V 50/60Hz 330W、瞬間最大電力660W シガーソケット:1×10-14.6V/10A USB-A:1×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W USB-C(1):1×5/3A、9V/3A、12V/3A、最大36W USB-C(2)入力兼用:1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W
入力【DC】12-28V、最大120W
1台
¥51,800
税込¥56,980
7日以内出荷
震度7相当対応(耐震実験実証済)。家庭内のマット・棚・パソコンに敷くだけですべり止め対策!。両面すべり止め加工でテレビなどの下に敷くだけで落下防止・すべり止めに!
材質基布:ポリウレタン 表面:特殊ポリウレタン系樹脂
寸法(mm)190×270×0.38
色グレー