安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品
「安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。カナルタイプのイヤホンが付属します。
タイプYS(1ピンストレートプラグ)タイプ…F.R.C.
対応機種NX-MINI|NX-20X|NX-20R|NT-202M|FC-B203|NT-21Z
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の2音色の切り替えができます。
付属品ロープ(調節リング2個)
材質ABS樹脂
質量(g)80(乾電池除く)
直径(Φcm)【先端】4.6
長さ(cm)12
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
サッカー専用チューニング ピッチに響き渡る大音量 表現力の高い、太くキレのある高音
付属品ロープ(調整リング2個)付き
材質ABS樹脂、スチレン系エラストマー
音量(dB)110/m
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
よくとおる高い音色
付属品ロープ付き
材質ABS樹脂
音量(dB)106/m
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
選べる3音色の電子ホイッスル。
付属品ロープ(調節リング2個)
材質ABS樹脂
質量(g)90(乾電池除く)
長さL×幅W(cm)13.5×3.7
モルテン独自のバレーボール低音ホイッスル
付属品ロープ(調整リング2個)付き
材質ABS樹脂
音量(dB)106/m
吹き出し口に大きく張り出したフィンにより立ち上がりのすばやいキレのある音を実現
付属品ロープ(調整リング2個)付き
音量(dB)109/m
滑らかで澄んだ音色
付属品ロープ(調整リング2個)付き
材質ABS樹脂
音量(dB)102/m
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
コルク入り、ロープ付きのホイッスルです。
付属品ロープ付き
材質ABS樹脂
音量(dB)102/m
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
スキル・フィジカル指導のためのコーチング用ホイッスル
付属品ロープ(調整リング2個)付き
材質ABS樹脂
音量(dB)107/m
きらびやかな高音
付属品ロープ(調整リング2個)付き
材質真鍮(クロムメッキ)
音量(dB)105/m
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
体育授業の多様なシーンで明瞭に吹き分け可能 軽く吹いても鳴りが良いスクローラー搭載
付属品ロープ(調整リング2個)付き
材質ABS樹脂、ポリエチレン
音量(dB)102/m
くわえた時に安定性の良いグルップ付き
付属品ロープ(調整リング2個)付き
材質ABS樹脂、オレフィン系エラストマー
音量(dB)109/m
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
食器戸棚やキャビネット類を壁面にボルトで固定します。
用途キャビネット固定用
材質SUS430
最大130dBの大音量の電子ホイッスル。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。単4形乾電池式&ストラップ付。連続2時間/約2000回利用可能
用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図に
セット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー
材質ABS
電源単4形アルカリ乾電池×3本
本体質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33
電池寿命連続2時間、2000回利用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
音色3種類、ミュート
音量(dB)1:115、2:120、3:125
取扱説明書(0.15MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
イベントやレジャーで大活躍!折畳みワンタッチタープテントです。広げると、幅6m、奥行き3mのBIGサイズに!。シート内面に施されたシルバーコティングで紫外線をカット。コンパクトに折り畳めるので移動もラクラク。かんたんで広々とした日陰が作れるタープテントです。持ち運びがしやすい、専用の収納袋が付属。選べる取り外しが可能な横幕3面!。運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!
材質PVC、スチール(粉体塗装)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)600×300×320
フレーム(mm)25×25
子供の迷子防止に!スマホとタグが最大25m以上離れるとアラームでスマホアプリに通知!!。ラストロケーション機能でアラームが鳴った場所を位置情報に記録!。本体・スマホ両方からアラート機能で通知出来るので、本体やスマホ探索にも!。ワンタッチで遠隔カメラシャッターや遠隔音声録音操作が可能!
用途防犯対策、紛失、盗難防止
材質ABS
高さ(mm)52
質量(g)9
電源(ボタン電池)CR2032
対応機種Android8.0以上、IOS11.0以上
機能トラッカー機能、探し物アラーム機能、スマホ探しアラーム機能、遠隔カメラシャッター機能、遠隔音声録音機能、ラストロケーション機能
縦(mm)31
横(mm)12
通信距離(m)10~25
水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。 サイズ感は通常の洋式トイレと変わりません。メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。 カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用方法と、12V配線を用いての使用もできます。 ※12V配線を利用し車体に取り付けて使用する場合は別途配線工事や取り付け工事が必要になります。カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用を推奨します。 カセット型充電式リチウムバッテリーは一般的なCタイプの充電器で充電が可能です。 CタイプUSBケーブルは付属しているので、アダプターはお客様ご自身で別途ご購入ください。 ※交換袋2つ、凝固剤1つがセット付属 (交換袋:1個あたり約60回分, 凝固剤:1袋あたり約30回分) 満充電時の最大使用回数:60回 圧着時間:120秒 サイズ:H490 x W365 x D470mm 重量:10kg 最大収納袋数:6袋 ゴミ袋:防臭性【セット内容】・トイレ本体~1・バッテリー~1(タイプCケーブルのみ付属)・交換袋~2つ・凝固剤~1
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×470×490
関連資料(0.24MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。トイレの前に近づくと自動で便座のフタが開きます。 メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。また、電池は充電式リチウムバッテリーで持ち運びができます。元々はこども用トイレであることから、コンパクトで軽く、非常時・防災時にとても優れています。耐荷重が150Kgあり、こどもと女性は問題なく使用が可能です。非常時の使用を想定していることから、男性も工夫次第では役に立ちます。 ※AC 100V充電アダプターが付属 ※交換袋と凝固剤 1セット付属(各30回分) 満充電時の最大使用回数:50回 圧着時間:80秒 本体サイズ:H260 x W320 x D370mm 開口部サイズ:H140×L183mm 重量:4.8kg 耐荷重:150kg 満充電までの時間:約5時間 内容量:1回分 ゴミ袋:生分解性(環境に優しく、無臭)
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×260
関連資料(0.24MB)
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
日陰が作りやすく、風通しのある半横幕付。半横幕を上げて全面解放も可能。
用途高さ5段階調節(頂点部238・246・254・262・270cm、垂幕部170・178・186・194・202cm)、天幕部ポリエステル防水性・250D厚、UVカット率99%、ローラーキャリーバッグ付
付属品ローラーキャリーバッグ、杭(25cm)×4本
材質スチール脚28×23mm角
質量(kg)19
寸法(m)2.7×2.7
収納時寸法(cm)18×18×154
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。
雨樋と壁の間など、細い隙間にも使いやすいスリムタイプです。
アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。
シャックル部分にはキズ防止のためビニルカバー付きです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に
付属品設定用挿入金具
材質(本体)アルミニウム、(シャックル)スチール、(シャックル被覆)PVC
色ブラック
質量(g)282
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×95
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×15×75
設置方式吊り下げ
金具高さH(mm)43
金具幅(mm)35
金具径(Φmm)9.8
施錠方法ダイヤル式
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。
手すりや太いパイプなどにも使用しやすいワイヤータイプです。
アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。
キズ防止のためワイヤー部分にはビニルカバー付きです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に
付属品粘着フック
材質(本体)アルミニウム、(ワイヤー)スチール、(ワイヤー被覆)PVC
色ブラック
質量(g)510
ワイヤー径(Φmm)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×121
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37
設置方式吊り下げ
施錠方法ダイヤル式
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。
アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。
シャックル部分にはキズ防止のためビニルカバー付きです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に
付属品粘着フック
材質(本体)アルミニウム、(シャックル)スチール、(シャックル被覆)PVC
色ブラック
質量(g)524
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×121
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37
設置方式吊り下げ
金具高さH(mm)56
金具幅(mm)40
金具径(Φmm)9
施錠方法ダイヤル式
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。
アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に
付属品取り付け用ネジ×4、プラグ×4、粘着フック×1
材質(本体)アルミニウム
色ブラック
質量(g)438
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×120
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37
設置方式壁取り付け
施錠方法ダイヤル式
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式LEDライト付き警棒は、懐中電灯として日常使いできる多機能ツール。緊急時には護身用や脱出用(窓破壊)としても活躍します。点灯パターンが選べる!。懐中電灯としての機能が充実。スイッチを押すごとに「LEDライト強点灯→中点灯→点滅→サイドライト点灯→消灯」と点灯パターンが切り替わり、状況に応じた使い分けが可能。夜間の視認性を高める強力なLEDライトに加え、サイドライトは広範囲を照らすのに便利。充電式で繰り返し使えるため、家庭・車内・アウトドアなど、日常から非常時まで幅広く活躍します。緊急時に頼れる!護身・脱出機能付き。万が一の緊急事態に備えた実用的な多機能ツール。先端部にはガラスクラッシャー機能を備えており、車の窓ガラスなどを瞬時に破砕可能。災害時や車内閉じ込めなどの緊急脱出に役立つ、実用性の高い設計です。
用途懐中電灯、緊急時には護身用・脱出用として使用。
材質ABS
質量(g)175
電源USB充電
連続使用時間(時間)3~6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W40×D40×H347
充電時間(時間)4
入力電圧5V1A
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・配管の行先表示シールと被覆材の固定する結束バンドです。一邸分をセットにしました。・裸管から被覆管、コルゲート管など幅広い管種に対応します。<1セットの内容>。・カポリバンド:16本。・配管行先表示シール:主管、台所×2、洗面×2、浴室×2、SK、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、食洗機、給湯器×2、無地
適合径(Φmm)Φ13~Φ50
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
耐久性に優れたΦ10mmの大型金属製ハトメを採用しているため、様々なロックアウトキーがご利用いただけます。
また、タグ部分には油性ペンで書き込めるタイプです。
用途機械設備の点検・メンテナンス作業中のタグアウト・ロックアウトに。
仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1
材質紙、PET
加工PETラミネート加工
寸法(縦×横)(mm)150×80
材質(ハトメ)金属製
「ミスティーグレー」+「親水コーティング」=「ステルスサスペンド」という選択。 【ステルス系のラインカラー】透明度の高い「ジンクリア」の渓流・湖でもラインの影が落ちにくい、ステルス性に優れたラインカラー「ミスティーグレー」を採用。 【親水コーティングSP-S加工】親水性を高めるSP-S加工により水馴染みがスムーズ!水中の直線性が向上するので実釣感度を高める効果も期待できます。 【「しなやかさ」と「伸び」を徹底追求】ルアーの動きを最大限に引き出す「しなやかさ」、ヒットからランディングまでのバラシを極限まで抑える適度な「伸び」を実現。厳寒時にも硬くなりにくく、硬化切れ等のトラブルを最小限に抑えます。*便利な号数別スプールバンド付き。
ライン色ミスティーグレー
巻数(m)30(平行巻)
傷みやすいPE本線を守る。QTSで簡単装着!キャスト時に傷みやすいノット周辺を守る「PEプロテクト」。さらには、ガイド抜けを改善することで、トラブルを大幅に抑制します。 【QTS(クイックスルーシステム)で簡単装着】*PE本線を通す手間と時間を大幅に削減*ノットの組直し時のストレスを軽減 【ノット周辺の痛みや磨耗を防ぐ】*PEに指を掛けた時の磨耗を抑制*ガイド通過時やブランクスの接触によるPEのダメージを防ぐ 【キャスト時のトラブルを抑制】*糸同士の段差を少なくすることでガイド抜けが向上*ガイド絡みなどのトラブルを抑制*ノットの組換えを軽減できる *入り数:3組 *カラー:ホワイト
入数3組
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様内容量:1個
外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680(HDD含まず)
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75レンズサイズ3.6
保証期間1年
色(本体)白色
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
画角カメラ水平:73度
マグネットで設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。 鉄骨構造現場での使用にオススメです。 5kgまで使用可能です。
用途消火器の設置に。
仕様5kgまで
寸法(mm)150×36×380
質量(g)680
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)380
電圧(V)DC24
消費電力(W)10
ケーブル長(m)10
キャップステンレス
サイズ(mm)34×425
LED使用数(個)32
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmより選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
セット内容本体・取付用ビス
色ピンク色
電圧(V)DC24~28
ケーブル長(cm)16
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)380
電圧(V)DC12
消費電力(W)10
ケーブル長(m)10
キャップステンレス
サイズ(mm)34×425
LED使用数(個)32
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)270
電圧(V)DC24
消費電力(W)3
ケーブル長(m)10
キャップステンレス
サイズ(mm)34×215
LED使用数(個)16
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)270
電圧(V)DC12
消費電力(W)3
ケーブル長(m)10
キャップステンレス
サイズ(mm)34×215
LED使用数(個)16
・本体は真鍮製。・小型軽量/簡単設置。・耐摩耗性。・耐腐食性。・センサーのみの販売です→ MTM-4000タコメーターはこちら
適合機種MTM-4000
材質真鍮
質量(g)55
寸法(cm)【配線部分】15
機能回転数センサー
保証期間1年間
サイズ(mm)Φ16×全長95
1式
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
・衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製。・防塵性に優れた密閉型。・外径4~8mmまでのケーブルに対応。・防水規格IP66。・シリコンパッキング付きで防水性UP!。・簡単取付。・ケーブルグランド2個付き。・メーカー製Φ19mmプッシュスイッチに適合
その他【防水ケーブルグランド】PG9
付属品蓋取付用ネジ×4本・ケーブルグランド×2・シリコンパッキング
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
質量(g)65
材質(パッキング)シリコン製(黄色)
保証期間1年間
サイズ(mm)W127×D54×H43※ケーブルグランド・取付足部含む
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
・紫外線耐性のあるABS樹脂製。・壁取付タイプ。・熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。・簡単取付。・省スペース設置可能。・耐衝撃性/高耐久性。・横幅88mmタイプ
付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個
質量(g)40
サイズ(mm)W88×H88
1式
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する「はさまれん棒」。本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、構造物に接触した際、音と光で危険を促します。トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。横方向360度と上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることが出来ます。市販ののぼり用ポール(Φ22上部パイプΦ19)や単管パイプ(Φ48.6)に対応、簡単に取付けられ、すぐに安全対策を実施できます。
材質ABS、シリコン
質量(g)400
外形寸法(mm)395×Φ53
電源アルカリ単3電池×2本
光源LED(青色)
検知範囲縦方向:上、横方向:360度
光束(Lm)23.5
関連資料(17.29MB)
音量(dB)【ブザー】90
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷