安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品

安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,380件中 1,2011,240
キャンペーン情報RSS配信
スーパートラウトアドバンスステルスサスペンド ショックリーダー[ナイロン] VARIVAS
「ミスティーグレー」+「親水コーティング」=「ステルスサスペンド」という選択。 【ステルス系のラインカラー】透明度の高い「ジンクリア」の渓流・湖でもラインの影が落ちにくい、ステルス性に優れたラインカラー「ミスティーグレー」を採用。 【親水コーティングSP-S加工】親水性を高めるSP-S加工により水馴染みがスムーズ!水中の直線性が向上するので実釣感度を高める効果も期待できます。 【「しなやかさ」と「伸び」を徹底追求】ルアーの動きを最大限に引き出す「しなやかさ」、ヒットからランディングまでのバラシを極限まで抑える適度な「伸び」を実現。厳寒時にも硬くなりにくく、硬化切れ等のトラブルを最小限に抑えます。*便利な号数別スプールバンド付き。
ライン色ミスティーグレー巻数(m)30(平行巻)
1個
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アバニ キャスティングPEプロテクト VARIVAS
傷みやすいPE本線を守る。QTSで簡単装着!キャスト時に傷みやすいノット周辺を守る「PEプロテクト」。さらには、ガイド抜けを改善することで、トラブルを大幅に抑制します。 【QTS(クイックスルーシステム)で簡単装着】*PE本線を通す手間と時間を大幅に削減*ノットの組直し時のストレスを軽減 【ノット周辺の痛みや磨耗を防ぐ】*PEに指を掛けた時の磨耗を抑制*ガイド通過時やブランクスの接触によるPEのダメージを防ぐ 【キャスト時のトラブルを抑制】*糸同士の段差を少なくすることでガイド抜けが向上*ガイド絡みなどのトラブルを抑制*ノットの組換えを軽減できる *入り数:3組 *カラー:ホワイト
入数3組
1箱(3組)
2,798税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様内容量:1個外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)本体質量(g)約680(HDD含まず)サイズ(inch)7インチモニター有効画素数300万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75レンズサイズ3.6保証期間1年色(本体)白色無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10画角カメラ水平:73度
1セット
51,980税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

消火器キャッチャー マグネットタイプ 2個入り アラオ
マグネットで設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。 鉄骨構造現場での使用にオススメです。 5kgまで使用可能です。
用途消火器の設置に。仕様5kgまで寸法(mm)150×36×380質量(g)680
1セット(2個)
4,198税込4,618
4日以内出荷

マリンテック製 LEDマルチライト 24V マリンテック
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)380電圧(V)DC24消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
1式
54,980税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ マリンテック
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmより選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
セット内容本体・取付用ビスピンク色電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)16
1式
16,980税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マリンテック製 LEDマルチライト 12V マリンテック
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)380電圧(V)DC12消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
1式
56,980税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マリンテック製 LEDマルチライト 24V ショート マリンテック
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)270電圧(V)DC24消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
1式
41,980税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート マリンテック
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)270電圧(V)DC12消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
1式
43,980税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タコメーターセンサー マリンテック
・本体は真鍮製。・小型軽量/簡単設置。・耐摩耗性。・耐腐食性。・センサーのみの販売です→ MTM-4000タコメーターはこちら
適合機種MTM-4000材質真鍮質量(g)55寸法(cm)【配線部分】15機能回転数センサー保証期間1年間サイズ(mm)Φ16×全長95
1式
4,498税込4,948
6日以内出荷

防水プッシュスイッチボックス マリンテック
・衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製。・防塵性に優れた密閉型。・外径4~8mmまでのケーブルに対応。・防水規格IP66。・シリコンパッキング付きで防水性UP!。・簡単取付。・ケーブルグランド2個付き。・メーカー製Φ19mmプッシュスイッチに適合
その他【防水ケーブルグランド】PG9付属品蓋取付用ネジ×4本・ケーブルグランド×2・シリコンパッキング材質(本体)PC(ポリカーボネート)質量(g)65材質(パッキング)シリコン製(黄色)保証期間1年間サイズ(mm)W127×D54×H43※ケーブルグランド・取付足部含む
1式
1,398税込1,538
6日以内出荷

ルーバーベンチレーター マリンテック
・紫外線耐性のあるABS樹脂製。・壁取付タイプ。・熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。・簡単取付。・省スペース設置可能。・耐衝撃性/高耐久性。・横幅88mmタイプ
付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)40サイズ(mm)W88×H88
1式
1,798税込1,978
6日以内出荷

はさまれん棒 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋はさまれん棒
高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する「はさまれん棒」。本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、構造物に接触した際、音と光で危険を促します。トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。横方向360度と上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることが出来ます。市販ののぼり用ポール(Φ22上部パイプΦ19)や単管パイプ(Φ48.6)に対応、簡単に取付けられ、すぐに安全対策を実施できます。
材質ABS、シリコン質量(g)400外形寸法(mm)395×Φ53電源アルカリ単3電池×2本光源LED(青色)検知範囲縦方向:上、横方向:360度光束(Lm)23.5関連資料(17.29MB)音量(dB)【ブザー】90
1本
19,980税込21,978
翌々日出荷

防災用除菌ウェットティッシュ10枚(5年保存) 服部
除菌に適した仕様で、防災備蓄用としても長期間の保存が可能です。未開封の状態で、製造日より5年間保存できます。また、(一社)日本衛生材用工業連合会の自主基準に適合し、。環境に配慮したバイオマスインキを使用しています。
用途水が使えない災害時の汚れ拭き・衛生対策に最適。非常時に安心の5年長期保存対応。防災用品と一緒に保管しておくことで、もしもの備えに。持ち運びやすいコンパクトサイズで、家庭・職場・外出先でも備蓄可能成分水、エタノール、プロピレングリコール、ベンザルコニウムクロリド、。セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、。グリセレス-26、ラウリルベタイン材質不織布枚数10枚入数(個)200保存期間(年)5(製造日より)
1箱(10枚×200個)
14,980税込16,478
6日以内出荷

防災用除菌ウェットティッシュ30枚(5年保存) 服部
除菌に適した仕様で、防災備蓄用としても長期間の保存が可能です。未開封の状態で、製造日より5年間保存できます。また、(一社)日本衛生材用工業連合会の自主基準に適合し、。環境に配慮したバイオマスインキを使用しています。
用途水が使えない災害時の汚れ拭き・衛生対策に最適。非常時に安心の5年長期保存対応。防災用品と一緒に保管しておくことで、もしもの備えに。持ち運びやすいコンパクトサイズで、家庭・職場・外出先でも備蓄可能成分水、エタノール、プロピレングリコール、ベンザルコニウムクロリド、。セチルピリジニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、。グリセレス-26、ラウリルベタイン材質不織布枚数30枚入数(個)72保存期間(年)5(製造日より)
1箱(30枚×72個)
9,980税込10,978
6日以内出荷

オリールⅡ型-Bカラビナ型 トーヨー消火器工業
トーヨー消火器工業オリールⅡ型-Bカラビナ型
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。
用途3階からの緊急避難用認定番号はし-002-1号
1セット
56,980税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オリールⅡ型可変フック型 トーヨー消火器工業
トーヨー消火器工業オリールⅡ型可変フック型
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。
用途3階からの緊急避難用認定番号はし-002号
1セット
56,980税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オリールⅡ型可変フック型 トーヨー消火器工業
トーヨー消火器工業オリールⅡ型可変フック型
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。
用途2階からの緊急避難用認定番号はし-002号
1セット
42,980税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オリールⅡ型-Bカラビナ型 トーヨー消火器工業
トーヨー消火器工業オリールⅡ型-Bカラビナ型
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。
用途2階からの緊急避難用認定番号はし-002-1号
1セット
42,980税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

救命ロープ トーヨー消火器工業
トーヨー消火器工業救命ロープ
カラビナ式の救命ロープ
用途6メートルから15メートルまで選べます
1本
16,980税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

避難ロープ装置ステップダンⅡ トーヨー消火器工業
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。腐食・劣化に強く長時間変形しない。ポリケース入り。
用途2階からの緊急避難用質量(kg)1.8全長(m)4.6幅(cm)【ステップ】15ステップ数13
1セット
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

避難ロープステップダン4013 トーヨー消火器工業
トーヨー消火器工業避難ロープステップダン4013
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。腐食・劣化に強く長時間変形しない。ポリケース入り。
用途2階からの緊急避難用質量(kg)1.6全長(m)4.5材質(ロープ)ビニロン100%ステップ数13
1セット
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

はしご格納箱 ステンレス トーヨー消火器工業
トーヨー消火器工業はしご格納箱 ステンレス
錆に強いステンレス製の格納箱
用途避難はしごオリールⅡ型-B(吊下げ金具カラビナ式)用の格納箱。避難ハシゴの劣化防止になります。
1箱
75,980税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

はしご格納箱 スチール トーヨー消火器工業
トーヨー消火器工業はしご格納箱 スチール
丈夫なスチール製の格納箱
用途避難はしごオリールⅡ型用の格納箱。避難ハシゴの劣化防止になります。
1箱
22,980税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消臭緊急トイレ袋 ニューフレックス
ニューフレックス消臭緊急トイレ袋
災害時やアウトドア時に便利な緊急トイレ袋です。素早くジェル化し、日本製の消臭剤でしっかり消臭します。袋と吸水パッドをセットするだけで使用でき、1枚の吸水パッドで約2~3回分(約500mL)の量を吸収します。しっかり結べるひも付きです。
用途非常時用トイレ。災害、断水時、アウトドア、車中に。寸法(mm)【袋】620×380パット寸法(mm)130×240
1ケース(10枚×32冊)ほか
24,980税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

年度末災害防止期間用 垂れ幕 社名なし つくし工房
用途年度末労働災害防止強調月間の垂れ幕です。付属品ヒモ付き材質布製寸法(mm)2200×700ハトメ数4表示内容年度末労働災害防止強調月間~
1枚
1,698税込1,868
5日以内出荷

年度末災害防止期間ポスターB 社名なし つくし工房
用途年度末労働災害防止強調月間のポスターです。材質コート紙寸法(mm)B2(728×515)表示内容年度末労働災害防止強調月間~
1枚
169税込186
5日以内出荷

年度末災害防止期間ポスターA 社名なし つくし工房
用途年度末労働災害防止強調月間のポスターです。材質コート紙寸法(mm)B2(728×515)表示内容年度末労働災害防止強調月間~
1枚
169税込186
5日以内出荷

年度末災害防止期間 胸章 社名なし つくし工房
用途年度末労働災害防止強調月間の胸章です。付属品裏面に安全ピン付き材質PET製2枚合わせ寸法(mm)85×53表示内容年度末労働災害防止強調月間~
1枚
60税込66
5日以内出荷

PoEハブ 16CH ブロードウォッチ
ブロードウォッチPoEハブ 16CH
LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現。電源がない所にもカメラを設置できる。Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
用途防犯カメラの近くで電源が取れない環境での敷設仕様供給電力:250W質量(g)1572ポート数アップリンク:2、ネットワーク:16寸法(cm)約31×18.2×4.5
1個
32,980税込36,278
4日以内出荷

ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチ
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:8台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS解像度カメラ(PX):2560×1920動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
269,800税込296,780
7日以内出荷

ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:8台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
259,800税込285,780
7日以内出荷

ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付きセット ブロードウォッチ
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:8台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
229,800税込252,780
7日以内出荷

ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチ
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
199,800税込219,780
7日以内出荷

ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機4TB付きセット ブロードウォッチ
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
149,800税込164,780
7日以内出荷

ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:4台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
219,800税込241,780
7日以内出荷

ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付きセット ブロードウォッチ
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:4台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
189,800税込208,780
7日以内出荷

ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチ
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
179,800税込197,780
7日以内出荷

ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:2台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
199,800税込219,780
7日以内出荷

ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット ブロードウォッチ
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:2台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
169,800税込186,780
7日以内出荷