安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品

「安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,135件中 1,321~1,360件
耳への装着不要のため、長時間の使用でもストレスフリー。マグネットで簡単に衣類等に取り付けが可能。マルチポイント機能(2台同時待受)は対応しておりません。マルチペアリング機能により最大8台まで登録可能。BluetoothRVer5.0採用。通信距離:CLASS2(有効距離:約5-10m)、バッテリー:リチウムイオン 3.7V 180mAh、BluetoothR無周波数:2.4GHz、有効距離:約5~10m(※環境や使用状況により異なります)。
質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×11×125 連続使用時間(時間)4 充電時間(時間)1 スピーカー2W 連続待受時間40時間
1台
4,980 税込5,478
翌日出荷

簡単操作のあんしん安全ポータブル電源「ENEPORTA+3」は、災害時にも役立つ多機能・コンパクトな電源です。発火等の事故の危険性が極めて低いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、大容量28,000mAhながら約1.2kgの超軽量を実現。電源(AC/DC/USB)、照明(白色ライト/暖色ランタン)、情報収集(ワイドFMラジオ)の「三大ライフライン」をこれ一台でカバーします。普段使いはもちろん、防災用品を揃え始めた方や、アウトドア・旅行時のサブバッテリーとしても最適です。操作もシンプルで、いざという時も安心です。
仕様インバーター出力容量:約最大100 W(瞬間200W) セット内容本体、ACアダプター、シガーソケットアダプタ、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(kg)【本体】約1.2 質量(g)【ACアダプタ】約120【シガーソケットアダプタ】約38 使用温度範囲(℃)約0~35 ※結露などは避けてください 出力電圧(V)12-14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】(通常時) 約102×97×170、(ランタン展開時) 102×97×215【ACアダプタ】約43×72×30【シガーソケットアダプタ】約30×30×61 コード長さ(mm)【ACアダプタ】約1200【シガーソケットアダプタ】約140 定格出力【本体】AC(電圧/電流:100V 修正正弦波、周波数:50Hz、端子:アース付3芯/2芯)、DC(電圧/電流:12V-14V/10A、端子:外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm)、USB-C(電圧/電流:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W))、USB-A(電圧/電流:5V/2A,9V/2A,12V/1.5A(QC3.0/18W))、3-in-1(電圧/電流:5V/2A (合計)、端子:USB-C/Lightning/microUSB)【ACアダプタ】19V/1.5A 連続使用時間(時間)[接続した機器の目安]LED卓上スタンド(消費電力6W):14、ノートPC(消費電力16W):5.5、扇風機(消費電力20W):4.5、電気毛布(消費電力27W):3、スマホ充電(バッテリー容量2800mAh):8回、家電(100W):50分 充電時間(時間)[専用ACアダプター使用時]約5、[ソーラーパネルから]最大出力21Wのソーラーパネルの場合:約13 ※理論値 LED消費電力:ランタン(弱):0.5W、ランタン(強):1W、懐中電灯:1W、懐中電灯(SOS):1W 内蔵電池形式:リン酸鉄リチウムイオン電池、容量:89.6Wh (3.2V/28,000mAh) 受信周波数FM 76MHz~108MHz 安全機能BMS制御(高温保護、過充電保護、過放電保護、過負荷保護、ショート保護、過電流保護) 定格入力【本体】電圧/電流:19V/1.2A、端子:外径Φ3.5mm/内径Φ1.35mm【ACアダプタ】100-240V 50/60HZ 0.8A
1台
19,800 税込21,780
5日以内出荷

ダクト穴(Φ280mm)付き。
仕様4面折りたたみ式 材質PVC 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×800×70 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×800
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

ファスナー無し(出入口以外の面に使用します)。幅3mのテント用です。
仕様EA915-18A用サイドシート (1面分) メッシュ/黒 寸法(幅W×高さH)(mm)1面/3030 ×2200 枠の色OD 材質(枠)420DポリエステルPVC加工 材質(メッシュ)ポリエステル
1枚
6,110 税込6,721
翌日出荷

ファスナー付(出入り口面に使用します)。幅3mのテント用です。
仕様EA915-18A用サイドシート (1面分) メッシュ/黒 寸法(幅W×高さH)(mm)1面/3030 ×2200 枠の色OD 材質(枠)420DポリエステルPVC加工 材質(メッシュ)ポリエステル
1枚
6,420 税込7,062
翌日出荷

入数:100本。デコレーションに最適なミニサイズ。夜間訓練の目標に最適。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。使いきりタイプ。ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々。お得な業務用パック。
材質溶液/化学発光体溶液 材質(本体)PE 発光時間(時間)4~6
1袋(100本)
5,360 税込5,896
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入数:50本。デコレーションに最適なミニサイズ。夜間訓練の目標に最適。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。使いきりタイプ。ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々。お得な業務用パック。
材質溶液/化学発光体溶液 寸法(mm)Φ7.5×75 材質(本体)PE 発光色グリーン 発光時間(時間)4~6
1袋(50本)
5,360 税込5,896
翌々日出荷

入数:5本。コンサート、飾り付け、アウトドア、防災などに。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。夜間訓練の目標に最適。ポキッと折ると光りだす化学発光体。使い方いろいろ。ミニサイズの発光体。たくさん光らせて散りばめれば幻想的な装飾品になります。使いきりタイプ。
材質溶液/化学発光体溶液 寸法(mm)Φ7.5×75 材質(本体)PE 発光色グリーン 質量(1本)4g 発光時間(時間)4~6
1袋(5本)
485 税込534
翌日出荷

開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。ガードバーと組み合わせることで容易にバリケードが作れます。とても軽量なので持ち運びが容易です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×400×650(H) 質量(g)900 タイプ両面印刷 表示(4ヵ国語)日本語、英語、中国語、韓国語 表示内容清掃中
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。ガードバーと組み合わせることで容易にバリケードが作れます。とても軽量なので持ち運びが容易です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×400×650(H) 質量(g)900 タイプ両面印刷 表示(4ヵ国語)日本語、英語、中国語、韓国語 表示内容作業中
1個
2,300 税込2,530
欠品中

材質ポリエチレンフィルム タイプ粘着 表示(4ヶ国語)日本語・英語・ 中国語・韓国語 寸法(mm×m)60×25
1巻
1,130 税込1,243
翌日出荷

200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です。1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載。モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。【カメラ】撮影範囲:水平90°垂直48°、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m 水平65° 垂直45°、防水性能:IP65、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、電源ケーブル長:約4.5m、使用温度環境 カメラ:-10℃~40℃ モニター:0℃~40℃、使用湿度環境:0~85%、材質:アルミニウム。【モニター】視野角 水平45°垂直35°、分割表示:1/2/4、録画ファイル時間:最大10分、プリレコーディング:5秒後、ファイル形式:ASF、最大接続台数:カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)、録画方式:連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー、上書き録画有、複数台同時録画:カメラ最大4台まで、使用環境 カメラ:屋外可能 モニター:屋内用、有線LAN:RJ45端子(Wi-Fi接続不可)、スマートフォン対応アプリ:Android 10 以上、iOS13 以上、周波数帯域:2.400GHz ~ 2.4835GHz、データレート:4Mbps、変調方式/通信方式:GFSK/FHSS、記録媒体:SDカード128GB(別売)。
寸法(mm)カメラ:212×82×H98、モニター:255×34× H204 ブラック 質量(g)カメラ/560、モニター/690 電源(カメラ)9V/2000mA、(モニター)5V/2000mA 消費電力(mA)カメラ/1800、モニター/最大1050 解像度録画:(FHD)1920×1080、(HD)1280×720 画素数200万画素 照射距離(m)赤外線/10 フレームレート10FPS 無線距離(m)(到達)200
1セット
53,800 税込59,180
翌日出荷

鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです。開錠した状態で鍵を抜くことができます。
仕様同一キー 寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0 ブラック 材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製) ワイヤー長(mm)900 材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆 本体幅(mm)41 ケーブル径(Φmm)5.2
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

鍵2本付き。開錠した状態で鍵を抜くことができます。
仕様同一キー 材質(本体)真鍮+樹脂被覆 ワイヤー長(mm)750 材質(ケーブル)スチール+樹脂被覆 本体幅(mm)29.3 ケーブル径(Φmm)4
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです開錠した状態で鍵を抜くことができます。
寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0 ブラック 材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製) ワイヤー長(mm)900 材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆 本体幅(mm)41 ケーブル径(Φmm)5.2
1個
2,660 税込2,926
4日以内出荷

4シリンダー。鍵2本付き。本体ラミネート保護カバーは樹脂製。
材質ハードスチール 幅(mm)34 全長(mm)48 ツル径(Φmm)5 クリアランス(縦×横)(mm)14×13
1個
980 税込1,078
翌日出荷

鍵2本付き。ケーブルやチェーン用のカギとして最適です。4ピリタンブラーシリンダーでピッキングがしにくくなっています。シャッフルガードプロテクターが切断しにくくしています。開錠している間、鍵はパドロックに付いたままになっています。
材質ハードスチール 幅(mm)40 質量(g)280 ツル径(Φmm)11 クリアランス(縦×横)(mm)24×11
1個
2,100 税込2,310
翌々日出荷

鍵2本付き。TASロック(アメリカ税関認定品)。
材質本体・ツル:スチール 幅(mm)33 ツル径(Φmm)3 クリアランス(縦×横)(mm)16.8×10.8
1個
1,850 税込2,035
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。
仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル 付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10) 寸法(mm)Φ109.9×81 質量(g)374 消費電力(W)最大 5.6 (PoE) 対応最大ユーザーアクセス数:6 撮影範囲垂直/56°、水平/106° 防塵防水性能IP67、IK10 焦点距離(mm)2.8 動作温度(℃)-40~60 口径(最大)F1.6 デジタルズーム16倍 照射距離(m)赤外線/最大30 走査方式プログレッシブ 湿度範囲(%)95 (RH)以下
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

本体1個+表示シール2枚+固定ネジ2本のセット品。固定ビス付き。コーンに被せて簡単に誘導表示ができます。一般コーンに簡単取り付け可能です。軽量タイプ。シールを状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。駐車場・工場・イベントなど屋内外問わずに誘導表示ができます。
寸法(mm)347×125×122(H) 材質(本体)ポリエチレン、SUS 質量(g)112 取付穴径(Φmm)95 表示内容入口 材質(表示部)PET、PVC
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

コーン用ジョイント付き。コーンに差し込み簡単に区画整備が出来ます。テープは本体に手動巻取りで収納可能です。テープの長さを自由に調節できます。ジョイント付で、コーンにも設置できます(取付方法:ビス止め)。付属の標識テープは片面印刷です。表示テープ(非粘着)は市販のものでも交換・取り付け可能です(表示テープの幅は、60mm~70mm以内のものをご使用ください)。
寸法(mm)96×96×256(H) 材質(本体)ABS 材質(ねじ部)SUS 寸法(mm×m)(テープ)60×5 材質(テープ)PEフィルム 表示内容黄/黒 ホルダー寸法(mm)98×259(H)
1セット
4,460 税込4,906
翌日出荷

EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル 寸法(mm)206.6×205×44.5 質量(g)936 入力ビデオ映像:4チャンネル 互換性ONVIF(T/S/G) 動作温度(℃)-10~55 動作湿度(%)10~93 USBポートUSB2.0×2 ディスプレイモード4分割
1個
91,500 税込100,650
4日以内出荷

水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。軽量かつ強度が高いため、釣り糸、ナイフなどの滑り止めとしてもお使いいただけます。耐候性・耐紫外線。
材質ポリエステル・ナイロン OD 質量(g)33 使用荷重(kg)17 構造平紐 寸法(Φmm×m)0.75×90
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

鍵2本付き。鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
材質本体・シリンダー:真鍮 材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
材質本体・シリンダー:真鍮 材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面印刷、用途によって使い分け可能です。四ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。
材質ポリプロピレン 質量(g)(1枚当り)660 内容表面:「清掃中」、裏面:「作業中」 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×350×600 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×30×620
1枚
2,480 税込2,728
翌日出荷

標準な大きさのサインスタンド(作業中)。丈夫な作りで長持ちします。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1 収納時寸法(mm)280×35×650(H) 表示内容作業中(両面同様)、英文字入り 使用時寸法(mm)280×350×630(H)
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

低温・高温に強く耐候性に優れています。
材質高密度ポリエチレン 全長(m)2 線径(Φmm)12 内寸(mm)チェーン:45×15
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮力材入りのフローティングベスト型キーホルダー。万が一水に落下しても、浮力材入りなので救助可能。カギが2つ程度なら浮いています。
材質浮力材:EVA 全長(mm)65 全15色 (色指定できません) 材質(本体)ナイロン 質量(g)20 口の開き(mm)10 内径(mm)リング:22
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

単管をおもりとして使用できるフェンススタンド。直線・直角・カーブ用。アンカーピン(Φ14)での固定ができます。軽量なので設置が楽に行えます。収納もコンパクト。フェンスジョイント(EA983FV-108)と組み合わせて使用可。
適合フェンス:EA983FV-91 材質PP グレー 質量(g)540 サイズ(mm)330×85×170
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

ジーバッハS(シンキング)は山岳渓流から中流域エリアで使用することを想定し、キャスト→フォール→バランスアクションを良く調整します。固定ウエイトで重心を低く設定し、安定したキャスタビリティとシミーフォールを演出。ヒラヒラと優雅に沈んでゆく姿はネイティブトラウトを前面に打ち出す薄型のリップを採用したことで、抜群の水切れ効果と水?みを発揮し、ロッドアクションで華麗な平打ちを演出可能です。またダウンストリームでの使用もおすすめで、ウォブンロールでハイアピールしバイトを誘発します。ジーバッハはあなたに最高の思い出をお届けいたします。
寸法(mm)50 質量(g)4 タイプシンキング フックBKK トレブルフック#14
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジーバッハF(フローティング)は、スイミングアクションを追求し開発したトラウトルアーです。シンキングに比べ飛距離は劣るもののリトリーブスピードの変化による幅広いスイミングコントロールが可能となりました。浮力は限りなくゼロに近く設定しており、フックの種類やサイズを調整することで、スローシンキングやサスペンド仕様へのセッティングも可能となっています。状況に応じたカスタマイズで、釣りの幅をさらに広げます。特徴的な薄型リップは、水切れと水噛みに優れており、ロッドアクションに鋭く反応します。そのため、艶やかな平打ちアクションを生み出します。また、スローリトリーブでもしっかりとアクションし、ダウンクロスのドリフトでは、ナチュラルなウォブンロールがトラウトのバイトを誘発させます。
寸法(mm)50 質量(g)2 タイプフローティング フックBKK シングルフック#8
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)ライトウエイトWDシューズⅡ SH-10
*ロングセラーSH-04ライトウエイトWDシューズの、幅広(EEE)タイプのWDシューズです。*SH-04譲りの軽さが特徴。*フェルトソール仕様。
材質ポリエステル、合成皮革/ソール:ポリプロピレン オリーブグレイ(OG)
1足
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)ライトウエイトWDシューズ SH-04
*ロング&ベストセラーのウェーディングシューズです。*登る、へつる。フレキシブルやや細めのフェルトソールが、強いグリップを生みます。*山岳渓流向きの軽量ウェーディングシューズです。*フェルトソール仕様。
材質ポリエステル、人工皮革、ラバー/ソール:ポリプロピレン グラネット(GR)
1足
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)マジック消臭インナーソール
化学のチカラ、瞬感消臭。ブーツ用の消臭インナーソールです。*先端化学技術を用い、糸に特殊光線を照射することにより消臭機能を化学結合させ、素材そのものを改質しています。*悪臭の元になる、アンモニア・アミン臭などを分子レベルから瞬時に分解します。*ご自身のブーツ、シューズのサイズに合わせてカットしてご使用ください。1.体感即効性:消臭組織を立体化することにより、接触効率に優れアンモニア、アミン臭等をすばやく消臭。2.高洗濯耐久性:化学改質により強い分子結合をしているので消臭機能の低下がなく効果が持続します。(*必ず中性洗剤で洗濯してください。アルカリ性洗剤は消臭効果を無くしますのでご注意願います)3.強力消臭パワー:化学変質により多くの収集成分を結合しているため、臭いの吸着量が多く、臭いが戻ることはありません。また温度による影響も受けないのでブーツ内で消臭効果が落ちることはありません。4.ドライ効果:メッシュ構造により、足の蒸れを軽減します。5.クッション効果:適度なクッションが足の疲れを軽減します。*サイズはフリーです。ご自身のブーツサイズに合わせてカットしてください。カットする際は実際のサイズより少し大きめにカットして調整してください。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ブラック サイズフリー
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)フェルトシート
*ソール交換用のフェルトシートです。*カカト部分も含めた両足分の大きさがあります。*WDシューズに合わせてご自身でカットしてください。
材質ポリプロピレン ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35x40x1.2
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)フィンガーガードHD
*2個入り*超ロングセラーAC-08フィンガーガードの長所は装着しても指先の感覚が残っていることですが、その一方で弱いという声もあります。その声にお答えしたシンセティックレザー(合成皮革)のフィンガーガードです。ストレッチ性はございませんが、強度を追求しました。*HDはヘビーデューティーの略、太糸PE対応です。*長い方をひとさし指、短い方が中指に装着します。
材質合成皮革(ナイロン) ブラック サイズフリー
1個
799 税込879
7日以内出荷

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)シーリングテープ 50cm
*透湿防水素材用の縫製部分に接着するシーリングテープです。*アイロンで接着が可能です。*透湿防水素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーが必要です。*クロロプレン素材の修理には使用できません。クロロプレン素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーとAC-82CRリペアパッチセットが必要です。*詳細は付属の「ウェーダーの修理方法」をご参照ください。
寸法(cm)2×50
1個
499 税込549
7日以内出荷

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)グラベルガードⅡ
*甲の部分をカーブにデザインしてよりフィット感を高めました。*グレーの丸いマークはセンターを示します。甲のセンターに合わせてセットしてください。*フックはついておりませんが、しっかりセットすればズレたりめくれるようなことはありません。*グラベルとは砂利のことで、ウェーディングシューズの中に砂利が入るのを防ぐ目的のものです。*シューズの中に砂利が入ることによる不快感もありますが、一番の問題は砂利が入ったまま歩き続けると砂利によってクロロプレンソックスが研磨され穴が空いてしまうにあります。*また足首をスッキリさせることは、水の抵抗の軽減、あるいは歩きやすさにもつながります。
材質クロロピレン2.5mm ブラック サイズフリー
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)オーシャングローブ OA-21
*ロングセラーの防水クロロプレングローブです。*超ストレッチクロロプレンにより最高のフィット感を実現。*製品の特性上、破損しやすくなっています。脱着はやさしく、また破損した場合はLPウェーダーグルー等で修理してご使用ください。
材質2mmクロロプレン ブラック
1双
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)