安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品
「安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ4台)。見通しで最大300mまで送受信可能。カメラ最大4台まで増設可能。防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能。デジタルズーム機能搭載。長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(4台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
周波数帯域(MHz)2406~2475
視野角垂直約45°、水平約85°
防塵防水性能あり(IP66)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
通信距離(m)(最大)300/見通し
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ3台)。見通しで最大300mまで送受信可能。カメラ最大4台まで増設可能。防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能。デジタルズーム機能搭載。長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(3台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
周波数帯域(MHz)2406~2475
視野角垂直約45°、水平約85°
防塵防水性能あり(IP66)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
通信距離(m)(最大)300/見通し
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ2台)。見通しで最大300mまで送受信可能。カメラ最大4台まで増設可能。防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能。デジタルズーム機能搭載。長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(2台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
周波数帯域(MHz)2406~2475
視野角垂直約45°、水平約85°
防塵防水性能あり(IP66)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
通信距離(m)(最大)300/見通し
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
薬品や油に強いNBR製のゴムクッションです。立ち仕事の疲労軽減に!。機械の保護や振動防止に!
用途クッション、保護にお使い下さい。
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
色ブラック
タイプ粘着なし
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 22mm
質量(g)26
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
仕様●J-Moss:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為
タイプ屋内タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
仕様●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為
タイプ屋内タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
軽量で錆びにくいアルミニウム製ホイッスル。高音量でクリアな音が、遠くまでしっかり届きます。防災やアウトドア、日常携帯に安心の一本です。
用途防災・アウトドア・スポーツなどに
材質アルミニウム
質量(g)10
寸法(cm)5.5×1.5
用途最大6個のSBR-53LI(単体)を充電可能
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
軽量コンパクトなボディカメラだから長時間の装着もストレスフリー!。いざという時の証拠や自分の運動中の目線も録画に!。ボイスレコーダーとしても使用できます。また、赤外線カメラ搭載で夜間もはっきり写します。
用途動画・録画・音声録音
セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証付)
電源USB充電
本体質量(g)25
連続使用時間(分)60~90
記録媒体SDカード対応(最大128GB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×18×86
充電時間(時間)2
動画解析度/1920×1080(1080P)
素材ABS
入力電圧5V1A
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
用途USB Type-Cで1台のSRFD10をチャージ可能です
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途USB Type-Cで1台のSRFD10をチャージ可能です
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(kg)録画機:約1.55 (HDD含まず)
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:71×67×71 (取付金具含まず) 最
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画機:302×54×300
最大消費電力(W)96
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
記憶容量(TB)2