安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品
「安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
矢印板の上に乗せて使用する重り(砂を中に入れて使用)、持ち運びに便利な持ち手つき!
仕様おもし(砂なし)
材質PVC
質量(kg)最大6(砂入)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
高画質2MP&24時間フルカラー。LightProナイトビジョン。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正。マイク内蔵。IP67 防水・防塵性能。H.265+動画コーデック規格
仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、(日中/夜間切り替え)統合/スケジュール/自動
適合(ビデオビットレート)メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps、(動画圧縮)メインストリーム:H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264、サブストリーム:H.265/ H.264
寸法(mm)169.8 × 74 × 74
質量(kg)0.353
タイプ単焦点レンズ
電源12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸プラグ、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W
制御ビットレート:CBR・VBR
対応スローシャッター:対応
保護等級IP67 防水・防塵性能
保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)
構成InSight S325(6mmレンズ)本体、設置ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー
レンジパン(水平):0°~360°、チルト(垂直):0°~90°、回転:0°~360°
最大解像度1920×1080
照度(Lx)最低:0.01;0(赤外線/スポットライト使用時)
視野水平FOV:49.8、垂直FOV:27.6、対角FOV:57.7
焦点距離(mm)6
動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)
動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)
保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)
絞りF2.0
シャッタースピード1/3~1/10000秒
素材金属製
各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA
フレームレート(サブストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、(メインストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720
距離(DORI)検知:89m、観察:37m、認識:18m、識別:9m
レンズマウントM12 P0.5
イメージセンサー1/3”プログレッシブスキャンCMOS
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。同時再生:最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。ONVIF準拠※:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。HDDインターフェース(最大10TB):最大10TB(動画720日分※)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。80Mbpsの着信帯域幅:高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
定格出力600W、瞬間最大出力1200Wの全固体電池搭載ポータブル電源。USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×3、DC×2、LEDライトを搭載。三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。-10~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)。また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)。長寿命で長く使えます。ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。
質量(g)7700
温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-10~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256
定格出力(W)600
充放電回数4,000 (80%以上)
充電時間(時間)【AC】4(80%時)
保管温度範囲(℃)-18~+60
瞬間出力(W)最大:1200
蓄電池容量(Wh)602
入力ポートAC:120W
出力ポートAC×3:600W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:20W、USB-typeC:20W、USB-typeC(PD):100W
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
定格出力1200W、瞬間最大出力1600Wの全固体電池搭載ポータブル電源。USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×4、DC×2、LEDライトを搭載。三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。-18~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)。また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)。長寿命で長く使えます。ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。独自の急速充電技術により、わずか70分で80%迄充電が可能。停電時には瞬時に電力を回復するUPS機能を搭載。電力遮断・変動時、わずか0.02秒で自動で給電モードに切替わり、PCや電子機器の破損及びデータ損失を防ぎます。動作時は最低ノイズレベルを25dBに抑制。就寝中でも気にならない静音設計です。PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。
質量(g)11600
温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-18~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256
定格出力(W)1200
充放電回数4,000 (80%以上)
充電時間(分)【AC】70(80%時)
保管温度範囲(℃)-20~+60
瞬間出力(W)最大:1600
蓄電池容量(Wh)1085
入力ポートAC:120W
出力ポートAC×4:1200W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:18W、USB-typeC:60W、USB-typeC(PD):100W
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
普段は懐中電灯として。ご家庭に1つあれば、万が一の際に安心です!。緊急・防犯、災害時、アウトドア、外出など様々なシーンでお使い頂けます。ライト部分が最大41cmまで伸び、手の入らない、届かない所や照らしにくい所も照らす事ができます。また、ズーム機能もついているので、野外でのご使用にも便利です。持ち運びにも便利なストラップ付き、手首に掛け使用できるので、落下防止にもなります。
用途護身用はもちろん、緊急脱出用として窓ガラスを割る場合にも威力を発揮!
適合点灯パターン:強→弱→点滅
セット内容本体×1、取扱説明書×1
本体質量(g)302
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D35×H320~410
素材アルミニウム合金
1本
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻きつける」2通りの設置方法が可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
トラスコ品番724-6827
材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤
長さ(mm)200
幅(mm)75
厚さ(mm)30
寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0
タイプ粘着固定
耐荷重(kg)約200/1セット
取付寸法(mm)壁から約100まで
耐用年数(年)8~10
適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。メタルラック等の天面や支柱、冷蔵庫の取手などに巻き付けて取付可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
トラスコ品番724-6828
材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤
長さ(mm)195
幅(mm)75
厚さ(mm)30
寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0
タイプ粘着固定
耐荷重(kg)約200/1セット
取付寸法(mm)壁から約100まで
耐用年数(年)8~10
適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
携帯しやすい折り畳みアンテナタイプ。通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。中継装置(別売:FC-R3)を併用することで、より広い通話エリアで話せます。2つのチャンネルを使い分けられるセカンドトーク機能など、便利な機能を満載。また、各種設定を無線データ転送で複数台(同型機種に限る)へ転送することも可能です。雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65相当の防塵・防水構造を採用。野外でも安心して業務に集中できます。
付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1
電源電圧(V)DC3.6~4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)
使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2
電波形式F3E / F2D
送信出力10mW, 1mW
送受信周波数(MHz)422.050 ~ 422.300:(単信20波)、421.5750 ~ 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 ~ 440.3625:(半複信受信27波)
受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50 (但し結露しないこと)
低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
充電端子付きの裏面電池蓋。予備・交換に!
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
専用のベルトクリップ。予備・交換にどうぞ
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
従来のラインコーティング剤と称される物は、その多くがフッ素、シリコン等の潤滑剤であり、ラインに塗布しても容易に水に溶け出し潤滑性能が低下してしまいます。しかしNCOリアクターはその問題を遂に解決!その最大の特徴はPEライン出荷時のコーティング層と強固なナノイオン結合反応を起こし、撥水性能と潤滑性能を兼ね備えた次元の違う驚異的な耐水性を実現しました。PEライン用に乾燥時間を早めたクイックドライタイプ50ml
容量(mL)50
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
従来のラインコーティング剤と称される物は、その多くがフッ素、シリコン等の潤滑剤であり、ラインに塗布しても容易に水に溶け出し潤滑性能が低下してしまいます。しかしNCOリアクターはその問題を遂に解決!その最大の特徴はPEライン出荷時のコーティング層と強固なナノイオン結合反応を起こし、撥水性能と潤滑性能を兼ね備えた次元の違う驚異的な耐水性を実現しました。
従来のラインコーティング剤と称される物は、その多くがフッ素、シリコン等の潤滑剤であり、ラインに塗布しても容易に水に溶け出し潤滑性能が低下してしまいます。しかしNCOリアクターはその問題を遂に解決!その最大の特徴はPEライン出荷時のコーティング層と強固なナノイオン結合反応を起こし、撥水性能と潤滑性能を兼ね備えた次元の違う驚異的な耐水性を実現しました。
従来のラインコーティング剤と称される物は、その多くがフッ素、シリコン等の潤滑剤であり、ラインに塗布しても容易に水に溶け出し潤滑性能が低下してしまいます。しかしNCOリアクターはその問題を遂に解決!その最大の特徴はPEライン出荷時のコーティング層と強固なナノイオン結合反応を起こし、撥水性能と潤滑性能を兼ね備えた次元の違う驚異的な耐水性を実現しました。
容量(mL)100
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
アイアンレンジ683ナチュラルドライブは、クイックドライブよりスロー気味にテーパーを設計。スパンカーを立てずに風潮の力で船を流すドテラジギングに性能をより特化し、広範囲にベイトを追う青物の対し、ロングストロークワンピッチジャークで攻略!従来モデルからさらに柔軟性のあるブランクは、過度なアクション入力を抑えつつ、しっかりとジグをスライドさせることが出来ます。ハイギアリール(1巻きあたり105cm~120cm)大型の青物が好むスライド幅が大きくゆったりとしたテンポでのワンピッチジャークに特化しています。また、喰い渋ったブリジギングにおいて、ロッドの反発を使わず、巻き中心でリアクションを狙ったハイスピードジギングにも高次元で対応します。クイックレンジと使い分けることで更にゲームの幅が広がります。
仕様LINE(PE):2~4、Power:3
寸法(mm)Lgth(ft.inc.)6'8"(closed1439)
質量(g)Jig:100~200、Rod:208
引張強度(kg)7(45°)
1個
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
絶妙のバランスでアングラーを魅了する鉄ジグの黄金比を踏襲。軽比重な鉄素材による安定した水平飛行、漂いながらのフォールでアピールするジグです。先進のコンピュータカラーリングを身にまとい、ワンピッチからスローピッチなど幅広いアクションに対応します。
色ブラックファイヤー
質量(g)135
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
絶妙のバランスでアングラーを魅了する鉄ジグの黄金比を踏襲。軽比重な鉄素材による安定した水平飛行、漂いながらのフォールでアピールするジグです。先進のコンピュータカラーリングを身にまとい、ワンピッチからスローピッチなど幅広いアクションに対応します。
質量(g)105
絶妙のバランスでアングラーを魅了する鉄ジグの黄金比を踏襲。軽比重な鉄素材による安定した水平飛行、漂いながらのフォールでアピールするジグです。先進のコンピュータカラーリングを身にまとい、ワンピッチからスローピッチなど幅広いアクションに対応します。
質量(g)335
セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。
材質鉄、ステンレス
質量(g)265
セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。
材質鉄、ステンレス
質量(g)190
セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。
材質鉄、ステンレス
質量(g)160
セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。
材質鉄、ステンレス
質量(g)265
セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。
材質鉄、ステンレス
質量(g)130
セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。
材質鉄、ステンレス
質量(g)300
セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。
材質鉄、ステンレス
質量(g)225
セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。
材質鉄、ステンレス
質量(g)100
セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。
材質鉄、ステンレス
質量(g)190
セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。
材質鉄、ステンレス
質量(g)225
【鉄ジグに拘り続けたパパ大津留の答え】DEEP ROBBER(深場の強盗)と名を打ったそのジグは、鉄ジグの魂を継承しつつも、前後比率を4:6とやや後方重心にすることで、ディープ攻略に欠かせないフォールスピードを向上させた。それでいてジャーク時の引き抵抗の軽さはスイムライダー同様軽いのが特徴。体力を必要とするディープジギングにおいて大きなアドバンテージとなる。また、前後を入れ替えて逆付けすることで、バックスライドに移行するまでの時間を長くとり、より水平姿勢を長く見せることを可能にする。ベイトの種類によってぜひ使い分けたい。
材質鉄、ステンレス
質量(g)310
【鉄ジグに拘り続けたパパ大津留の答え】DEEP ROBBER(深場の強盗)と名を打ったそのジグは、鉄ジグの魂を継承しつつも、前後比率を4:6とやや後方重心にすることで、ディープ攻略に欠かせないフォールスピードを向上させた。それでいてジャーク時の引き抵抗の軽さはスイムライダー同様軽いのが特徴。体力を必要とするディープジギングにおいて大きなアドバンテージとなる。また、前後を入れ替えて逆付けすることで、バックスライドに移行するまでの時間を長くとり、より水平姿勢を長く見せることを可能にする。ベイトの種類によってぜひ使い分けたい。
材質鉄、ステンレス
色05K クマノミ
質量(g)800
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
【鉄ジグに拘り続けたパパ大津留の答え】DEEP ROBBER(深場の強盗)と名を打ったそのジグは、鉄ジグの魂を継承しつつも、前後比率を4:6とやや後方重心にすることで、ディープ攻略に欠かせないフォールスピードを向上させた。それでいてジャーク時の引き抵抗の軽さはスイムライダー同様軽いのが特徴。体力を必要とするディープジギングにおいて大きなアドバンテージとなる。また、前後を入れ替えて逆付けすることで、バックスライドに移行するまでの時間を長くとり、より水平姿勢を長く見せることを可能にする。ベイトの種類によってぜひ使い分けたい。
材質鉄、ステンレス
質量(g)600
【鉄ジグに拘り続けたパパ大津留の答え】DEEP ROBBER(深場の強盗)と名を打ったそのジグは、鉄ジグの魂を継承しつつも、前後比率を4:6とやや後方重心にすることで、ディープ攻略に欠かせないフォールスピードを向上させた。それでいてジャーク時の引き抵抗の軽さはスイムライダー同様軽いのが特徴。体力を必要とするディープジギングにおいて大きなアドバンテージとなる。また、前後を入れ替えて逆付けすることで、バックスライドに移行するまでの時間を長くとり、より水平姿勢を長く見せることを可能にする。ベイトの種類によってぜひ使い分けたい。
材質鉄、ステンレス
色04K キンメ
質量(g)700
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
【鉄ジグに拘り続けたパパ大津留の答え】DEEP ROBBER(深場の強盗)と名を打ったそのジグは、鉄ジグの魂を継承しつつも、前後比率を4:6とやや後方重心にすることで、ディープ攻略に欠かせないフォールスピードを向上させた。それでいてジャーク時の引き抵抗の軽さはスイムライダー同様軽いのが特徴。体力を必要とするディープジギングにおいて大きなアドバンテージとなる。また、前後を入れ替えて逆付けすることで、バックスライドに移行するまでの時間を長くとり、より水平姿勢を長く見せることを可能にする。ベイトの種類によってぜひ使い分けたい。
材質鉄、ステンレス
質量(g)210
【鉄ジグに拘り続けたパパ大津留の答え】DEEP ROBBER(深場の強盗)と名を打ったそのジグは、鉄ジグの魂を継承しつつも、前後比率を4:6とやや後方重心にすることで、ディープ攻略に欠かせないフォールスピードを向上させた。それでいてジャーク時の引き抵抗の軽さはスイムライダー同様軽いのが特徴。体力を必要とするディープジギングにおいて大きなアドバンテージとなる。また、前後を入れ替えて逆付けすることで、バックスライドに移行するまでの時間を長くとり、より水平姿勢を長く見せることを可能にする。ベイトの種類によってぜひ使い分けたい。
材質鉄、ステンレス
質量(g)500
【鉄ジグに拘り続けたパパ大津留の答え】DEEP ROBBER(深場の強盗)と名を打ったそのジグは、鉄ジグの魂を継承しつつも、前後比率を4:6とやや後方重心にすることで、ディープ攻略に欠かせないフォールスピードを向上させた。それでいてジャーク時の引き抵抗の軽さはスイムライダー同様軽いのが特徴。体力を必要とするディープジギングにおいて大きなアドバンテージとなる。また、前後を入れ替えて逆付けすることで、バックスライドに移行するまでの時間を長くとり、より水平姿勢を長く見せることを可能にする。ベイトの種類によってぜひ使い分けたい。
材質鉄、ステンレス
質量(g)380
【誰もが使いやすい、そして操作しやすい】ただ巻きではミノーのように泳ぎ、ロングジャークでは綺麗な弧を描きバランスを崩しません。さまざまなアクションと安定した泳ぎは、絶妙のバランスとシルエットから生みだされています。
材質鉄、ステンレス
質量(g)150
【誰もが使いやすい、そして操作しやすい】ただ巻きではミノーのように泳ぎ、ロングジャークでは綺麗な弧を描きバランスを崩しません。さまざまなアクションと安定した泳ぎは、絶妙のバランスとシルエットから生みだされています。
材質鉄、ステンレス
質量(g)110
【激烈スライド、フラッシングフォールでアピール!】潮を切り裂くようなアクションは発生する波動が小さく、プレッシャーを嫌うターゲットにアピール。鉄ジグ特有のスライド性能はさらに昇華され、フォールでのアピールと相まって理想的なアクションを実現します。非常に軽快な操作性も魅力のジグです。
材質鉄、ステンレス
質量(g)300
【激烈スライド、フラッシングフォールでアピール!】潮を切り裂くようなアクションは発生する波動が小さく、プレッシャーを嫌うターゲットにアピール。鉄ジグ特有のスライド性能はさらに昇華され、フォールでのアピールと相まって理想的なアクションを実現します。非常に軽快な操作性も魅力のジグです。
材質鉄、ステンレス
色ブルーマスク
質量(g)180
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷