安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品

「安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,132件中 1,961~2,000件
重量物を移動するのに効率良く力を伝えられる為、逆ハンドルを採用。 ハンドルを右にきると左方向へ進行、逆にハンドルを左にきると右方向へ進行します。従来15~20分かかっていた再点灯時間も7~10分と短縮できます。電子制御により電圧を一定に保ち安定した明るさを提供します。バルーンカバーは本体と一体になっているので紛失の心配がありません。カバーには耐水性の強い生地を使用しています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。 電流(A)11.2 電圧(V)AC100 出力(発電機)60Hz (kVA):2.5 全光束(Lm)110000 本体質量(kg)254 使用燃料ディーゼル軽油 ランプメタルハイドロランプ サイズ(mm)H2360~4460×D1550×W1600 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物を移動するのに効率良く力を伝えられる為、逆ハンドルを採用。 ハンドルを右にきると左方向へ進行、逆にハンドルを左にきると右方向へ進行します。従来15~20分かかっていた再点灯時間も7~10分と短縮できます。電子制御により電圧を一定に保ち安定した明るさを提供します。バルーンカバーは本体と一体になっているので紛失の心配がありません。カバーには耐水性の強い生地を使用しています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。 電流(A)11.2 電圧(V)AC100 全光束(Lm)110000 本体質量(kg)254 使用燃料ディーゼル軽油 ランプメタルハイドロランプ サイズ(mm)H2360~4460×D1550×W1600 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。 材質特殊樹脂 質量(kg)3.1 グリーン 長さ(m)4 直径(mm)Φ42 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1本
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。 材質特殊樹脂 質量(kg)3.1 オレンジ 長さ(m)4 直径(mm)Φ42 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1本
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、調光式作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ。電源装置が内蔵になりました。電線の長さは4m、コード先端はポッキンプラグです。三脚がセットになっています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。 質量(kg)8 消費電力(W)10~344 番号NETIS登録:KK-190026-A 保護等級IP65 本体サイズ(mm)H346×W410×D390 サイズ(mm)三脚:H1390~2820(手動ウィンチ) 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) 入力電源(V)100 定格光束(Lm)28500 サービス分類レンタル
1セット
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。三脚がセットになっています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。 仕様無日照点灯:約240時間 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)60~-10 番号NETIS登録:KT-200086-VE 電池二次:12V/7Ah、太陽:20V/450mA 本体サイズ(mm)W600×H661×D360 LED使用数(個)赤40、青緑10、白4 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) 発光方式点滅/回転 サービス分類レンタル
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽光エネルギーを利用したソーラー式警告灯です。外部電源なしの無日照下で、約15日間連続使用が可能です(スーパーエコモード)。環境にやさしく・人にやさしい商品、CUD(カラーユニバーサルデザイン)認証も取得しています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。 質量(kg)7 高さ(mm)三脚:1200~1900 本体サイズ(mm)600×646×100 充電時間(時間)日中晴天時約5(使用可能まで) LED使用数(個)オレンジ64個・青緑24個 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。 仕様無日照点灯:約10日間 質量(kg)9 電池太陽:DC20V/450mA/9W 本体サイズ(mm)W600×H600 パターン点滅:赤、青、3パターン点滅 LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) 発光方式F1:外周/内周交互点滅、F2:外周/外周回転/内周点滅、F3:外周/外周点滅/内周回転 サービス分類レンタル
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソーラータイプの充電式信号機です。車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。 質量(kg)50 径(Φmm)250 電源(V)DC12 消費電力(W)2以下 番号NETIS登録:KT-210034-A 連続使用無日照:約10日間 充電時間ソーラー8日 同期方式特定小電力無線/GPS/内部時計 サイズ(mm)500×600×2100 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソーラーチューブライト10M STL2400と組み合わせて使用する事で乾電池の使用が可能です。
用途ソーラーチューブライトの乾電池使用に。 質量(g)170(乾電池無) 電源単三乾電池×3本(別売) 電池寿命チューブ1本接続時:約310時間 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

時代のニーズを反映したコンパクト&高輝度タイプ。製品構造の改良で結露による腐食を防止。スリム看板にフィットするサイズ感。レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性。その他多数の独自技術搭載で機能性向上。看板や単管に設置可能なクランプがセットになっています。
用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。 仕様無日照点灯:約10日間 質量(kg)1.25 電源太陽電池:5.5V/220mA、二次電池:3.2V/3000mAh 番号NETIS登録:KT-200086-A 本体サイズ(mm)Φ213×H268 LED使用数(個)外周/青緑8、内周/赤13 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) 発光方式点滅・回転(MIX) サービス分類レンタル
1式
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

舗装修繕工事等、車歩道の段差解消シートです。再生ゴム使用で環境に優しい。ゴムの弾力性、表面の模様でしっかりグリップ!
用途道路工事、作業所、工場などの段差解消に。 材質再生ゴム 厚さ(mm)55 サイズ(mm)幅450×長さ1000 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1枚
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。誘導方向によって黄色と白色を使い分ける事が可能です。3M製反射シートの採用により、道路工事現場などの安全仕様に抜群の効果を発揮します。単管バリケードに簡単に装着できます。バリケード位置に合わせて最大57mm取り付け位置を調整可能。単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。 材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型 幅(mm)上下可動:最大57、330~380 反射:片面白/片面イエロー 高さ(mm)770~845 質量(g)900 奥行(mm)28 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1台
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シェブロン型反射シート付で誘導に最適です。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。重ねて収納可能です。単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。 材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型 質量(kg)2.2 反射:片面白/片面イエロー サイズ(mm)幅450×奥行52×高さ×795 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1台
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーンに取り付ける事で転倒や防風対策になります。1つが2kgあるので必要数を重ねて使用してください。
用途コーンの転倒防止に。台風対策に。 材質ゴム 質量(kg)2 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。 仕様反射、工事灯差込穴付き 材質PP、反射フィルム 赤、白 高さ(mm)450 質量(g)156 直径(mm)110 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。 仕様反射、工事灯差込穴付き 材質PP、反射フィルム 緑、白 高さ(mm)450 質量(g)156 直径(mm)110 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

道路横断時の配線を防護するカバーです。工場内や道路でのコードの保護に最適です。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム製です。
用途配線の防護、ケーブル、コードの保護に。 材質ゴム 長さ(m)4 穴径(Φmm)コード:Φ20 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1巻
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

道路横断時の配線を防護するカバーです。工場内や道路でのコードの保護に最適です。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム製です。
用途配線の防護、ケーブル、コードの保護に。 材質ゴム 長さ(m)10 穴径(Φmm)コード:Φ20 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1巻
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。 材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型 質量(kg)2.4 ピンク サイズ(mm)H755×W460×D67 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1台
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。 材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型 質量(kg)2.4 グリーン サイズ(mm)H755×W460×D67 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1台
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。現場を見守る人型安全バリケードです。広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。両面に高輝度反射シートを採用しています。目を引く人型のバリケードで視認性、安全性を向上。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。 材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型 質量(kg)2.4 ブルー サイズ(mm)H755×W460×D67 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1台
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性・耐久性に優れた塩化ビニル製樹脂を使用。車両に踏まれても元に戻る復元力があります。
用途工事現場、作業所、工場などの区画整理、誘導、立入禁止に。イベント会場の人員誘導、危険場所の周知徹底に。 材質反射部分:高輝度反射シート、PVC 質量(kg)3.5 サイズ(mm)H714×W355×D355 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1本
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。視認性の高い高輝度タイプの矢印板も付いているので、誘導も同時に行えます。
用途車両強制停止の必要がある箇所に。車両通行のある場所の安全確保に。 材質アルミ、ゴム(成形合成ゴム) 質量(kg)27.8 表面処理焼付塗装 収納時寸法(mm)L1077×W860×H400 サイズ(mm)展開時:L1195×W860×H1070 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途車両強制停止の必要がある箇所に。車両通行のある場所の安全確保に。 材質アルミ、ゴム(成形合成ゴム) 質量(kg)20 表面処理焼付塗装 収納時寸法(mm)L1098×W664×H187 サイズ(mm)展開時:L1040×W664×H894 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。60Hz用のディーゼル発電機がセットです。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。 寸法(mm)収納時:H1675×W800×D1040 質量(kg)ディーゼル発電機:145 出力発電機:60Hz (kVA):2.5 全光束(Lm)110000 本体質量(kg)105 使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号) LEDランプ800W×1灯 サイズ(mm)H2320~4420×W1600×D1550 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。50Hz用のディーゼル発電機がセットです。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。 寸法(mm)収納時:H1675×W800×D1040 質量(kg)ディーゼル発電機:145 出力発電機:50Hz (kVA):2.0 全光束(Lm)110000 本体質量(kg)105 使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号) LEDランプ800W×1灯 サイズ(mm)H2320~4420×W1600×D1550 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

夜間工事の照明に使用します。夜間工事の照明に使用します。LEDなので省電力でとても明るいです。大容量ディーゼル発電機付きのセットです。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。 質量(kg)275 全光束(Lm)168000 使用燃料ディーゼル軽油 収納時寸法(mm)H1700×W800×D1040 LEDランプ300W×4灯 サイズ(mm)H2000~4110×W1600×D1550 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の300Wバルーンの明るさを「200W」で実現。新型300Wバルーンは従来機より明るく、遠くへ!最大 21時間の連続運転 (100W使用時)。耐久性と信頼性を備えた新バッテリーを搭載、長寿命、バッテリー上がり防止、高速充電などが可能です。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。 電圧(V)DC48 消費電力(W)320 全光束(Lm)51000 / 37000 / 19000 調光(W)300 / 200 / 100 バッテリー容量(Ah)50 充電時間(時間)3 サイズ(mm)1145×545×1635~2975 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) 連続点灯時間(時間)(満充電時(W))300 : 8 / 200 : 11 / 100 : 21 サービス分類レンタル
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GPS連動対応可能なソーラー式信号機です。三叉路、四叉路に対応可能です。信号灯切替連動信号出力(LED標示板と連動可能)。輝度の昼夜2段階自動切替。信号灯は赤点灯時「×」抜き、青点灯時は「↑」抜きです。
用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。 質量(kg)47 電源ソーラー充電 番号NETIS登録:KT-20087-A 連続使用無日照:約11日間 サイズ(mm)高さ1847×幅666×奥行600 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッキA型バリケードに設置する事で、転倒防止、強風対策になります。バリケードの足元に置くだけの簡単設置です。
用途メッキA型バリケードの転倒防止、強風暴風対策に。 仕様ドブメッキ加工 材質スチール 質量(kg)5 サイズ(mm)L495×W105×H80 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッキA型バリケードに取付ける事で、視認性を向上、周囲に対して注意を促します。
用途メッキA型バリケードの安全性向上、周知徹底に。 オレンジ 質量(g)30 サイズ(mm)W920×H390 関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB) サービス分類レンタル
1枚
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『非常用お助けカード』は、緊急時に音で知らせるブザーと、暗闇を照らすライトが付いたカードです。社員証やセキリュティカードなどと一緒に持ち歩ける薄型のカードライトで、緊急時には音で知らせるブザーが付いています。主電源をOFFにすることで電池の消耗を防ぐことができる他、会議中に音が鳴ってしまうという誤操作も防ぎます。本体のみが10枚入ったお得なセット商品です。
用途社内での日常携帯や通勤・通学時の防犯用に。 寸法(mm)91×55×6 質量(g)280 使用電池CR2016×2個(別売り) 電池寿命連続点灯:30時間、ブザー音:30分 音量(dB)80(1m離れた場所:55)
1セット(10枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き)』は、緊急時に音で知らせるブザーと、暗闇を照らすライトが付いたカードです。社員証やセキリュティカードなどと一緒に持ち歩ける薄型のカードライトで、緊急時には音で知らせるブザーが付いており、付属のネックストラップは事故防止のパーツ付きで長さ調節も可能です。主電源をOFFにすることで電池の消耗を防ぐことができる他、会議中に音が鳴ってしまうという誤操作も防ぎます。
用途社内での日常携帯や通勤・通学時の防犯用に。 寸法(mm)91×55×6 質量(g)82 使用電池CR2016×2個(別売り) 電池寿命連続点灯:30時間、ブザー音:30分 音量(dB)80(1m離れた場所:55)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷


神保電器消灯機能無
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
その他【信号線総配線】100m以内 メタリックグレー 定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用) 定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波 機能【PWM出力(Duty比)】[可変幅]98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~5%連続 [下限設定]95%~50%の範囲で手動設定可能 定格消費電力4W以下 使用周囲温度(℃)0~35 負荷容量PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線 Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当) Φ0.9 / Φ1.2 関連資料(0.13MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

神保電器電灯シール
文字色 縦(mm)10 横(mm)20 関連資料(0.02MB) 地色
1箱(10個)
559 税込615
翌々日出荷

寸法(mm)8×28 文字400Wまで 枚数10枚入り 文字色グレー 関連資料(0.97MB) 地色透明
1箱(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

神保電器弱電シール
文字色 縦(mm)10 横(mm)20 関連資料(0.02MB) 地色
1箱(10個)
559 税込615
翌々日出荷

神保電器動力シール
文字色 縦(mm)10 横(mm)20 関連資料(0.02MB) 地色
1箱(10個)
559 税込615
翌々日出荷