小型電動シュレッダーの新着商品

「小型電動シュレッダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 引き出し式でごみ捨ても簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
定格消費電力(W)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326 騒音値(dB)35 定格時間(分)10 ダストボックス容量(L)9.5 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【超静音約45dB】【オートリバース機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 上部を外して捨てるだけのゴミ箱式でお手入れも簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
ホワイト 定格消費電力(W)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×352 騒音値(dB)45 定格時間(分)10 ダストボックス容量(L)9.5 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミの量がわかる透明ダストボックス容量2.5リットル引き出し型。A5用紙を最大8枚同時細断可能。クロスカット4×35mm。連続動作時間10分。カード類やホッチキス付の書類も細断OK。A5サイズ卓上型はピンク・グリーン・ブルー3色のカラーバリエーション。赤外線センサーによる自動給紙。ひと目でわかる操作しやすいパネル
付属品取扱説明書、電源コード(1.2m) ケーブル長(m)1.2 定格消費電力(W)100 細断幅クロスカット(mm)4×35 ダストボックス容量(L)2.5(引き出し式) 細断速度1.6m/分 給紙口幅(mm)152 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 8枚 定格電源AC100V 50/60Hz 連続動作時間10分 グリーン購入法適合 作動音(dB)(無負荷時dB)48、(細断時dB)60 待機電力(W)0.64
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)