老眼鏡の新着商品
「老眼鏡の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ブルーライトカット!視界スムーズ!ワンタッチで跳ね上げ。読書やスマホ作業の途中で、ちょっと遠くを見たいときも 片手でサッと跳ね上げ。メガネを外す手間がなく、ストレスのない快適視界を実現します。長時間作業でも疲れにくい軽量フレーム。軽量素材を使用し、装着感が軽く、長時間のパソコン作業や細かい作業にも最適。選べる度数・シンプルデザイン。+1.0 ~ +3.5 まで幅広い度数をご用意。シンプルで使いやすいデザインのため、仕事・自宅・工房・読書など、どんなシーンにも馴染みます。 跳ね上げ角度は安定して固定。跳ね上げ部分にはしっかりとしたヒンジを採用。上下の切り替えがスムーズで、作業中にズレにくい構造です。
用途作業と遠くを見る動作を頻繁に繰り返す作業。手元作業(DIY、手芸、検品作業など)。パソコン用、読書用
ハネアゲ式で角度自由自在!。・片手でレンズを楽にハネアゲ可能です。・メガネの上からかけて使用できるためかけ外し不要!。・LEDライト付きで暗がりでも手元を照射!
用途細かい手元作業に。倍率1.6倍。
付属品レンズ用クロス、充電ケーブルBタイプ
倍率1.6倍
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ワンタッチでレンズを上下できるハネアゲ式。老眼鏡を掛け外しする手間を減らすため、跳ね上げ機能が搭載されています。遠くを見る時は簡単にレンズを跳ね上げ、近くを見る時はレンズを元に戻すだけで、視界をスムーズに切り替えられ、ずっと掛けていられます。日常生活や趣味の作業中に、瞬時に視界を調整したい方におすすめです。この老眼鏡はわずか26gの超軽量設計。仕事や趣味で老眼鏡を長時間使用する方にとって、快適な掛け心地は大きなメリットです。レンズには軽量で耐久性に優れたポリカーボネイト素材が使用されています。万が一落としても割れにくいから安心。フレームには丈夫な蝶番が使用されており、レンズがずれ落ちてくる心配がなく、安定した視界を保つことができます。ラバー素材の鼻パッドが採用されており、ズレにくい。鼻パッドは可動式で、自分の鼻の形に合わせて調整でき、快適なフィット感を提供します。コンパクトな眼鏡の上からでも重ねて掛けることができます。外出時や室内での使用でも、必要に応じて重ね掛けすることで、状況に応じた視力補正が可能です。透明度の高い高品質なレンズを採用。視界の歪みが少ないため、繊細な作業や細かい文字を読む際に最適です。フレームには弾力性のある素材が使用されており、優しく包み込むようなフィット感を実現しています。耳あての部分にも柔らかい素材が使われているため、締め付け感が少なく、負担を軽減しています。
材質ポリカーボネイト
質量(g)56