自動ドア・シャッター制御用システム機器の新着商品
「自動ドア・シャッター制御用システム機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ。制御器一体型で施工性が格段に向上
材質本体:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂
質量(g)約540(埋込BOX 約510含まず)
出力接点:無電圧1a フォトモスリレー接点 DC30V 0.3A、ワンショット(検知時間+2秒オフディレイ)
検出方式TOF測距方式
消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)(電流)
電源電圧(V)AC100±10% DC12~24±10%
保護等級IPX5相当(壁裏面は該当せず)
検知方式検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替)
LED動作表示:検出時一時点灯LED(検出中+0.5秒オフディレイ)、待機時:青点灯又は消灯、検知時:橙色点灯、待機時の点灯/消灯(ディップスイッチにて切替)
設置場所屋内
周囲温度(℃)使用可能:-10 ~ +50(結露なきこと)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷