その他墜落制止用器具の新着商品
「その他墜落制止用器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ハンガーヘッドは360度回転。両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能。真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。
材質強化ガラス繊維ナイロン
幅(mm)【フック】32
厚さ(mm)15
色OD
質量(g)306
寸法(幅W×高さH)(mm)415×250
耐荷重(kg)75
1本
¥2,100
税込¥2,310
49日以内出荷
フルハーネス着用時の肩への負担を軽減します。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル
質量(g)約100(2個)
タイプフルハーネス用オプション
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×270×25
1組
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
1組
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
フルハーネス着用時、D環やコネクタに髪の毛や安全ネットが絡むのを防ぎます。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル
質量(g)45
タイプフルハーネス用オプション
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)142×335×10 / (使用時)142×204×20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能
質量(g)16(4個)
タイプフルハーネス用オプション
1組
¥799
税込¥879
翌々日出荷
人間工学に基づいた形状のハンドアッセンダーでロープを快適に登ることができます。湾曲したデザインは快適性を高め、システムの摩擦を減らします。大きなアイレットを使用すると、複数のカラビナを取り付けることができます。方向性アンカーを設定するには、少し高い小さなアイレットが理想的です。また、セカンダリーハンドは上昇時に上部のハンドクルーザーを快適に握ることができます。【製品情報】。・両手持ちで登れるエルゴノミックヘッド。・2コンポーネントハンドルによる快適な握り心地。・最大3つのカラビナを取り付け可能な大きなアイレット。・プーリー取付け用アイレットは高めの場所に配置。・ハンドルには角度がついており、快適な操作が可能。・カムには泥詰まり防止用の穴が開いており、汚れたロープでも適切なクランプが可能
質量(g)200
各種認証EN12841-B、EN567
長さ調節可能なウェビングフットループアッセンダーで、効果的で低疲労のロープクライミングを実現します。統合されたスライドブロックバックルのおかげで、プロステップは無段階に調整可能です。幅広フットループによっり、快適に立ったり登ったりすることができ、足に固定することもできます。
色ナイト
質量(g)95
寸法(cm)170
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
メガワットは工業用クライミングやレスキュー用の多目的なディセンダ―です。特別なレバー形状により、大きな伝達比と非常に広い作業範囲が特徴です。またパニック防止機能により、コントロールを失った場合の事故のリスクが軽減されます。左利きのユーザーにも右利きのユーザーにもアクティブまたはパッシブ操作に関係なく適しており、アクセスが困難な作業ポジションでも最適なハンドリングを可能にし、最大のコンパクトさと最小の重量を備えた市場でも最も用途の広いディセンダーデバイスです。【製品情報】。・アブセイリング速度を正確に制御するためのエルゴノミック形状の2コンポーネントレバー右利きと左利きに適しています。・コンパクトなデザインと短いレバーにより、取り扱いが容易になり挟み込みのリスクが軽減されます。・下降時の安全性を高めるアンチパニック機能レバーを前方に押しすぎると、デバイスは自動的にロックされます。・オートロック機能により、レバーをロックしたりユニットを縛ったりすることなく、高所作業時のポジショニングが可能。・摩耗しやすい部分にはスチールインサートが使用されており、耐用年数を延ばします。・レスキューシステムに取り付けたままにしておくためのロックネジ。・安全ロック付きの開閉機構により、デバイスをハーネスから外さずにロープを挿入できます。・大きなカラビナ穴により、デバイス内でカラビナを360°回転させることができます。・最大200kgの重量物の懸垂下降が可能
色ナイト
質量(g)495
適合ロープ径(Φmm)8.9~11.8
各種認証EN12841-C、EN341-2A、EN15151-1/8、ANSI/ASSE Z359.4
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
チェストクルーザーはコンパクトなチェストアッセンダーで、ロープを効率的かつ疲労なく登ることができます。アッセンダーは1回の動きで簡単に開くことができます。固定プレートとテキスタイル固定ループを備えたモジュラー構造により、さまざまなチェストハーネスシステムに取り込むことができます。また、クランプ機構の安全ロックも備えており、安全で取り扱いが簡単です。【製品情報】。・モジュラーシステム採用。・氷結や泥だらけのロープを最適にグリップするためのカム。・薄型の安全レバー
仕様直径8~13mmのカーンマントルロープ用
色ナイト
質量(g)120
各種認証EN12841-B、EN567
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。
色ナイト-スノー
質量(g)133
寸法(cm)21
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ヒューズは欧州および北米で適用されるすべての規格を満たし、最大140kgの積載荷重に対応する墜落防止器です。上昇時、下降時ともにデバイスの動き出しが非常にスムーズです。ロープのクランプ機構とアクティベータの分離(特許出願済)により、デバイスの信頼性と安全性が向上します。クランプカムは波型形状であるため、ロープの摩耗軽減と破れを防ぎ、完全に除荷せずにロックしたカムを解除できます。必要に応じてロック機能を使用することで、クランプをアクティブにした状態で作業が可能です。ロープへセットする際はカラビナからロープを外すことなく行えます。軽量でコンパクトなエネルギーアブソーバーのデフューザーと組み合わせることで、最大衝撃力は標準より30%程度低くなります。用途に応じたアブソーバーとの組み合わせで最適なハンドリングが可能です。【製品情報】。・波型形状のカムのおかげでロープに非常に優しい。・RFU11.075に従ってテストされたエッジは水平方向のアプリケーションで承認されています。・1つのデバイスで4つの規格すべてに対応。・作業現場でのポジショニング確保などのための一体型カムロック機能。・動き出しからロープを上下に滑空する比類ない優れた動き。・デバイスをハーネスから取り外すことなく、いつでも簡単にロープにクリップ/アンクリップができます
色ナイト
質量(g)420
適合ロープ径(Φmm)10~12
各種認証EN353-2、EN12841-A、Rfu11.075、ANSI Z359.15
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。Lサイズは細長いデザインとなっているためビレイロープからの距離が長く取れ、作業エリアが確保できます。また、目視確認用の窓がついており、エネルギーアブソーバーの損傷状態を確認できます。
色ナイト
質量(g)145
寸法(cm)40
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ロープでの効率的で低疲労のクライミングを可能にする洗練されたフットアッセンダーです。取付られているロープ安全装置は意図しない解放を防ぎ、取り外しも可能です。フットクルーザーのロック機構は足を使っても簡単に操作できます。上昇ループには摩耗防止剤が取付られています。【製品情報】。・凍ったロープや泥だらけのロープを最適にグリップするセルフクリーニングスロット付きのカム。・意図しない解放を防ぐためのロープ安全装置付き。・摩耗防止剤付きアッセントループ
質量(g)165
壁面を傷めにくいロープと下降器を組み合わせて使用する木製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ラックがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
仕様定員:1
材質本体座部:木製、ワイヤー:Φ10mmナイロン、クッション:ネオプレーンゴム
質量(g)1300
寸法(cm)座部:58×15.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ロープと下降器を組み合わせて使用する軽量なアルミ製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ホールがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
仕様定員:1
材質本体座部:アルミニウム合金、ワイヤー:Φ6mmステンレス、クッション:ポリプロピレン
質量(g)1300
寸法(cm)座部:58×15.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等
材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム
質量(kg)9
幅(cm)パラペット:10~60
高さ(cm)パラペット:20~
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等
材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム
質量(kg)5.3
幅(cm)パラペット:10~55
高さ(cm)パラペット:18~
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
アラミド繊維を使用した着脱式連結ベルト。
アイ加工部をフルハーネスの背中D環に取り付けて使用します。
リトラクタ式墜落防止器具などのフックを手元でかける商品です。
寸法(mm)550
質量(g)70
耐熱温度(℃)250(5分間暴露で変形2%以下)
1本
¥8,698
税込¥9,568
34日以内出荷