その他耐切創手袋の新着商品
「その他耐切創手袋の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。挟み込み、打ち損じの保護機能を追加。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは凹凸加工でウェットグリップ強化したニトリルで耐油性・耐摩耗性に優れる。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。アメリカ衝撃緩和規格のANSI/ISEA 138:2019の性能レベル 「2」 を取得
用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。
素材繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム、プロテクター:PVC
耐切創性(TDMテスト)C、(クープテスト EN388:2016)X
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しているため、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、組立作業。ガラスの取扱い。金属板の取扱いなどに。
トラスコ品番567-4273
材質繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.65
色イエロー、リスト:ブルー
サイズ7/S
規格EN388 2016:4331D、EN407 2020:X2XXXX
機能すべり止め:あり(マイクロフィニッシュ加工)
全長(cm)23
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)16.4
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋で、フィット感、作業性に優れています。屈曲破損しやすいガラス繊維やステンレス繊維、ゴムを使用していないため、手がチクチクせずゴム臭もありません。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業に。
トラスコ品番686-7227
材質高強力ポリエチレン、ポリウレタン
色灰色
サイズM
規格EN388 2016:耐切創レベル3/B
全長(cm)22
許容誤差規格値:±1.5cm
ゲージ数13G
1袋(10双)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
18ゲージの薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
材質繊維部:ポリエチレン、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.3
色ダークグリーン
規格EN388 2016:4×32D
ゲージ数18
耐切創性レベル:XD
金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン
機能耐切創・通気性・タッチパネル対応
ゲージ数13
耐切創性D
EN388規格4×32D(2016)
1双
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ガラス繊維、金属繊維を一切使用していないので、繊維折れする事がない為、チクチクしたり触れる物を傷つける事がありません。
用途バリ取り作業に、金属加工に、ガラス加工に、刃物を使用する作業に。
材質超高分子量ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
色ホワイト
サイズS
全長(cm)21.5
中指長(cm)7.3
手の平幅(cm)8.3
耐切創性レベル:C(EN388:2016)
1双
¥699
税込¥769
9日以内出荷
ガラス繊維、金属繊維を一切使用していないので、繊維折れする事がない為、チクチクしたり触れる物を傷つける事がありません。
材質超高分子量ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
色ホワイト
耐切創性レベル:C(EN388:2016)
アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。肘部分まで防護するロングタイプになります。
用途刃物による切り傷防止に威力を発揮する手袋になります。
質量(g)200
機能防水、防寒
アズワン品番64-6599-61