ネットワークの新着商品
「ネットワークの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ULI-250/260シリーズ、通信監視、分流、ポート結合用途に対応。=========================================================。BB-9PCDT(ULI-252D)。※RS-232 通信を中断せず、PC 側または機器側の通信データを選択して監視できるデータタップ。BB-9PMDS(ULI-262D)。※1 台の RS-232 周辺機器(モデムなど)を 2 台の PC で共有するためのデータスプリッタ。BB-232CDT。※RS-232 の送受信データ(Tx/Rx)を同時に取得・監視できるシリアルデータタップ。=========================================================
動作温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式
質量(kg)1.54
消費電力(W)最大 35
電源100~240V AC (50/60Hz)
適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187
動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間
適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)
LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8
保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)
ファン【冷却】静音ファン×3
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)
ポートRJ-45ポート×8
MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
サイズNタイプ
シリーズPC-HELPER USB type N
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
出力点数8点/16点
入力点数8点/16点
分解能ADC・DAC/12-bit
サンプリングレート:2μsec/ch (max.)
バッファメモリ入力・出力/1k Word
応答速度5MHz
動作電圧入力・出力/5VDC-TTL
使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V
グリーン購入法適合
チャネル数1-ch
点数双方向/16点
出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V
応答速度(入力)200nsec (max.)
応答速度(出力)200nsec (max.)
バス仕様USB
アップデートレート12μsec (max.)
カウント方式32-bit アップ
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)
回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)
入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)
出力チャネル数2-ch
グリーンマーク認定
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、。RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、。モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、。後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに。柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================。IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)。産業用グレード動作温度:-40~70℃。対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTT。JSON形式のRESTful Web APIに対応。RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載。HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応。逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応。============================================================。WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)
インターフェースイーサネット
動作温度(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(0.13MB)
チャネル数4