サーバーラックの新着商品

「サーバーラックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

88件中 41~80件
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

カナレ電気結束バー
付属品M5ねじ3本、M3ねじ3本
1箱(5本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱しやすい防塵キャップです。ひも付きタイプもご用意しました。
材質ポリエチレン製、ひも付き 入数20個
1箱
5,798 税込6,378
翌々日出荷

汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:7W TP2-Wプレート×最大数7枚
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1箱(5本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:5W TP2-Wプレート×最大数5枚
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

寸法(mm)収納スペース:H165×W442×D400
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:3W TP2-Wプレート×最大数3枚
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

カナレ電気EIA用フレーム 4U
ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚 付属品結束バー1本
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

カナレ電気EIA用フレーム 5U
レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで20段階可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚 付属品結束バー1本、カバーパネル
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

カナレ電気EIA用フレーム 3U
ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mm、ピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚 付属品結束バー1本
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

カナレ電気EIA用フレーム 4U
レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚 付属品結束バー1本、カバーパネル
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
表面処理ナイロンコーティング 取付部CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気プラグフック
プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)
表面処理ナイロンコーティング 取付部天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W(上部マグネット吸着)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質エラストマ製 キャスター径(Φmm)75
1箱(4個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3) 表面処理ナイロンコーティング
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気EIA用フレーム 5U
ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚 付属品結束バー1本
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1箱(4個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ブラック
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ブラック
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナレ電気EIA用フレーム 3U
レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚 付属品結束バー1本、カバーパネル
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1セット(2枚)
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気制御ケーブル
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。ラッピング用配線材です。新たに 25心 (D102-25ALV) と 37心 (D102-37ALV) がラインアップに加わりました。25心は24心から、37心は36心から、それぞれ外径のサイズアップなく心数を増やしています。遮蔽率100%のアルミラップ一括シールドにより電波障害を防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。シースの除去が簡単な引き裂き糸つき。回線番号の識別は、コア線の絶縁体色とドット/ラインマーキングで行います。(マーキングは回線番号の下一桁を表します)
導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線 導体抵抗心線:11.2Ω/100m
1巻(100m)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き
外形寸法(mm)W480×H132×D360 収納寸法(mm)最大:W406.4×H81×D318 可動範囲(mm)300
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

収納時ラッチロック機構。仕切板1枚付属。リアブラケット取付構造
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納時ロック機構。仕切板2枚付属。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S 外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H44×D455 収納寸法(mm)最大:W371×H42×D407 可動範囲(mm)395
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

カナレ電気引出ユニット
収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き。左右非対称アングル付属
取付取付不可:CAV-BOX10S 可動範囲(mm)300
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納時ロック機構。仕切板1枚付属。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S 外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455 収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408 可動範囲(mm)300
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷