ネットワークストレージ(NAS)関連品の新着商品
「ネットワークストレージ(NAS)関連品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
12台のSASドライブまで取り付け可能。IntelXeonクアッドコアCPU搭載
仕様●NIC仕様:RJ-45 1GbE LAN 2ポート RJ-45 10GbE LAN 1ポート●RAID対応:ハードウェア●ホットスワップ:対応●最大ストレージ容量:192000GB●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品ACアダプターが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電波法備考:本体
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
SynologySA3410 はオンデマンドで柔軟に拡張できるよう設計され、拡張すると最大で1.7 PBのストレージを提供します。1企業のデータセンターやスタジオ、成長中の企業において、速度と性能の両者を兼ね備えながら大量のデータを保存することができます。
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
FS3410は高速シーケンシャル転送、同時接続のサポート、あるいは高いネットワークの冗長性などのニーズを満たす、多彩なネットワーク インタフェース、プロトコル、構成をサポートしています。
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
JC-STAR★適合機種 。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●DTCP-IP:なし●NIC仕様:10Gb(IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T))●RAID仕様:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●SSH/Telnet:なし●USB仕様:USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません。●VCCI:対応●VLAN:なし●Wake-On-LAN:対応(1GbEポートのみ)●WebDAV:なし●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00056●クラウドストレージ対応:対応(キキNaviクラウドバックアップ、別売)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA III●チーミング:対応(1GbEポートのみ)●バックアップソフト:NovaBACKUP●ファンコントロール:対応●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Windows Server 2022, 2019, 2016、Mac OS X10.15以降、Chrome OS●搭載済ストレージ容量:80000GB●最大ストレージ容量:80000GB●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属電源ケーブル、3極-2極変換アダプターが適合●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電波法備考:公衆回線に直接接続しない為
消費電力(W)100
本体質量(g)8470
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
グリーン購入法適合
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
・ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」。・ラックマウント用のレールキット同梱モデル。・AMD Ryzen 7 Pro 7745(8コア16スレッド)プロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800メモリ搭載(最大192GBまで拡張可能)。・2.5インチおよび3.5インチドライブを16台まで搭載可能。・拡張スロット:PCIe 5.0 x8およびPCIe 5.0 x4。・10GbEポート×2 + 1GbEポート×2搭載。・PCIe Gen5 x4対応のM.2 2280 NVMeスロットを1基搭載。・80 PLUS Platinum認証の550W冗長電源を2基搭載。・USB 3.2 Gen 1 (Type-A)ポート×4搭載。・WOL(Wake-on-LAN)対応(1GbE)。・さまざまなデータ保護機能を搭載
仕様【ボリュームタイプ】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 , RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
寸法(mm)116×439×576
質量(kg)15.3
品名Lockerstor 16R Pro Gen2
消費電力(W)【稼働中/スリープモード】187【稼働中/ハイバネーション/スリープ】128
型番AS7216RDX/RAIL
メモリー16GB ECC UDIMM DDR5-4800(Expandable. max. 192GB, 48GB x4)
使用CPUAMD Ryzen 7 PRO 7745 Octa-Core , 5.3GHz Turbo
スロット【M.2】1x M.2 slots for NVMe SSDs , Supports M.2 2280SSDs Supports PCIe 5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【ネットワーク】2×10-Gigabit、2x Gigabit【拡張】2x for optional expansion 10,25,40,50GbE card and SAS card
映像出力HDMI (For Servicing)
ベイ数16×2.5/3.5 SATA III
電源ユニット550W x2 (80 Plus Platinum)
USB4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
62日以内出荷
・ラックマウント型NAS「Lockerstor 12R Pro Gen2」。・ラックマウント用のレールキット同梱モデル。・AMD Ryzen 7 Pro 7745(8コア16スレッド)プロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800メモリ搭載(最大192GBまで拡張可能)。・2.5インチおよび3.5インチドライブを12台まで搭載可能。・拡張スロット:PCIe 5.0 x8およびPCIe 5.0 x4。・10GbEポート×2 + 1GbEポート×2搭載。・PCIe Gen5 x4対応のM.2 2280 NVMeスロットを1基搭載。・80 PLUS Platinum認証の550W冗長電源を2基搭載。・USB 3.2 Gen 1 (Type-A)ポート×4搭載。・WOL(Wake-on-LAN)対応(1GbE)。・さまざまなデータ保護機能を搭載
仕様【ボリュームタイプ】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 , RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
寸法(mm)88×439×576
質量(kg)14
品名Lockerstor 12R Pro Gen2
消費電力(W)【稼働中/スリープモード】102【稼働中/ハイバネーション/スリープ】99
型番AS7212RDX/RAIL
メモリー16GB ECC UDIMM DDR5-4800(Expandable. max. 192GB, 48GB x4)
使用CPUAMD Ryzen 7 PRO 7745 Octa-Core , 5.3GHz Turbo
スロット【M.2】1x M.2 slots for NVMe SSDs , Supports M.2 2280SSDs Supports PCIe 5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【ネットワーク】2×10-Gigabit、2x Gigabit【拡張】2x for optional expansion 10,25,40,50GbE card and SAS card
映像出力HDMI (For Servicing)
ベイ数12×2.5/3.5 SATA III
電源ユニット550W x2 (80 Plus Platinum)
USB4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
1台
¥719,800
税込¥791,780
62日以内出荷
・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×6台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・8GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・「Adobe Creative Cloud」をサポート。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×233×230mm
寸法(mm)185.5×233×230
タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
電源250W
型番AS6706T v2
メモリー8GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)
使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHz
スロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10 GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.
ベイ数6×2.5/3.5 SATA III
USB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×4台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×170×230mm
寸法(mm)185.5×170×230
タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive
電源90W AC Adapter
型番AS6704T v2
メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)
使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHz
スロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.
ベイ数4×2.5/3.5 SATA III
USB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
・3.5 SATA III×4台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・90W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×164×218mm
寸法(mm)165×164×218
タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive
消費電力(W)【稼働中】21.4【スリープモード】8.65
電源90W AC Adapter
型番AS1204T
メモリー1GB DDR4 (non-upgradeable)
使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core Processor
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN)
ベイ数4×3.5 SATA III
USB3x USB 5Gbps
1台
¥57,980
税込¥63,778
32日以内出荷
・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×2台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM搭載。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:163.5×108×230mm
寸法(mm)163.5×108×230
タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1
電源65W AC Adapter
型番AS6702T v2
メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)
使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHz
スロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN)
ベイ数2×2.5/3.5 SATA III
USB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
・3.5 SATA III×2台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・65W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×102×218mm
寸法(mm)165×102×218
タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1
消費電力(W)【稼働中】11.2【スリープモード】6.95
電源65W AC Adapter
型番AS1202T
メモリー1GB DDR4 (non-upgradeable)
使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core Processor
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN)
ベイ数2×3.5 SATA III
USB3x USB 5Gbps
1台
¥37,980
税込¥41,778
32日以内出荷