照明リモコンの新着商品
「照明リモコンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン
利用頻度の高い機能に集約。Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。最大35チャンネルまで切替可能です。チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する。1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。1台のリモコンで複数の部屋を管理する。1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。複数のリモコンで各エリアと部屋を管理する。リモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。メモリー呼出。呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能です。メモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能。電波強度は5段階で切替可能。リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)
仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵材質(本体)樹脂(白)電源単四電池2本
1台
¥7,398税込¥8,138
翌々日出荷