ノートPC用ACアダプタ/充電器の新着商品
「ノートPC用ACアダプタ/充電器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
流れる電力がリアルタイムの数字で見える!LED表示付きコネクタ採用。USB PD対応(65W)で高出力可能なコンパクトアダプタ。難しい機器の設定等は一切不要!。接続するだけで自動的にスマートフォンやPCに合わせて最適な充電を開始します。安全に使用していただくために、4つの安全機能「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」を搭載。やわらかくて強い!TPE+ナイロン編組ケーブル採用。持ち運びしやすい収納式プラグ。
用途スマートフォンやタブレット、ノートPCの充電に。
材質PC、TPE、アルミニウム
出力電圧5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A/ PPS 5V~11V3.25A
対応機種USB PD充電対応のWindows PC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン
入力AC100~240V(海外対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×54×54 ※プラグ収納時
定格容量(W)65
取扱説明書(2.02MB)