D-sub変換アダプタの新着商品

「D-sub変換アダプタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
カナレ電気VGA変換ケーブル
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)
1本(0.3m)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナレ電気VGA接続ケーブル
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
1本(1.5m)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カナレ電気VGA変換ケーブル
高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
長さ(m)0.13
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
6日以内出荷

1個
409 税込450
6日以内出荷

1個
579 税込637
6日以内出荷

1個
819 税込901
6日以内出荷

エスエスエーサービスVGA 2分配ケーブル
VGAの2分岐ケーブルです。 コンバーター等の機器を使わずに、VGA1出力を2個のモニターに同時に入力できます。 ミラーリングのみの対応となりますので、拡張デスクトップには対応致しません。
端子VGA(オス)/VGA(メス)×2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

パソコンのUSBポートをRS-232C準拠のシリアル通信に変換するマイクロコンバータです。RS-232C準拠のCOM ポートを1ch搭載しています。 。送信128byte、受信384byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応しています。Windows/Linuxに対応したドライバを用意しています。
シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ 対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux 使用コネクタD-SUB 9-pin (メス) 伝送方法RS-232C [非同期] RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300 ~ 921,600bps グリーン購入法適合 チャネル数1x RS-232C [非同期] バス仕様USB グリーンマーク認定
1個
11,798 税込12,978
7日以内出荷