Type-Cケーブルの新着商品

「Type-Cケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

55件中 1~40件
高出力PD100W(5V20A)対応の充電ケーブル C-C。ケーブルを巻き取って収納できる、持ち運びにも便利なリール式。スマホ・タブレット等とパソコン間でのデータ通信対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ。
電圧(V)5 本体質量(g)55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×20
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/5A/100Wの高出力に対応し、超高速充電が可能です。安全に高速充電ができるeMarkerチップを内蔵しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。
用途USB Power Delivery対応機器の充電およびデータ転送に使用します。 仕様eMarker/あり ホワイト 最大出力(W)PD/100 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C to USB Type-C 最大電流(A)5 対応PD/あり 転送速度(Mbps)データ/480 素材シリコン
1本
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。3Aの大電流による充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。
用途USB Type-C端子搭載機器の充電およびデータ転送に使用します。 ホワイト 規格USB2.0 コネクタ形状USB-A to USB Type-C 最大出力3A 転送速度(Mbps)データ/480 素材シリコン
1本
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッとひっぱって、パッと戻る。ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。
仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240W 付属品取扱説明書(日本語/English) ライトブラック 規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-C ストレート 転送速度(Mbps)最大480(理論値) 映像出力非対応 USB規格USB2.0
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

サッとひっぱって、パッと戻る。ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。
仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240W 付属品取扱説明書(日本語/English) モスグリーン 規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-C ストレート 転送速度(Mbps)最大480(理論値) 映像出力非対応 USB規格USB2.0
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

サッとひっぱって、パッと戻る。ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。
仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240W 付属品取扱説明書(日本語/English) ナチュラルホワイト 規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-C ストレート 転送速度(Mbps)最大480(理論値) 映像出力非対応 USB規格USB2.0
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

サッとひっぱって、パッと戻る。ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。
仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240W 付属品取扱説明書(日本語/English) シェルピンク 規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-C ストレート 転送速度(Mbps)最大480(理論値) 映像出力非対応 USB規格USB2.0
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

サッとひっぱって、パッと戻る。ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。
仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240W 付属品取扱説明書(日本語/English) カームブルー 規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-C ストレート 転送速度(Mbps)最大480(理論値) 映像出力非対応 USB規格USB2.0
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

サッとひっぱって、パッと戻る。ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。
仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240W 付属品取扱説明書(日本語/English) エアリーパープル 規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-C ストレート 転送速度(Mbps)最大480(理論値) 映像出力非対応 USB規格USB2.0
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

GNオーディオUSB Cable Type A-C
Jabra PanaCast 50 Video Bar System用USBケーブル。必要に合わせて長さやタイプを選択可能。▼USB-A to USB-C ▼4.57m ▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●長さ:1.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

モバイルPCの充電・同期に便利。新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
用途USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。 材質(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂 ホワイト ケーブル長(m)1 通信速度480Mbps 電圧×電流(VA)20V3A
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

エスエスエーサービスType-Cケーブル
最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。
その他【PD(Power Delivery)】100W 質量(g)18.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7 通信方式USB3.2Gen2対応 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 映像出力4K/60Hz 転送速度(Gbps)20
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

PD3.0 最大100W対応 オルタネートモード対応 C-C USB Type-Cケーブル
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

断線に強い強靭モデル
用途PD60W対応。充電通信対応 ブラック
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン製なので柔らかい
用途PD60W対応。充電通信対応 ホワイト ケーブル長(m)1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

シリコン製なので柔らかい
用途PD60W対応。充電通信対応 ホワイト ケーブル長(m)2
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

シリコン製なので柔らかい
用途PD60W対応。充電通信対応 ホワイト ケーブル長(m)0.5
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

ロングブッシュの高耐久モデル
用途PD60W対応 ケーブル長(m)1
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C-Cケーブルとしての使用時にはPD対応
用途PD60W対応 ブラック
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

C-Cケーブルとしての使用時にはPD対応
用途PD60W対応 ブラック
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ロングブッシュの高耐久モデル
用途5V3A充電通信 ケーブル長(m)1
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングブッシュの高耐久モデル
用途5V3A充電通信 ホワイト ケーブル長(m)2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

断線に強い強靭モデル
用途5V3A。充電通信対応 ブラック
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン製なので柔らかい
用途5V3A。充電通信対応 ホワイト ケーブル長(m)1
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

シリコン製なので柔らかい
用途5V3A。充電通信対応 ホワイト ケーブル長(m)0.5
1個
889 税込978
3日以内出荷

シリコン製なので柔らかい
用途5V3A。充電通信対応 ホワイト ケーブル長(m)2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ロングブッシュで断線に強い
用途5V3A。充電通信対応 ホワイト ケーブル長(m)3
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ロングブッシュの高耐久モデル
用途5V3A 充電通信 ケーブル長(m)1
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングブッシュの高耐久モデル
用途5V3A 充電通信 ケーブル長(m)2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングブッシュで断線に強い。5V3A。充電通信対応
ホワイト ケーブル長(m)0.1
1個
779 税込857
3日以内出荷

ロングブッシュの高耐久モデル
パープル ケーブル長(m)2 USB【PD】最大60W
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ロングブッシュで断線に強い。5V3A。充電通信対応
ホワイト ケーブル長(m)1.5
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

映像や音声には非対応。ライトニング端子→Type-C端子へ変換。充電通信対応
ブラック
1個
779 税込857
3日以内出荷

映像や音声には非対応
用途ライトニング端子→Type-C端子へ変換。充電通信対応 ブラック
1個
779 税込857
3日以内出荷

ロングブッシュの高耐久モデル
用途PD60W対応 ケーブル長(m)0.2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングブッシュの高耐久モデル
用途PD60W対応 ケーブル長(m)1
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングブッシュの高耐久モデル
用途PD60W対応 ケーブル長(m)0.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングブッシュの高耐久モデル
用途PD60W対応 ケーブル長(m)2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングブッシュで断線に強い
用途5V3A。充電通信対応 ケーブル長(m)0.5
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングブッシュの高耐久モデル
用途5V3A。充電通信 ブラック ケーブル長(m)1
1個
999 税込1,099
3日以内出荷