Lightning変換アダプタの新着商品

「Lightning変換アダプタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
かんたん大画面表示!iPhone用HDMIケーブル。iPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力。解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応。映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応
ホワイト 質量(g)60 電源DC5V 1A以上のUSB電源 ケーブル長(m)(HDMI~USB-Aメス)約2.0/(HDMI~USB-Aオス)約1.0 最大解像度Full HD 1920×1080(60Hz) コネクタHDMI/USB-Aオス(給電用)/USB-Aメス(Lightningケーブル接続用)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷