Type-C変換アダプタの新着商品

「Type-C変換アダプタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 1~11件
3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性
出力5V/3A 対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
1個
特価
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマホを充電しながらお手持ちの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換コネクターです。ボディ部分には高耐久アルミ製素材を採用しています。なお、本製品にはモバイルバッテリー等の電源、USBケーブル、イヤホンなどは付属しておりません。
材質アルミニウム合金、PVC 質量(g)20 コネクタ形状USB-C(オス) → 3.5mmステレオミニプラグ(メス) - USB-C 充電端子(メス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46.2×7.8×22.7 対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン・タブレット ※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャックがもともと搭載している機種は非対応となります。 周波数48kHz/16bit バッテリー容量(mAh)10W(5V/2A)Max
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
USB Type-C(メス)からLightning(オス)に変換するアダプタです。 Type-CケーブルでiPhone iPad iPod 端末に充電/転送できます。 余ってあるUSB Type-Cケーブルを有効活用できます。
質量(g)3 タイプストラップフォールつき 規格USB2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×12.5×6.6 端子USB Type-C(メス) - Lightning(オス) 転送速度(Mbps)480(接続環境により異なります)
1個
479 税込527
5日以内出荷

USB Type-C搭載のイヤホンジャックのないスマホ、タブレット、パソコンでイヤホンが使えるオーディオ変換アダプター。USB Type-C 搭載のスマートフォン、タブレット、および パソコンから、イヤホン等のオーディオ機器への高音質な変換・出力ができます。※一部の機種ではその出力仕様により、本機器が使用できない場合がございます。ヘッドセットやマイク付きイヤホンに接続することで、通話にも対応。持ち運びに便利な、約6cmの柔軟性のあるシリコン素材で覆われたケーブル
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

USB Type-C搭載のイヤホンジャックのないスマホ、タブレット、パソコンでイヤホンが使えるオーディオ変換アダプター。USB Type-C 搭載のスマートフォン、タブレット、および パソコンから、イヤホン等のオーディオ機器への高音質な変換・出力ができます。※一部の機種ではその出力仕様により、本機器が使用できない場合がございます。ヘッドセットやマイク付きイヤホンに接続することで、通話にも対応。持ち運びに便利な、約6cmの柔軟性のあるシリコン素材で覆われたケーブル
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

USB Type-C搭載のイヤホンジャックのないスマホ、タブレット、パソコンでイヤホンが使えるオーディオ変換アダプター。USB Type-C 搭載のスマートフォン、タブレット、および パソコンから、イヤホン等のオーディオ機器への高音質な変換・出力ができます。※一部の機種ではその出力仕様により、本機器が使用できない場合がございます。ヘッドセットやマイク付きイヤホンに接続することで、通話にも対応。持ち運びに便利な、約6cmの柔軟性のあるシリコン素材で覆われたケーブル
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

USB Type-A からUSB Type-Cに変換できるアダプターです。便利なグレー3個パック。USBメモリー、マウス、キーボード、ヘッドセットなどのUSB Type-A機器を、USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン、タブレットで使用できる変換アダプターです。USB 3.2 Gen 1規格に準拠し、最大5Gbps(理論値)の高速データに対応 。大容量ファイルもスムーズに転送できます。肉厚アルミ筐体を採用し、抜き差し時に確かなホールド感と高い耐久性を実現 。本体サイズは約29×8×16mm(コネクタ部含む)、質量は約4.5g/個と非常にコンパクト で、パソコンやタブレットに接続しても邪魔になりません。洗練されたスタイリッシュなデザインは、お使いのType-C機器とも自然にマッチします。
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

USB Type-A からUSB Type-Cに変換できるアダプターです。便利なブラック2個パック。USBメモリー、マウス、キーボード、ヘッドセットなどのUSB Type-A機器を、USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン、タブレットで使用できる変換アダプターです。USB 3.2 Gen 1規格に準拠し、最大5Gbps(理論値)の高速データに対応 。大容量ファイルもスムーズに転送できます。肉厚アルミ筐体を採用し、抜き差し時に確かなホールド感と高い耐久性を実現 。本体サイズは約29×8×16mm(コネクタ部含む)、質量は約4.5g/個と非常にコンパクト で、パソコンやタブレットに接続しても邪魔になりません。洗練されたスタイリッシュなデザインは、お使いのType-C機器とも自然にマッチします。
1台
869 税込956
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Lightning to C 変換アダプター
LightningケーブルがType-C対応に早変わり!。お手持ちのLightningケーブルをType-C端子に変換できる便利なアダプターです。充電とデータ通信の両方に対応しており、iPhone用ケーブルをUSB-C機器でも活用可能。コンパクトで旅行や出張にもおすすめのアイテムです。
セット内容本体のみ 材質アルミ 寸法(mm)約30×13×6
1個
273 税込300
3日以内出荷

1個
639 税込703
6日以内出荷

お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。
適合機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレット コネクタ形状Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス) 保証期間3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください) 素材コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロン ケーブル長(cm)5.5
1個
749 税込824
6日以内出荷