方向制御ハンドバルブの新着商品

方向制御ハンドバルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

18件中 118
キャンペーン情報RSS配信
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 計装用ボールバルブ APR-VUBVS-□20P・APDM-VUBVS-120P APR-VUBVS-120PB フジキン
計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 計装用ボールバルブ APR-VUBVS-□20P・APDM-VUBVS-120P APR-VUBVS-120PA フジキン
計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 計装用ボールバルブ APR-VUBVS-□20P・APDM-VUBVS-120P APDM-VUBVS-120PBN フジキン
計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 計装用ボールバルブ APR-VUBVS-□20P・APDM-VUBVS-120P APDM-VUBVS-120PB フジキン
計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-915-9.52-V フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115F フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115E フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115D フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115C フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115BN フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115B フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115F フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115E フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115D フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115C フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115B フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC
取付ブラケット付ねじの種類Rc操作シングルアクションハンドル色材質(ハンドル)金属流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし二次電池対応二次電池対応圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
1個
4,998税込5,498
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

残圧排出弁 V3000シリーズ CKD
空気圧ラインを遮断し残圧を排気します。排気操作は1アクションと容易に残圧排出が可能です。保守作業時、残圧事故防止弁としてご利用ください。電磁弁やエアシリンダ等の修理や調整をする時、安全確保の為空気圧回路内の圧縮空気を残圧排出弁で排出してから作業を行うことが可能です。
用途空気圧ラインの残圧排気に。保守作業時の残圧事故防止弁として付属品サイレンサ(SLW-10A)最高使用圧力(MPa)1角度(°)【操作レバー切換】90ねじの種類【配管ねじ】Rcねじ使用流体圧縮空気操作力(N)【押し力】80耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60弁漏れ(cm3/min)10(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)【回転力】2外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
1個
4,898税込5,388
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)