ハンディクリーナーの新着商品

「ハンディクリーナーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
セット内容:・ハンディークリーナー(EA899HC-42B)、・バッテリー、・充電器、・ラウンドブラシ、・棚用ブラシ、・フレキシブルホース、・収納バッグ。ダストケース集じん方式。集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも、動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。 床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。 フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。 フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載(特許)。高回転ブラシレスモーター搭載。LEDライト付き。吸込仕事率 (強):155W (標準):65W (弱):35W、連続使用時間 (強):約15分 (中):約30分 (弱):約60分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
用途ビルやホテルの清掃作業に 仕様バッテリー・充電器セット 手提げバッグ付 長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:(W)1003 ペールホワイト 本体質量(kg)1.6※EA813HF-17B装着時(延長管・ノズルを除く) 集塵容量(L)0.56 騒音値(dB)72 バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×112×169 充電時間(分)19(実用)、25(満充電)
1セット
61,600 税込67,760
翌日出荷

LEDライト付き。紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。吸込力が3段階に切替可能。ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ。吸込仕事率 (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
用途清掃作業に 仕様バッテリー・充電器セット 付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル 長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1005 寸法(mm)478×112×(H)169 質量(kg)1.7※EA813HF-17B装着時 集塵容量(L)0.56 騒音値(dB)68 バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah) 充電時間(分)25(満充電)
1セット
60,000 税込66,000
翌日出荷

1段サイクロン方式。LEDライト付き。吸込力が3段階に切替可能。サイクロン方式で吸込み能力が持続します。2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。1段サイクロン方式により、紙パック不要。吸込仕事率 (強):約25W (標準):約18W (弱):約10W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
仕様バッテリー・充電器セット 付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル 長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1027 寸法(mm)511×112×(H)169 質量(kg)1.8※EA813HF-17B装着時 集塵容量(L)0.4 バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah) 充電時間(分)25(満充電)
1セット
62,900 税込69,190
翌日出荷

コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクト セット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター シルバー 質量(g)640 出力DC9.5V 0.55A 入力AC100-240V(50/60Hz) 集塵容量(L)約0.17 電源コード(m)1.5 連続使用時間強 約12分/標準 約20分 充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8 吸水量(L)0.07
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

パーツを付け替えるだけで、ハンディクリーナー・スティッククリーナー・ブロアーの3wayで使えるコードレス掃除機。広い空間や家具のすき間にはゴミを”吸引”するクリーナー、玄関やベランダには落ち葉や砂利を”飛ばす”ブロアーと用途に応じて使い分けて家中キレイに。
セット内容本体・フロアパイプ2本・ヘッドパーツ・ブロアーパーツ・スタンド・専用USBケーブル(Cタイプ) 質量(g)ハンディクリーナー時:約490、スティッククリーナー時:約810、ブロアー時:約520 電源(V)DC5/2.0A 消費電力(W)最大110(Hi使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンディクリーナー時:64×64×345、スティック クリーナー時:223×104×1025、ブロアー時:64×64×465 連続使用時間(分)Loモード:約25/Hiモード:約15 容積集じん150mL 運転音(dB)最大70(Hi時) USBケーブル(m)1 充電時間(時間)4.5
1台
13,000 税込14,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体も吸える乾湿両用のコードレス掃除機。オブジェのようにスタイリッシュなデザインで、インテリアにもフィット。さらに、コンパクトでコードレスなので、リビングやデスク脇、玄関などに置いて、飲みこぼしやホコリ、泥などさまざまな汚れ・ゴミを手軽にお掃除できます。用途に合わせて使い分けできる4種類のアタッチメントノズルが付属。濡れた場所からすき間、ファブリック上、引き出しの中まで、お掃除に幅広く役立ちます。
セット内容本体・スタンド・ウェットノズル・先細ブラシノズル・ファブリックノズル・格子ノズル・専用USBケーブル(Cタイプ) 質量(g)本体:約660、本体+スタンド:約745 電源(V)DC5/2.0A 容積集じん200mL(液体 MAXライン 75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約8.5×8.5×37、本体+スタンド:約12×12×39 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000 使用可能時間(分間)連続/Hiモード:約15、Loモード:約20
1台
8,000 税込8,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家でも車でもこれ1台に全ておまかせ!
用途自動車、家庭用 充電式 コードレス ハンディクリーナー 仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa 質量(kg)0.45 定格電圧(V)DC11.1 定格出力(W)120 入力充電:5V/2A フィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター 使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50 使用環境温度(℃)-20~60 外観ABS+PC 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)2600 保管温度(℃)-20~50
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷