科学研究・開発用品の新着商品

科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,255件中 281320
キャンペーン情報RSS配信
【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A EYELA(アイラ/東京理化器械)
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
サービス分類レンタル
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C フクシマガリレイ
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
1台
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1 フクシマガリレイ
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
1台
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2 HORIBA
マルチレンジ/マルチガス機能を搭載したデジタルマスフローコントローラーのベストセラーモデルです。
バルブ型式非通電時クローズガスの種類H2継手8ISH (1/2SWAGELOK 面間=179mm)流量500SLM(0℃ 1atm)サービス分類レンタル
1台
6,598税込7,258
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】恒温器 IC402 ヤマト科学
専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
質量(kg)45方式エアジャケット自然対流内容積(L)97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820棚板耐荷重(kg)約15/枚温度調節精度±0.5℃(at 37℃)温度分布精度±1.0℃(at 37℃)棚受段数11段棚受ピッチ(mm)30サービス分類レンタル
1個
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31 ヤマト科学
サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。
電源AC100Vサービス分類レンタル
1個
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】MCT用 容器シール剥離試験治具 JM-PZ-50N A&D
1個
4,198税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74 Kenko(ケンコートキナー)
空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
材質カーボン縮長(mm)535サービス分類レンタル
1台
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】ローターラック AR015-24 トミー精工
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300 トミー精工
1台
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD スズキ
手元スイッチを押すことで操作ができます。調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。手元スイッチで操作が容易。★どんな体勢でもカッティングが可能です。★自動車内装材からプラダンまで幅広い分野に適応します。★ハンドピースのみの購入も可能です。
質量(kg)本体/約1.6、ハンドピース/約0.3コード長さ(m)1.4発振周波数40kHzサービス分類レンタル
1台
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP スイデン
全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー) ニッタ
発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(電池含む)対応OSWindows(R)8/10測定時間15秒測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)インターフェースUSBメモリー2000データサービス分類レンタル
1セット
4,198税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】コロスキャンX 清栄コンピュータ
コロスキャンシリーズ最高スペック!。10インチ大画面で見やすい!操作しやすい!。搭載ソフトは【コロスキャンPlus】の機能を有した10インチ対応Ver。表計算ソフト標準装備!記録したデータもコロスキャンXで確認出来ます。USB、HDMIインターフェースを標準装備。SUS製の専用検査台
寸法(mm)検査台:246×235×137.8電源AC100V(ACアダプター付属)機能自動/手動カウント機能・カウントデータ保存機能・設定データ保存機能・カウント修正機能、色判別カウント機能照明LED照明サービス分類レンタル
1個
5,198税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153 ダイヤ工業
軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。
サイズM質量(g)約800動力空気圧サービス分類レンタル
1セット
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】熱風乾燥器 LC-124 エスペック
【本格的・高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験までお手軽に】。器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコファンによる熱風循環式オーブンです。キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、温度上限偏差警報など、使いやすさと安全性を飛躍的に高めています。
温度範囲(℃)(外囲温度+20)~+200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1250×590サービス分類レンタル
1台
4,798税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030 アズワン
天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。特に除振しづらい周波数に効果があります。防振台としても効果があります。
材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング質量(kg)約8耐荷重1200tサービス分類レンタル
1個
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1 アズワン
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。
質量(kg)約18サービス分類レンタル
1個
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3 アズワン
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OS-測定精度透過率/±0.5%T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェース-波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185サービス分類レンタル
1個
4,798税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 340nm アズワン
1個
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 540nm アズワン
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】C2用三脚スタンド アズワン
FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
サービス分類レンタル
1セット
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】架台 4570T アズワン
材質スチールキャスターΦ65mm自在ゴム車(前2輪ストッパー付き)サービス分類レンタル
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 590nm アズワン
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B アズワン
蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)最大約1020サービス分類レンタル
1個
4,998税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】真空乾燥器用架台 AVO-450T アズワン
専用固定金具でしっかりと固定できます。専用固定金具でしっかりと固定できます。AVO-450NB、-450NS、-450NS-D、AVO-450V、-450SB、-450SB-D専用の架台です。
付属品専用固定金具質量(kg)18キャスター径(Φmm)50(正面2輪ストッパー付き、後方2輪ストッパーなし)サービス分類レンタル
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 650nm アズワン
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 415nm アズワン
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A アズワン
蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)照度(Lx)最大約370サービス分類レンタル
1個
4,798税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1 アズワン
ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aサービス分類レンタル
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】ノートパソコン LAVIE LAVIE DIRECT NS GN18H1 アズワン
1個
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1 アズワン
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル
1個
4,198税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV アズワン
CO2インキュベーターのガス欠対策に!。1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。作動中はランプ(メイン側:緑/サブ側:赤)が点灯し、流路の圧力がデジタル表示されます。切り替わった際には数分間ブザーが鳴り、その後はLEDが点灯してお知らせします。内部の電磁弁は必ず片方の流路が開いており、停電時にも閉じることはありません。(切替ボタンで強制切替可能)
電源AC100V 50/60Hz(電源ケーブル長:約1.6m)使用圧力0.06MPa以下サービス分類レンタル
1個
3,698税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 690nm アズワン
1個
3,598税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P アズワン
電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コードピンク質量(g)480測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路サービス分類レンタル
1台
3,798税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】架台(収納付) OK-450S1 アズワン
固定金具・引出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。
付属品専用固定金具×4個材質スチール粉体焼付塗装質量(kg)約25キャスターΦ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付)サービス分類レンタル
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】自動ガスボンベ切替装置 GC-ST アズワン
CO2インキュベーターのガス欠対策に!。1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。
付属品ポリウレタンチューブ(2m)×1本接続口外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジサービス分類レンタル
1台
3,898税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】デジタル卓上型過昇防止器 アズワン
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)138×159×94最小表示単位0.1℃温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方出力端子3Pコンセント・M4ビス端子ねじサイズ(端子台)M4接続容量(A)MAX15(抵抗負荷時)サービス分類レンタル
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01
ビールの濁度(ヘイズ)を手軽に測定できます!【測定範囲:0.00~1000FTU(ホルマジン濁度単位)、0.00~250 EBC(ヨーロッパ醸造協議会)、0.00~17250 ASBC(アメリカ醸造化学者学会)、0.00~10000 HELM(濁度単位)】。GLP機能によりリアルタイムクロック、200回までの測定を保存でき、記録されたデータに場所、日時を明示するT.I.S.(タグ識別装置)などトレサビリティを最大化できます。(別料金にてメーカー校正も可能)。浮遊物質の沈降速度を検証する連続測定モードと、複数の測定値を累積して最終的な平均値を得る平均値測定モードあり。AVGは異なるサイズの浮遊粒子を含むサンプルを測定する場合特に有効です。測定データをPCに転送しデータ管理できます。
付属品ガラスセル&キャップ×5組、バリデーターセット(HI847492-11)、シリコンオイル(HI93703-58)、セル面清浄用布、タグホルダー&タグ(HI920005)×5組、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、取説、英文品質証明書、ハードキャリングケース、HI98501 デジタル温度テスター質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター本体寸法(mm)224×87×77精度測定値の±2%+0.05 FTU(0.01 EBC;0.86 ASBC;0.5 HELM)測定方式比濁法校正付属の標準液かユーザー自身で用意した標準液を使い、2~4点(0.1未満・15・100・800FTU)で行えます繰返し再現性測定値の±1%または 0.02 FTU 0.01 EBC;0.35 ASBC;0.2 HELM)いずれか大きい方の値サービス分類レンタル
1個
4,998税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)