船用ポンプの新着商品

「船用ポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
マリンテック手動式ポンプ
手動式ながら最大2700L/hのパワフルな排水能力!。海水・汚水・ビルジなどを素早く除去。耐腐食性に優れたABS樹脂製。過酷なマリン環境でも長く使える。呼び水不要のセルフプライミングポンプ。電源不要なので緊急時にも役立つ!。長時間使用でも扱いやすい高耐久性の2ポジション式ハンドル。全長わずか約28cmの省スペース設計。コンパクトで多用途に使える。口径25mmホース対応。クランプ付きなので内部の分解清掃/メンテナンスが簡単
1式
4,898 税込5,388
6日以内出荷

M12-30FS(12V仕様)/ M24-30FS(24V仕様)。。小型軽量で直径51mm。。筐体はステンレス製。。内径19mmホースで使用可能。。防水型ON/OFFスイッチ仕様。。ワニ口バッテリークリップ付き。。底部に取り外し可能なステンレス製フィルター付き。。海水や引火性の高い液体(ガソリン・アルコールなど)での使用不可。。連続運転や海水・水中の浸け置き使用不可
寸法(mm)165×51 質量(g)480 電流(A)3.5 電圧(V)24 消費電力(W)77 内径×外径(Φmm)18×21(ビニールホース) 全揚程(m)2 最大吐出量(L/min)30 モーター回転数(min-1[r.p.m])8500 口径(mm)19
1式
5,598 税込6,158
6日以内出荷

船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど 電流(A)起動:20 電圧(V)12 消費電力(W)起動:240 定格電流(A)10 定格消費電力(W)120 吐出量(L/min)20 時間自吸:2~5秒 高さ(m)自吸:1
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷

海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。ニップル無しも選択可能
付属品DCケーブル 1本 型式M24-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 質量(g)210 出力(W)2.5(DC5V時)~28.8(DC26V時) 電流(A)1.2 電圧(V)DC5~24(最大26 口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ 全揚程(m)7 外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式) 使用温度(℃)60以下 騒音値(dB)40以下 吐出量(L/min)24V時:15(900L/h) ケーブル長(cm)100
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC24V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。ニップル無しも選択可能
型式M24-15SLF 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8(DC26V) 電流(A)1.2 電圧(V)DC24(最大26 口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ 全揚程(m)7 外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式) 使用温度(℃)90以下 騒音値(dB)40以下 吐出量(L/min)0~900 ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

マリンテック水中ポンプ AC100V
海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。筐体はABS樹脂製。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
型式M100-13S 寸法(mm)135×38 質量(g)290 電流(A)2.5(最大) 電圧(V)AC100 消費電力(W)30 ケーブル長(m)1.5 口径(Φmm)11/13 全揚程(m)7 最大吐出量(L/min)13・200GPH 適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
1式
7,498 税込8,248
6日以内出荷

信頼と実績の日立ビルジポンプ。漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど 電圧(V)24 消費電力(W)起動:240 定格電流(A)5 定格消費電力(W)120 吐出量(L/min)20 時間自吸:2~5秒 起動電流(A)10 高さ(m)自吸:1
1式
20,980 税込23,078
欠品中