パイロット式ソレノイドバルブの新着商品

パイロット式ソレノイドバルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 19
キャンペーン情報RSS配信
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMCCADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
7,998税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(8219種類の商品があります)

パイロット式5ポート弁 ブロックマニホールド 電磁弁付バルブブロック単品 CKD
1個
7,798税込8,578
10日以内出荷

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ 日本精器
ポート数5バルブ形式2位置シングルソレノイド寸法d1(mm)24配管口径Rc3/8
1個
特価
19,980税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
特価
10,980税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(216種類の商品があります)

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器
1個
特価
24,980税込27,478
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMCCADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
5,298税込5,828
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(8956種類の商品があります)

日本精器 方向制御弁 遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ 日本精器
遅延真空電磁弁とは。・油回転式真空ポンプが停止すると、ポンプ内の油が真空装置側へ逆流するオイルバックが発生します。・これを防ぐには、ポンプが停止し、メインバルブが完全に閉止した後にポンプの吸気側を大気圧に戻す必要があります。・遅延真空電磁弁は、メインバルブとポンプとの間に設置するだけで、通常のON-OFF時だけでなく、停電時も、真空装置側へのオイルバックを防ぐことができる遅延リークバルブです。・真空ポンプが停止し、メインバルブが完全に閉止するまでの間、ポンプ吸気側の真空破壊を遅らせることができるので、真空ポンプや真空装置を保護することができます。。。超省電力。・定常時3W。。。高真空に対応。・弁漏れ1.3×10┣sup┫-9┣/sup┫Pa・m┣sup┫3┣/sup┫/s(He)以下。。コンパクト/大容量。・Cv値:0.45。。。コイルの発熱無し。。。環境にやさしい。・RoHS対応
質量(g)820バルブ形式シングルソレノイドポート数2管接続口径Rc1/4使用圧力(MPa)1.3×10^-6~2.0×10^5使用流体空気・不活性ガス呼び径(A)8弁形式直動形Cv値0.45遅延時間(秒)約1~8ポジション数2
1個
35,980税込39,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO
切換方式リターンシリーズSR542
1個
特価
11,980税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(390種類の商品があります)

ソレノイドバルブSYJ5000シリーズ SMC
ポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
21日以内出荷