直動式ソレノイドバルブの新着商品

直動式ソレノイドバルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMCCADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
特価
5,998税込6,598
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(242種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMCCADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
1個
特価
6,198税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ コガネイ
バルブ型式M062-4E1電圧(V)AC200(50/60Hz)
1個
11,980税込13,178
22日以内出荷

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
1個
特価
14,980税込16,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(341種類の商品があります)

電磁弁200シリーズ コガネイ
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
1個
特価
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)