真空発生器/エジェクタの新着商品

真空発生器/エジェクタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 18
キャンペーン情報RSS配信
真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759) Piab(ピアブ)
特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。
トラスコ品番697-1349材質Al,PA,SSタイプホールディングキャップ付き使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,800税込32,780
21日以内出荷

真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3(01 18 724) Piab(ピアブ)
特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。
トラスコ品番697-1348材質PA,SSタイプホールディングキャップなし(ノズルのみ)使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980税込29,678
30日以内出荷

ZL1 Series 多段エジェクタ SMC
その他【供給(P)ポート】Φ6【真空(V)ポート】Φ12 【真空用圧力ゲージの単位表記】kPaリード線取出方法M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)定格電圧(V)DC24単位SI単位固定(kPa)排気方式サイレンサ排気出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ
1個
44,980税込49,478
21日以内出荷

ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 SMC
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、PS・PVポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-100kPa、出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
1個
36,980税込40,678
21日以内出荷

真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047) Piab(ピアブ)
特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。Siカートリッジは、多流量を必要とするアプリケーションに最適です。多孔質ワークの取扱いやリークがある場合に適しています。メンテナンスのための分解が容易です。
トラスコ品番690-2717材質PUR,PA,Al,SS,NBR(FKM),CuZn最大流量(NL/min)(真空)360到達真空度(kPa)最大75RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(推奨)0.6
1個
59,980税込65,978
21日以内出荷

ZL1 Series 多段エジェクタ バルブ付 真空用圧力スイッチ(ZSE20A)仕様 SMC
リード線取出方法L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)定格電圧(V)DC24単位SI単位固定(kPa)排気方式サイレンサ排気出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式ドライバ操作形供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付供給(P)・真空(V)ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ供給(P)ポート:Φ6,真空(V)ポート:Φ12 真空用圧力ゲージの単位表記:kPa真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ
1個
47,980税込52,778
21日以内出荷

ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム SMC
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m最高真空圧力ー84kPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式リード線真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)RoHS指令(10物質対応)対応エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットロックナット付;ブラケットAまたはBなしノズル径(Φmm)【エジェクタユニット】1スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせPNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
1個
67,980税込74,778
21日以内出荷

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC
仕様チェック弁:なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径(mm)ノズル:0.7単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルロック式B形(ドライバ操作形)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
1個
18,980税込20,878
21日以内出荷