ドレン排出器の新着商品

ドレン排出器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
ドレン自動排出装置 日本精器
三位一体設計。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減させることができました。また、一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。省エネ運転機能付。入力信号を取込ことにより省エネ運転が可能です。入力信号受信中は、本器の排出動作が停止します。コンプレッサーが停止中に、無駄なエアーを排出させません。タイマー式ドレントラップの弱点を解消しました。<入力信号例>・コンプレッサーのロード・アンロード信号 ・モータ駆動用電磁開閉器の補助接点(b接点)。マイコン制御で正確な時間設定。 ドレン量に合わせ自由に設定可能。防水仕様 IP65相当。
用途小型コンプレッサー用電圧AC100V (50/60Hz) / AC110V(60Hz)質量(g)1700外形寸法(mm)W126×D86×H156管接続口径【一次側】Rc 1/4、【二次側】Rc 3/8使用圧力(MPa)0~1.0流体温度(℃)-10~60適合コンプレッサ出力(kW)0.2~37(まで)周囲温度(℃)-20~60排出量(L/min)3(0.7MPa時)
1台
35,980税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)