汎用流体用ソレノイドバルブの新着商品

「汎用流体用ソレノイドバルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 1~11件
ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上
用途水用 耐圧(MPa)2 使用流体 流体温度(℃)1~60 材質(ボディ)黄銅 最高作動圧力差(MPa)1 弁形式N.C. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 最低作動圧力差(MPa)0.04 最高システム圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.1MB) 配管接続方式ねじ 取扱説明書取扱説明書(2.07MB)
1個
27,980 税込30,778
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5904種類の商品があります)

SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に 電圧AC コイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル組立です。
用途メンテナンス用に 対象機種SPK11シリーズ 電圧AC RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,198 税込5,718
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に 対象機種SPK11シリーズ 電圧AC コイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
869 税込956
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気 サイズ30 材質(シール)EPDM 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6697種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2A0 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体空気
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

蒸気の切替制御を正確かつ確実に行い、安定した加熱プロセスを実現する3方電磁弁 Type355
接続口径(Gねじ)1/4 質量(kg)0.7 ポート数3 消費電力(W)12 材質(シール)PTFE+FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
62,980 税込69,278
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力を抑えて省エネ運転に貢献するノルマルオープン電磁弁 Type6013
仕様非通電時:開 質量(kg)0.5 ポート数2 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式パイロット式 オリフィス(mm)2 材質(ボディ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
39,980 税込43,978
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧・危険環境下でも安全性と信頼性を両立し、安心して使える防爆対応電磁弁 Type6027
接続口径(Gねじ)1/4 質量(kg)1.2 ポート数2 消費電力(W)16 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 材質(ボディ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
73,980 税込81,378
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続通電が求められる高圧ラインでも安定稼働し、設備停止リスクを低減する電磁弁 Type5404
仕様非通電時:開 質量(kg)1.2 ポート数2 消費電力(W)10 材質(シール)PTFE+FKM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)2.5 作動方式直動式 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
89,980 税込98,978
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線取出方法グロメット サージ電圧保護回路付 電圧(V)DC24 電気オプションなし オリフィス径(Φmm)4 材質(ボディ)Al 弁形式N.C. コイルサイズ:サイズ2 口径3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.05MB) 取扱説明書(9.08MB) リード線取出方向特殊標準
1個
4,498 税込4,948
21日以内出荷