ピンチバルブの新着商品
「ピンチバルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・フロントアクセスによりチューブ交換が容易。・まとめてのチューブ取外しが可能、作業時間最大40%削減。・コンパクト、軽量、短ピッチ取付可。・カバー付。・設置条件に応じてポート位置の選択が可能。・チューブサイズの変更が可能
使用流体【パイロット】空気保証耐圧力(MPa)0.6使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合流体使用チューブに適応する気体及び液体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.14MB)取扱説明書取扱説明書(1.67MB)
用途ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series用付属品M2プラマイなべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.14MB)取扱説明書取扱説明書(1.67MB)