船外機の新着商品
「船外機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電圧48V取付方式トランサムクランプ式モータータイプブラシレス本体質量(kg)7.3最大電流(A)52定格出力1500W動作温度0℃~40℃プロペラ4 枚羽根保管温度(℃)5~25防水保護等級IP68(水中モーター部)最大推力(N)90 lb定格回転速度(r.p.m)2500
1式
¥749,800税込¥824,780
7日以内出荷
LiTime48V2000W無線リモコン付き電動船外機
電圧48V取付方式トランサムクランプ式モータータイプブラシレス本体質量(kg)7.3最大電流(A)52定格出力1500W動作温度0℃~40℃プロペラ4 枚羽根保管温度(℃)5~25防水保護等級IP68(水中モーター部)最大推力(N)90 lb定格回転速度(r.p.m)2500
1式
¥659,800税込¥725,780
7日以内出荷
電圧48V取付方式トランサムクランプ式モータータイプブラシレス本体質量(kg)7.3最大電流(A)52定格出力1500W動作温度0℃~40℃プロペラ4 枚羽根保管温度(℃)5~25防水保護等級IP68(水中モーター部)最大推力(N)90 lb定格回転速度(r.p.m)2500
1式
¥859,800税込¥945,780
7日以内出荷
LiTime24V700W無線リモコン付き電動船外機
電圧24V取付方式トランサムクランプ式モータータイプブラシレス本体質量(kg)6.1最大電流(A)40定格出力700W動作温度0℃~40℃プロペラ3 枚羽根保管温度(℃)5~25防水保護等級IP68(水中モーター部)最大推力(N)60 lb定格回転速度(r.p.m)2250
1式
¥449,800税込¥494,780
7日以内出荷
電圧24V取付方式トランサムクランプ式モータータイプブラシレス本体質量(kg)6.1最大電流(A)40定格出力700W動作温度0℃~40℃プロペラ3 枚羽根保管温度(℃)5~25防水保護等級IP68(水中モーター部)最大推力(N)60 lb定格回転速度(r.p.m)2250
1式
¥519,800税込¥571,780
7日以内出荷
電圧24V取付方式トランサムクランプ式モータータイプブラシレス本体質量(kg)6.1最大電流(A)40定格出力700W動作温度0℃~40℃プロペラ3 枚羽根保管温度(℃)5~25防水保護等級IP68(水中モーター部)最大推力(N)60 lb定格回転速度(r.p.m)2250
1式
¥489,800税込¥538,780
7日以内出荷
電圧24V取付方式トランサムクランプ式モータータイプブラシレス本体質量(kg)6.1最大電流(A)40定格出力700W動作温度0℃~40℃プロペラ3 枚羽根保管温度(℃)5~25防水保護等級IP68(水中モーター部)最大推力(N)60 lb定格回転速度(r.p.m)2250
1式
¥599,800税込¥659,780
7日以内出荷
電圧24V取付方式トランサムクランプ式モータータイプブラシレス本体質量(kg)6.1最大電流(A)40定格出力700W動作温度0℃~40℃プロペラ3 枚羽根保管温度(℃)5~25防水保護等級IP68(水中モーター部)最大推力(N)60 lb定格回転速度(r.p.m)2250
1式
¥559,800税込¥615,780
7日以内出荷