防犯カメラ関連商品の新着商品

防犯カメラ関連商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
DuraVision IPデコーディングボックス EIZO
場所・用途に合わせて接続する表示モニターを自由に選択できるIPデコーディングボックス。IPカメラ音声の再生に対応。HDMI出力端子を装備し、モニターに4K解像度で出力や、ウルトラワイドモニターでのパノラマ映像の表示が可能。
1台
339,800税込373,780
翌々日出荷

Wi-Fiネットワークカメラレコーダー 水鏡
レコーダーには合計10台のカメラを接続可能。テレビモニターなどに接続して設定や映像確認。スマホもインターネットWi-Fiも不要。オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に※。TOSHIBA製の1TB HDD内蔵で、接続したカメラの映像を同時に録画保存。インターネットに接続すれば、外出先からも確認が可能(無料アプリ使用)。インターネットに接続すれば、PCでも確認が可能。検知エリアを設定し、レコーダーやスマホに通知。カメラとスマホ間での双方向通話対応。家じゅうのカメラを一括管理できます
仕様USBメモリーにて録画データバックアップ。■microSDカード:最大256GB対応(付属品ではありません)。■ハードディスク:TOSHIBA製 1TB HDD内蔵(Serial ATA 最大6TB対応)※外付けHDDは非対応。■クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料付属品電源アダプター、USB有線マウス、LANケーブル消費電力(W)≦9電源DC 12V/2A 1.2m入力【ビデオ】最大10局周波数2.4GHzマイクロホンなし(カメラとの通話はスマホアプリより行います)解像度500万画素 300万画素 1080P 720P再生速度1倍速、2倍速、4倍速、8倍速リセットありスピーカーあり使用環境条件【温度】-20~50℃【湿度】20~80% (結露なきこと)USBポートUSB2.0×1(有線マウス、バージョンアップ、録画データバックアップ)(※マウスは付属品)ポート【HDMI】1(※HDMIケーブルは付属品ではありません) / 【LAN】RJ45×1映像圧縮方式H.264/H.265音声圧縮方式AAC/G711HDMI規格解像度 1局:1024×768、1280×1024、1366×768、1440×900、1920×1080録画方式常時録画、検知録画、カスタマイズ記録再生形式【同時再生】8局720P 6局1080P 4局300万画素 2局500万画素有線LANRJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最長100m対応
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷

NWカメラモニタリングユニット:エルーア8シリーズ・カメラ・PoEハブ8シリーズ エルーア・システム
どなたでも手軽にお使いいただけます。 パソコン不要のかんたんシステム 設定から操作までリモコンひとつで完了 設定ツールでPCからも設定が可能 コンパクトサイズで設置場所を選びません ファンレス機構による安心設計 さまざまな用途やシーンにも対応します。 FullHD解像度36台同時表示を実現 モニタリングに特化した高描画性能 独自の映像処理技術による、スムーズな画面切替 プロフェッショナルなニーズにお応えします。 各メーカーカメラやONVIFカメラ、URIダイレクト指定による映像取得が可能 単画面~最大36画面まで豊富な表示レイアウト、カスタムレイアウトも搭載 録画・マルチキャストなど機種ごとに多様な機能を搭載 圧縮効率の高いH.265に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
529,800税込582,780
15日以内出荷