SFPケーブルの新着商品

SFPケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
40Gダイレクトアタッチケーブル 1m(スタック用ケーブル) パナソニックEWネットワークス
ZEQUO 6700/6600/4600/2600RE専用スタックケーブル(1m)。40G対応。1年間の先出しセンドバック保守付き。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):追記無し●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないためRoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980税込73,678
8日以内出荷

StarTech.com トランシーバ, 10Gbps, SFP, SFP10GAOC3M StarTech.com
SFP10GAOC3M は、 Cisco (R) ブランドの 10 Gb 互換サーバー又はルータと連動するように設計、プログラミング、テストされ、 MSA 業界標準に準拠した Cisco SFP-10G-AOC3M 互換 Fiber Optical SFP ケーブルです。このアクティブ光 SFP ケーブル( AOC )は、 SFP+ ( Mini-GBIC )ポート経由で接続された 10 GbE アプリケーションをサポートします。ホットスワップ可能なため、ネットワークの中断を最小限に抑えてアップグレードと交換をシームレスに行うことができます。AOC ケーブルは、 SFP+ 直接接続ケーブルよりも軽量で柔軟性が高いため、狭い場所や長距離での設置に最適です。この低消費電力、低レイテンシの高速インターコネクト用に設計された光ケーブルは、ポイントツーポイントのラック間及びラック間のネットワークスイッチ / サーバー接続などの用途に最適です。StarTech.com の SFP ケーブル。すべての StarTech.com SFP / SFP+ ケーブルには、無期限の保証と無期限の無料多言語テクニカルサポートが付いています。StarTech.com では、さまざまな直接接続 SFP ケーブルと SFP モジュールを取り揃えています。このため、信頼性の高いネットワーク性能を保証するために必要な利便性と信頼性を実現しています。
用途10 Gb イーサネットネットワークアプリケーションで使用。ポイントツーポイントのラック内およびラック間のサーバまたはネットワークスイッチ接続仕様●ネットワーク速度:10000Mbit/s●最大データ転送速度:10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応接続ポートSFP
1個
21,980税込24,178
6日以内出荷

StarTech.com トランシーバ, 10Gbps, SFP, SFP10GAC7M StarTech.com
SFP10GAC7M は、 MSA 準拠の銅 SFP+ 直接接続ケーブルで、 10G ネットワークの展開で動作するように設計、プログラミング、テストされています。銅線ケーブルで信頼性の高い 10 GbE 接続を実現します。これは、光ファイバケーブル構成に代わるコスト効率の高い選択肢です。??。このアクティブ Twinax ケーブルは、 SFP+ ( Mini-GBIC )ポートを介して接続された 10 ギガビットイーサネットアプリケーションをサポートします。このケーブルはホットスワップ対応なので、ネットワークの中断を最小限に抑えることで、アップグレードと交換をシームレスに行うことができます。長さ 7 m で、高速性能向けに設計されたこの銅 SFP+ ケーブルは、ラック間ネットワークスイッチやサーバー接続などの中距離用途に最適です。StarTech.com の SFP ケーブル。すべての StarTech.com SFP / SFP+ ケーブルには、無期限の保証と無期限の無料多言語テクニカルサポートが付いています。StarTech.com では、さまざまな直接接続 SFP ケーブルと SFP モジュールを取り揃えています。このため、信頼性の高いネットワーク性能を保証するために必要な利便性と信頼性を実現しています。
仕様●ネットワーク速度:10000Mbit/s●互換性のあるブランド:MSA●最大データ転送速度:10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応接続ポートSFP
1個
22,980税込25,278
6日以内出荷

HPE ANW 400G QDD-QDD 2m DAC HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 400G QDD-QDD 2m DAC
1台
159,800税込175,780
8日以内出荷

HPE ANW 400G QDD-QDD 1m DAC HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 400G QDD-QDD 1m DAC
1台
149,800税込164,780
8日以内出荷