PoEインジェクターの新着商品

「PoEインジェクターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 1~10件
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷

1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷

1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:54VDC/1.67A●電源ピン割当:1/2(-),3/6(+),4/5(+),7/8(-)●保管湿度:5~90%(非結露) 付属品電源ケーブル, QIG 寸法(mm)94×60×28 質量(kg)0.2 ポート数PoE出力:1 最大出力(W)【PoE】90 短絡保護対応 過電流保護対応 動作温度(℃)-40~75 動作湿度(%)5~90% 保管温度(℃)-40~85 各種認証CE, FCC, LVD EN62368-1, VCCI 入力電圧48~56VDC (30W af/at), 52~56VDC (90W bt) MTBF(時間)3216499 ESD保護IEC-61000-4-2 準拠 PoE対応自動検出:対応、802.3af/at/bt、PoE電力予算:90W
1個
45,980 税込50,578
61日以内出荷

仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:55VDC/0.55A●電源ピン割当:1/2(+)/3/6(-) 付属品電源ケーブル, QIG 寸法(mm)140×45.5×30 質量(kg)0.14 ポート数PoE出力:1 最大出力(W)【PoE】30 短絡保護対応 過電流保護対応 動作温度(℃)-10~45 動作湿度(%)5~90% 保存湿度(%)5~90(非結露) 保管温度(℃)-25~65 各種認証CE, CB, FCC, VCCI 入力電圧100~240VAC,50~60Hz MTBF(時間)200,000 ESD保護IEC-61000-4-2 準拠 PoE対応自動検出:対応、802.3af/at、PoE電力予算:30W
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:56VDC/1.61A●電源ピン割当:3/6,4/5(+),1/2,7/8(-) 付属品電源ケーブル, QIG 寸法(mm)173×80×39.8 質量(kg)0.45 ポート数PoE出力:1 最大出力(W)【PoE】90 短絡保護対応 過電流保護対応 動作湿度(%)5~90% 保存湿度(%)5~90(非結露) 保管温度(℃)-25~65 各種認証CE, CB, FCC, VCCI 動作温度範囲(℃)-10~40@90W/-10~50@80W 入力電圧100~240VAC,50~60Hz MTBF(時間)200,000 ESD保護IEC-61000-4-2 準拠 PoE対応自動検出:対応、802.3af/at/bt、PoE電力予算:90W
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

IEEE 802.3af準拠のギガビット対応PoEスプリッタ。LANと電源を分離し非PoE機器に給電可能。
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷