HDDスタンドの新着商品
「HDDスタンドの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ホワイトに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。 異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。 正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
仕様搭載可能HDD台数:2台
付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ
適合【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATAlll(6Gbps)/SATAll(3Gbps)/SATAl(1.5Gbps)
寸法(mm)153×112×61 (突起部含まず)
質量(g)約390(本体のみ)
電源ACアダプタ(12V/3A)
対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)
適合機器USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン
保証期間ご購入から12ヵ月間
インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)
接続ポートパソコン:USB A(USBケーブル使用)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷