LANボードの新着商品

「LANボードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)。10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)。ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)。Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)。Wake on LAN機能 搭載。Jumbo Frame 16K対応
仕様JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず) 付属品マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書 質量(g)約75(標準ブラケットカバー装着) 電源(V)3.3(PCI Expressバスより給電) 規格IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠 ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 対応機種PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×16×68(ブラケット含まず) 最大消費電力(W)2.5 動作環境温度:0~55℃、湿度:10~85%(結露なきこと) 伝送速度10Mbps (10BASE-T)100Mbps(100BASE-TX)1000Mbps(1000BASE-T)2.5Gbps(2.5GBASE-T)5Gbps(5GBASE-T)10Gbps(10GBASE-T) 符号化方式伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

ギガビットLANの5倍高速。次世代の「5ギガ」を体感可能に。現代のネットワークの使用量と速度が増えており、多くのPCに標準搭載されている1Gbps(ギガビット)LANポートではもう速度が足りないシーンが出てきております。 例えば、大容量のゲームダウンロードや4K動画の編集、クラウドへのバックアップなどにおいてはタイムラグが快適性や操作性、そして生産性を損ないます。 本製品は、従来速度の5倍の最大5Gbpsの高速通信に対応しており、さらに快適でストレスフリーな環境を提供します。
仕様搭載IC:Realtek RTL8126 付属品ロープロファイルブラケット 寸法(mm)73.5×42.7 質量(g)30 対応OSWindows 11 / 10 コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 対応AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、WAKE ON LAN:対応、パワーマネジメント:対応(ACPI) 電源電圧(V)3.3±5% (接続のPCI Expressスロットより給電) 最大消費電力(W)1.7 保証期間一年間 使用環境温度(℃)0~45 (結露なき事) スロット接続:PCI Express(Gen3) x1 ジャンボフレーム対応、最大16Kバイト RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度IEEE802.3bz / IEEE802.3az / IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3x、100Mbps /1Gbps/2.5Gbps/5Gbps (オートネゴシエーション) アクセス方式CSMA/CD 対応転送速度(Mbps)1000 / 2500 / 5000
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷