ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)の新着商品

「ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

15件中 1~15件
1本のUSB-Cケーブルで最大8台を接続し、100W給電と4K映像出力を実現。あらゆる環境で生産性を高めるプロ仕様ハブです。
用途・マルチポートUSB-Cハブ:単一のUSB-C接続で8ポートを拡張し、映像出力・データ転送・充電をまとめて実現。・デバイス向け100Wパワーデリバリー:最大100W出力でノートPCを高速充電し、周辺機器接続中も安定した電力供給を実現。・ウルトラHDディスプレイ対応:最大4K@60Hz対応で鮮明な映像出力を実現し、滑らかな動画再生や高精細作業に最適。・高速データ転送:最大3台のハードドライブに対応し、10Gbpsで大容量データを高速転送。・バックアップ可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

USB3.0(A)からケーブル1本で複数の周辺機器とLANを一括接続可能
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

スマートフォンやAirPodsの充電、パソコンの充電、周辺機器の接続をこの1台に集約。Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを備えた4in1ドッキングステーションです。デスク周りの機器をまとめることで、ワークスペースが整理され作業効率が向上します。安定したスタンド設計でスマートフォンをしっかり固定し、作業中でも見やすい最適な角度を保ちます。また折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途Qi2対応のワイヤレス充電スタンドを備えた4in1ドッキングステーションです。スマートフォンやAirPodsのワイヤレス充電に加え、ノートパソコンや周辺機器の接続も1台にまとめることができます。また折りたたんでコンパクトに収納できます。 。Qi2対応スマートフォンは、スタンドにマグネットで固定するだけで、最大出力15Wのワイヤレス充電ができます。ケーブルの抜き挿しが不要なため、席を立つ際もスムーズに利用できます。 。対応するAirPodsを置くだけで、最大5Wのワイヤレス充電が可能です。わずらわしいケーブル接続も必要ありません。 。※接続機器の対応規格、OSのバージョン、機器の状態などにより、充電速度が遅くなる、充電できなくなる場合があります。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでスタンドにしっかり固定でき、縦置き・横置きのどちらの向きでも設置できるため、充電しながらスマートフォンを使用できます。 。スタンドは角度を柔軟に調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせてお好みの角度で使用できます。 。USB Power Deliveryの最大100W出力に対応した充電専用のUSB Type-C(TM)ポートを搭載。対応するAC充電器を接続すれば、ノートパソコンを充電できます。 。※充電ケーブル、65W以上出力のACアダプターは別途ご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポート×2を搭載しているため、高速データ転送が可能です。大容量のファイルもスムーズに転送できます。 。※USB 5Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。※スマートフォンとパソコンで同時に周辺機器接続はできません。 。※USB-Aポートは映像出力には対応していません。 。※スマートフォン・パソコンに接続するポートには付属のケーブルを接続してください。付属のケーブル以外では正常に映像出力ができない場合があります。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。※入力信号はDisplayPort1.4に対応している必要があります。 。※端末の解像度によって表示画面のサイズが変わります。 。※HDMIケーブルは別途ご用意ください。 。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びもしやすいです。 。USB 5Gbps規格、DisplayPort Alt mode対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートでは、本製品を利用できません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))●ワイヤレス充電出力(1):スタンド部 Qi2 5W/7.5W/10W/15W●ワイヤレス充電出力(2):台座部 Qi 5W●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度 セット内容USB Type-C - USB Type-Cケーブル(規格 ブラック 電源バスパワー 対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia15 外形寸法折りたたみ時 動作環境温度0℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 USBポート(ダウンストリーム)(1):USB Type-Cポート<入力65W~100W>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、(ダウンストリーム)(2):USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2、(ダウンストリーム)(3):※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。VGAポートとHDMIポートを搭載しているので、状況に応じて映像出力ポートを選べます。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。VGAポートを搭載しているので、商談先などでVGAポートしかないプロジェクターやモニターにも映像出力ができます。VGA接続での解像度は1080pです。 。4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 。※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてパソコン本体へ給電できます。 。※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mm4極ステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。MACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも使用可能です。 ※Windowsのみ対応 。パソコン本体との接続は、最大10Gbpsの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 ※理論値 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用できない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alternate Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご使用できません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●カードリーダー(ダウンストリーム)(1):SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC●カードリーダー(ダウンストリーム)(2):microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alternate Mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))●映像出力ポート(ダウンストリーム)(1):HDMI×1<対応解像度●映像出力ポート(ダウンストリーム)(2):VGA×1<対応解像度●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック シルバー 外形寸法(mm)幅約105×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず 対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/Windows 10、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia15 動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約25 ※プラグ含まず USBポート(ダウンストリーム)(1):USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、(ダウンストリーム)(2):USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※映像出力非対応、(ダウンストリーム)(3):USB-Aポート<USB 480Mbps(USB2.0)>×1
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

エスエスエーサービスType-Cマルチアダプタ
USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります) 対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31 入力端子USB Type-C(オス) 出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1 映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz 転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

+F FS050W/+F FS045Wの据え置き運用に便利なクレードルです。省スペースで安定した設置を可能にします。本品に電源ケーブルをつなぐことで接続した本体(+F FS050W/+F FS045W)への充電ができます。PD充電に対応しており、最大20Wでの急速充電が可能です。LANポート(RJ45)を1口備えているため、デスクトップPC等のWi-Fi非対応機器をネットワーク接続させること(ルーターモード)や、ブロードバンドルーターと接続してアクセスポイント(APモード)として使用することもできます。(※+F FS050WではAPモードではご使用いただけません。ルーターモードでのみ使用することができます。)X12専用の取り付け金具で壁等に固定することができるため、卓上の据え置き型クレードル以外に、壁掛け用のホルダーとしても使えます。
1台
6,498 税込7,148
欠品中

各種ポートを搭載した、ポータブルゲーミングPC用の多機能ドッキングステーションです。20cmと長めのUSB Type-Cケーブルを採用し、ほとんどの市販ポータブルゲーミングPCに対応可能です。最大4K/60HzのHDMI出力に対応しており、テレビやディスプレイでなめらかな映像を楽しめます。ギガビットイーサネットに対応し、高速通信でゲームや動画を快適に楽しめます。PD100W対応により、高負荷時でもPCが安定して動作します。USB Type-Aポートを3つ搭載し、キーボード、マウス、コントローラー、外付けHDDなどを接続できます。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。ホスト側のUSB Type-Cコネクタは抜きやすい形状で、取り外し時のPC破損リスクを軽減します。台座が底面から浮いているため通気性が高く、熱を効率的に逃します。底面の滑り止めにより、安定して設置できます。
仕様【LAN側】RJ-45 メス×1、【PDポート側】USB Type-C メス×1、【デバイス側】USB 3.2 Gen 1×1 Standard-A メス×3、【ホスト側】USB Type-C 3.2 Gen 1×1 オス×1、【映像出力側】HDMI メス (タイプA 19ピン)×1 その他【DisplayPort Altモード】非対応【eMarker】非搭載 ブラック 適合規格USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×72×43 対応【USB PD (Power Delivery)】最大100W対応 最大解像度3840×2160/60Hz 電源供給方式バスパワー/セルフパワー (PDポートから給電時) ケーブル長(cm)20 データ転送速度最大5Gbps (理論値) イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

JDC44L16 は、16K 解像度に対応した DisplayPort 2.1 ケーブルです。超高精細な映像と高忠実度オーディオを同時に進行するために設計されており、最新の DisplayPort v2.1 規格に準拠しています。最大で 16K/60Hz、8K/120Hz、4K/240Hz の解像度に対応し、HDR、HDCP 2.2、eARC、DTS理論値で最大80Gbpsの帯域幅を実現し、従来のDP 1.4ケーブルと比べて2倍以上の帯域を提供します。FreeSyncおよびG-SyncのVRRテクノロジーに対応し、3Dビデオやマルチモニターのデイジーチェーン接続(MST)などの高度な機能もサポート。高性能な遊びやクリエイティブワークフローに最適です。 2.1ケーブルは、高解像度・高リフレッシュレートのコンテンツに対応し、将来性のあるソリューションを提供します。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):ディスプレイポート(OS) 材質プラスチック ケーブル長(m)1.6 最大解像度最大16K@60Hz、または8K@120Hz、4K@240Hz対応 保証期間2年 コネクタディスプレイポート(OS) 保管温度(℃)約160
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷

このマルチハブは、パソコンの接続性を大幅に拡張します。 4K@144Hz対応HDMIポート、6つのUSBデータポート、Power Deliveryパススルー充電を搭載。 最大3台のUSB機器を接続でき、Type-CとType-Aの両方に対応した柔軟な設計です。 コンパクトで持ち運びやすいデザイン。 デスク周りをすっきり整理でき、HDMIポートで4Kモニターやテレビにも簡単接続。 USB 3.2 Gen 1対応で、高速かつ快適なファイル転送を実現します。プラグ&プレイで簡単スタート。 ドライバーのインストールは不要、箱から出してすぐに使用可能。 日常の作業をよりスマートにし、便利さを追求したマルチハブです。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質アルミニウム、プラスチック 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47 最大解像度3840×2160@144 Hz / 3840×2160@60 Hz / 2560×1440@144 Hz / 1920×1080@144 Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×3 / USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×3 給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

USB-C to 4K@144Hz HDMI+PD100W 6in1 マルチハブ ポケットサイズで、驚きのパフォーマンス。 超・超軽量設計で出張、旅行や小型ラクラク旅。 4K@144 HDMIポート、USBデータポート×4、PD100W充電機能をひとつに据えて、デスク周りをすっきり整理。最大5Gbpsの高速転送に対応し、フラッシュドライブからプリンターまで快適に接続。4Kモニターやテレビへの映像出力も簡単に実現。ドライバーのインストールは不要。プラグ&プレイですぐに使えます。仕事も遊びも、この1台ですべて実現。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質アルミニウム、プラスチック 質量(g)70.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.2×31.15×53.2 最大解像度3840×2160@144Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×2USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×2 給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷