電源・配線関連の新着商品

「電源・配線関連の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
PLUS(プラス)[文具]FA-67 コードダクト
イタリアを代表するオフィス家具メーカーfantoni(ファントーニ)のFA-67シリーズ専用コードダクトです。デスク、ワークステーションに適合します。
材質鋼板・焼付塗装 質量(kg)1 外寸法・幅(mm)72 外寸法・高さ(mm)580 外寸法・奥行(mm)37 サービス分類組立・設置・取付
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

StarTech.comデュアルモジュール会議テーブル接続ボックスは、独自の接続アプリケーションを設計できるカスタマイズ可能なソリューションです。デュアルモジュールアーキテクチャ接続ボックスにより、スペースのニーズを正確に満たすソリューションを提供します。各モジュールは交換可能で、ラップトップやその他のデバイスを接続するための使いやすいソリューションを提供します。
仕様●フロアボックス / アクセサリタイプ:フロアボックス●仕切の数:2 幅(mm)12.5インチ 寸法(inch)深さ:4.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)6.5
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

デスクワイド方向の任意の位置に取り付けが可能です。
仕様[コード受けとの併用]平デスク:W1000以上、片袖デスク:W1400以上、両袖デスク:不可 質量(kg)4 オフホワイト 取付HUB:1U 品番取付金具カバー付き OW 備考HUB本体にEIA規格の1Uに対応している金具が同梱されていることをご確認ください。※ネジ(EIA規格M5)は別途ご用意ください。※平デスクW600には取り付けできません。 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対象HUB:440×44×300
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷