ハンガー・フックの新着商品

ハンガー・フックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

25件中 125
キャンペーン情報RSS配信
ワークステーション 木天板用かばんフック(1)【配送・組立サービス】 内田洋行
質量(kg)0.3オフホワイト本体寸法(mm)W40×D63×H145サービス分類組立・設置・取付
1台
4,198税込4,618
36日以内出荷

ワークステーション フック【配送・組立サービス】 内田洋行
質量(kg)0.03オフホワイト本体寸法(mm)W150×D150×H30サービス分類組立・設置・取付
1台
4,398税込4,838
36日以内出荷

ワークステーション 脚・袖用かばんフック(1)【配送・組立サービス】 内田洋行
質量(kg)0.3オフホワイト本体寸法(mm)W40×D63×H145サービス分類組立・設置・取付
1台
4,198税込4,618
36日以内出荷

S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト サンカ
マグネット付きなのでデスク横などに貼付けが出来ます。
トラスコ品番703-5087幅(mm)75ホワイト高さ(mm)254奥行(mm)330
1箱(12個)
24,980税込27,478
9日以内出荷

鉄ユニクロSフック ニッサチェイン
ニッサチェイン鉄ユニクロSフック
ベーシックな形状で安価なスチール製のS字フックです。フック内径の大きさが異なるため、用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番125-9900材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック×2個)
1,298税込1,428
4日以内出荷

鉄ファインカラーSフック ニッサチェイン
電着塗装しており、カラフルです。内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック×2個)
899税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

脱着式マツバパーツ 二重リング・キーフック付 ソニック
脱着式なので使うときに取り外せて便利です。筆記具や携帯電話などに。
トラスコ品番689-4327材質リング:スチール キーフック:スチール マツバパーツ:POM厚さ(mm)13縦(mm)90横(mm)25
1箱(10袋)
949税込1,044
4日以内出荷

強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック
フック部分は360°回転し、上下にもスイングするので壁面や天井に取り付けが可能です。オフィスや店舗、倉庫・工場などの壁面収納に有効活用できます。着磁面(キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面)をキズから守る保護シート付き。最大保持荷重10kgf 垂直方向約10kgf/水平方向約7kgf。円形のシンプルなデザインで場所を選ばない。マグネットフック
トラスコ品番690-3159材質本体:ABS フック:ステンレス厚さ(mm)65タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:10、平行:7縦(mm)77横(mm)77
1箱(6個)
5,498税込6,048
4日以内出荷

強力マグフック 7kg 回転スイングタイプ ソニック
フック部分は360°回転し、上下にもスイングするので壁面や天井に取り付けが可能です。オフィスや店舗、倉庫・工場などの壁面収納に有効活用できます。着磁面(キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面)をキズから守る保護シート付き。最大保持荷重約7kgf 垂直方向約7kgf/水平方向約3kgf 強力マグネットフック。マグネットフック
トラスコ品番690-3412材質本体:ABS フック:ステンレス厚さ(mm)50タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:7、平行:3縦(mm)70横(mm)69
1箱(6個)
4,298税込4,728
4日以内出荷

マグフック スタンダード ソニック
冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ。スリムなボディで、しっかり固定。デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。最大保持荷重1kgf。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。マグネットフック
トラスコ品番690-3144材質本体:PS フック:スチール厚さ(mm)33タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:1耐荷重1kgf縦(mm)55横(mm)20
1箱(5個)
2,298税込2,528
4日以内出荷

マグフック スイング ソニック
コンパクト設計のマグネットフック。側面のカラーで分別が可能です。フックは90度回転。天井面の取り付けが可能。垂直耐荷重2.5kgf。水平耐荷重1.5kgf。マグネットフック
トラスコ品番690-3411材質本体:ABS フック:スチール厚さ(mm)24グレータイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:2.5、平行:1.5縦(mm)47横(mm)29
1箱(5個)
2,298税込2,528
4日以内出荷

フックGWH型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)フックGWH型
オープンワイヤーメッシュに掛けて使用するフックです。4種類の長さ違いを用意しております。
1個
309税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンガーパイプ(2)45DH スイデン
トラスコ品番422-9135適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA
1本
969税込1,066
4日以内出荷

ハンガーパイプ(1)45DH スイデン
トラスコ品番422-9133適合機種SF-45MH-1V、SF-45MHV-1VP
1本
1,098税込1,208
4日以内出荷

ハンガーアタッチメント(1)45DH スイデン
トラスコ品番423-0665適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA
1個
889税込978
4日以内出荷

ステンレス鋼製フックXL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたフックです。
用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)セット内容十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス鋼製フック DFHK diffuL
付属ねじは本体と同等の仕上げです。
材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー表面処理サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。付属品XL-CUJ45TT:十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)、XL-CUJ70TT:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスSフック エコパック ニッサチェイン
ベーシックな形状で安価なS字フックです。フック内径の大きさが異なるため、用途に応じて使い分けができます。水回りに最適なステンレス製です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番127-3968材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック×2個)
639税込703
4日以内出荷

ステンレスC型フック タグ付 ニッサチェイン
レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。表面処理に電解研磨を施すことで高級感のある光沢に仕上げました。
用途チェーンやワイヤーロープはもちろん、防鳥ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス シートフックE型 長さ90mm 水本機械製作所
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。トラスコ品番317-2906材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法d(mm)4寸法B(mm)17.5寸法T(mm)3寸法W(mm)15H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.03
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷

ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個ほか
539税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

(110044237)NF-60D-BL収納フック LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)(110044237)NF-60D-BL収納フック
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
トラスコ品番574-7555RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
4日以内出荷

アルミニウムダブルフック ナカバヤシ
材質アルミニウム/ABS/シリコーンゴム本体寸法(mm)190×29×92対応ヘッドホン
1個
3,298税込3,628
4日以内出荷

USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ
付属品取扱説明書(保証書付き)適合天板の厚みが10~40mmまでのデスク寸法(mm)152×70×124質量(g)140電圧(V)5ポート数3ポートケーブル長(m)1.1耐荷重(kg)1対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン、ヘッドセットインターフェースアップストリーム(PC側)USB A(オス)動作環境USBポートが正常に動作するパソコン対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)転送速度(Mbps)480SDスピードクラス~class10最大供給電流(mA)400USB規格ver.2.0
1個
4,098税込4,508
4日以内出荷