連結テーブル・エンドテーブル・増設デスク関連の新着商品
「連結テーブル・エンドテーブル・増設デスク関連の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
サンワダイレクトリーンフォースメント
シンプルデスクにL字用サブデスクを取り付けるための、交換用リーンフォースメント(部品)です。対応機種【100-DESKFOP1BK、100-DESKFOP1W】 シンプルデスク(W1000/1200mm) *D450、D600、D700mm対応【100-DESKFOP2BK、100-DESKFOP2W】 シンプルデスク(W1400/1600/1800mm) *D450、D600、D700mm対応*D700のシンプルデスクは、初回ロットよりL字用サブデスク対応になっています。*交換用リーンフォースメントを、シンプルデスクの一番手前のリーンフォースメントと交換して使用します。*交換用リーンフォースメントは、伸縮仕様になっており、シンプルデスク付属のリーンフォースメントとは仕様が異なります。(シンプルデスク付属のリーンフォースメントは、伸縮仕様ではありません。)
保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり
サンワダイレクトサブテーブル
幅600×奥行き320mmのサブテーブルです。700mmから1180mmまで80mmピッチで7段階の高さ調節が可能です。高さを調節することで機器を使いやすい位置で設置できます。 H700:デスクを拡張。幅を拡張したり、L字デスクの配置で。 H780:ディスプレイを設置し、サブテーブル天板の下にキーボードを収納可能。 H860~:プリンタを設置し、サブテーブル天板の下も有効活用。 ~H1180:外付けディスプレイの上にプリンタを設置。ケーブルトレイが付属します。
質量(kg)6保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×32×70~118総耐荷重(kg)10
サンワダイレクト高さ調整パーツ
高さ700mmのシンプルデスクの高さを調整するパーツです。シンプルデスクの高さを720mmまたは750mmに設定可能です。高さ調整パーツにシンプルデスク付属のアジャスターを取り付けることができます。*高さ調整パーツにはアジャスターは付属しません。デスク本体のアジャスターをご使用ください。*使用状況によっては、高さ調整パーツを取り外した後、サイドフレームに擦り傷が残る可能性があります。*デスク1台の高さを調整する部品が付属します。(1台分4セット)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装),スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.3寸法(cm)3.8×6.4×10保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり